カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t30r」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    329税込362
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
  • MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
    229税込252
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
    材質66ナイロン種類耐候グレード
  • カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱・耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
  • MSタイ(46ナイロン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(46ナイロン)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
    材質46ナイロンベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
  • MSタイ(難燃グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(難燃グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105特性難燃
  • 目印テープ TRUSCO

    目印テープ

    TRUSCO(22件のレビュー)
    419税込461
    1巻
    当日出荷
    視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
    用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)30厚さ(mm)0.08質量(g)150タイプ非粘着タイプ長さ(m)50
  • 危険物標識(危険物貯蔵所・製造所) ラミ縦 日本緑十字社

    危険物標識(危険物貯蔵所・製造所) ラミ縦

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1枚
    当日出荷
    サイズ600×300×1mm材質ラミプレート種別場所形状標識
  • ビニールテープ マイゾックス

    ビニールテープ

    マイゾックス(8件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    用途植林、樹木調査などの領域表示の目印に。テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.08材質PVC(ポリ塩化ビニール)タイプ非粘着
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。
    乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • 実体顕微鏡 モノタロウ

    実体顕微鏡

    モノタロウ(45件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    倍率20×、40×切り替え式です。
    質量(kg)1.67スタンドポールスタンド式接眼レンズ10×(視野数20)対物レンズ2×、4×(切替式)焦点調整鏡体上下動式作動距離(mm)53ベース寸法(mm)W114×D168×H22接眼部傾斜角(°)45高さ(mm)220~300総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)柱スタンドの直径(mm)14
  • アンテナ式点検鏡 SK(新潟精機)

    アンテナ式点検鏡

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。
  • 非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプNART-R仕様1N≒0.102kgf
  • 電話台(塗装) 弘益

    電話台(塗装)

    弘益(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合材質天板:メラミン化粧板フレーム:スチール(Φ19mm)、メラミン焼付塗装(ブラック)
  • 会議用テーブル KT-30シリーズ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    会議用テーブル KT-30シリーズ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    最もベーシックな脚折りたたみ機構付のテーブルです。持ち運びに配慮した軽量化が図られています。
    高さ(mm)700キャスターなし
  • ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)

    ホールテスト

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    堅牢で緻密な構造です。 三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。 定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    その他セットリング、エクステンションロッドは付属していません。
  • RDT  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社)

    RDT デジタルポジションインジケータ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機

    押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形

    富士電機(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24材質丸リング:樹脂製耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600フレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
  • カッター定規 コクヨ

    カッター定規

    コクヨ(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。 ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。 カッターナイフでのカッティング作業時に刃が当たる端面にステンレス板を付けていますので、端面に傷が付くのを防ぎます。 R-PET。 外寸法/320×45(T3)。 メモリサイズ/30CM。 ユニバーサルデザイン
    材質R-PET厚さ(mm)3外寸法(mm)320×45目盛30cm
  • ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(3個)
    当日出荷
    ・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
    仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.111高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • テープカッターロータリー T-M12D 替刃 コクヨ

    テープカッターロータリー T-M12D 替刃

    コクヨ(22件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷
    適合本体T-M12、T-M13、T-M15、T-M16、T-M20、P3T-M15、P3T-M30、R2T-M30、R2T-M32用幅(mm)28繰り返し・詰め替え対応
  • マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボン

    マウントベース 66ナイロン MBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
    材質66ナイロン
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    489税込538特価
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5
  • 高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ

    ツツミ工業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM機能抜け止:ボールタイプ仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)

    クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
    用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~)

    CKD(1件のレビュー)
    5,398税込5,938特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • 18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型リチウムイオン電池

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど本数1本直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
  • CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

    サンドビック(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース) DAYTONA(デイトナ)

    ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース)

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    ハーレーダビッドソンにエントリーしたばかりのビギナーにおすすめです。ハーレーダビッドソン以外でも、インチサイズのボルトナットを使用している車両に使用可能です。【セット内容】。コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4。6角ソケット【6PCS】:9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8。12角ソケット【6PCS】:1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・10mm。ヘックスローブ(TORX)ソケット【9PCS】:T-10・15・20・25・27・30・40・45・50。ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8。プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)・13/16(21mm)。エクステンションバー【2PCS】:70・150mm。スライディングハンドル:1PC。ユニバーサルジョイント:1PC。ラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC。計 43PCS
    セット内容コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8、 7/16、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/46角ソケット【6PCS】:9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 13/16、 7/812角ソケット【6PCS】:1/4、 5/16、 3/8、 7/16、 1/2、 10mmヘックスローブ(TORX(R))ソケット【9PCS】:T-10、 15、 20、 25、 27、 30、 40、 45、 50ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8、 9/64、 5/32、 3/16、 7/32、 1/4、 5/16、 3/8プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)、 13/16(21mm)エクステンションバー【2PCS】:70、 150mmスライディングハンドル:1PCユニバーサルジョイント:1PCラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC計 43PCS
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025