カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「t33-d24」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先(T33・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T33・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
こて先 2.4D型 HAKKO(白光)こて先 2.4D型HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット(5個)
5日以内出荷
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
22x24mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ22x24mm 両口めがねレンチ(超ロング)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
材質工具鋼厚さ(mm)15.2×15.8寸法(mm)S1×S2:22×24、D1:33、D2:35、T1:15.2、T2:15.8、L:435全長(mm)435質量(g)540アズワン品番64-7885-93
ノズル組品 HAKKO(白光)ノズル組品HAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルタッパーセット BIG DAISHOWAドリルタッパーセットBIG DAISHOWA
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW24X33-N 100個入 武蔵オイルシール工業シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW24X33-N 100個入武蔵オイルシール工業
17,980税込19,778
1包(100個)
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):24.2●呼び径(Φ):24.0●内径(Φd):24.7●外径(ΦD):33.0●厚みt:2.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):49,000(5,000)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004796アズワン品番67-4906-89
シールワッシャ SWS-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS24X33-N 100個入 武蔵オイルシール工業シールワッシャ SWS-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS24X33-N 100個入武蔵オイルシール工業
26,980税込29,678
1包(100個)
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):24.2●呼び径(Φ):24.0●内径(Φd):24.7●外径(ΦD):33.0●厚みt:2.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):49,000(5,000)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004829アズワン品番67-4907-23