カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t33-d24」の検索結果

22x24mm 両口めがねレンチ(超ロング)
エスコ¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷材質工具鋼厚さ(mm)15.2×15.8寸法(mm)S1×S2:22×24、D1:33、D2:35、T1:15.2、T2:15.8、L:435全長(mm)435質量(g)540
ドリルタッパーセット
BIG DAISHOWA¥119,800~税込¥131,780~1セット5日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャ SWS-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS24X33-N 100個入
武蔵オイルシール工業¥26,980税込¥29,6781包(100個)10日以内出荷優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます仕様●適用穴径最大(Φ):24.2●呼び径(Φ):24.0●内径(Φd):24.7●外径(ΦD):33.0●厚みt:2.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):49,000(5,000)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004829厚さ(mm)2内径(Φmm)24.7最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4907-23
シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW24X33-N 100個入
武蔵オイルシール工業¥17,980税込¥19,7781包(100個)10日以内出荷優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます仕様●適用穴径最大(Φ):24.2●呼び径(Φ):24.0●内径(Φd):24.7●外径(ΦD):33.0●厚みt:2.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):49,000(5,000)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004796材質NBR厚さ(mm)2内径(Φmm)24.7最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-89