カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 建築金物(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「t37-d5」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 37 V, 5-Pin, LM2575D2T-ADJG
onsemi¥10,980税込¥12,0781セット(50個)7日以内出荷仕様●レギュレータ機能 : ステップダウン●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 37 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 5●出力タイプ : 可変●最大スイッチング周波数 : 63 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 77%●寸法 : 10.23 x 9.34 x 4.57mm●高さ : 4.57mm●幅 : 9.34mmRoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルター
MANN-FILTER¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。高品質のMANN-FILTERエアフィルターは最新のエンジン技術の条件を満たしており、エンジンやMAFセンサー、その他の繊細な部品を保護し、きれいな空気を吸い込みます。. 最高の汚れ保持能力と汚れ分離効率、低い流動抵抗、高いしわ安定性により、全使用期間にわたって機能的な信頼性が保証されます。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアフィルター: エンジンに取り込む空気からすす・ほこり・汚染物質をしっかり除去し、エンジン本来の性能を引き出します。
T型アイプレート(ステンレス製/台座正方形)
エスコ¥1,720税込¥1,8921個4日以内出荷取付ねじ無し仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kg
ステンレス スイベルアイフック
水本機械製作所¥849税込¥9341個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、アイが回転するので連結したときに絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
工業用フィルタ FGAC3
SMC¥1,598,000税込¥1,757,8001個7日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。材質(接液部)SS400
T型アイ
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷支柱や壁面等に取り付けて使用。仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):37●D(mm):5●A2(mm):24●B1(mm):34●H(mm):30●W(mm):14●d(mm):5.2●h(mm):26.5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9247アズワン品番67-7176-23