カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(1)

「t39-d08」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • T39シリーズ用ノズル組品G ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)

    T39シリーズ用ノズル組品G ノズルスペーサー付き

    HAKKO(白光)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    適合こて部:FX-9702、こて先:T39-B05 / 0.5B型、T39-D08 / 0.8D型、T39-D12 / 1.2D型、T39-D16 / 1.6D型、T39-DR12 / 1.2D型 V溝付き、T39-DR16 / 1.6D型 V溝付き
  • 横吊クランプ スーパーツール

    横吊クランプ

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
    仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)寸法(mm)87(L)/42(L1)/21(L2)/6(L3)/191(H/MAX)/120(H1)/26(H2)/19(H3)/45(D)/26(D1)/51(T)/41(T1)/39(T2)/8(T3)質量(kg)1.7クランプ範囲(mm)0~16容量(t)0.35商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • メカニカルシール BIGM(丸山製作所)

    メカニカルシール

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格EH790-010図解NoMS039D-15 ポンプ部品_No.8、KS13S ポンプ部品_No.7、SD35T-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.4、GS10R ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MS030SP ポンプ部品_No.8、KS13M ポンプ部品_No.7、GS10EM-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.8、GKS15-1 ポンプ部品_No.7、GKS11 ポンプ部品_No.7、MJS-10 ポンプ部品_No.8、MS035K 動力噴霧機部品_No.4、GKS20 ポンプ部品_No.7、SD035D-1 ポンプ部品_No.4、MS3900D-15 ポンプ部品_No.7、MS035R ポンプ部品_No.4、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.25、GKS10 ポンプ部品_No.7、MS035SP ポンプ部品_No.4、MS035KD 動力噴霧機部品_No.4、GKS11-1 ポンプ部品_No.7、GS30D ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MK035D 動力噴霧機部品_No.4、MK030SP ポンプ部品_No.8、MS037 ポンプ部品_No.8など
  • インペラ BIGM(丸山製作所)

    インペラ

    BIGM(丸山製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    規格50XT3X10図解NoGS15EMA ポンプ部品 インペラ_No.10、MK035 動力噴霧機部品_No.8、MS035 動力噴霧機部品_No.8、SD035D-1 ポンプ部品_No.8、MJS-10 ポンプ部品_No.11、GKS15 ポンプ部品_No.10、KS13M ポンプ部品_No.10、MS608C-15 ポンプ部品_No.10、MS030SP ポンプ部品_No.11、MS3900D-15 ポンプ部品_No.10、GS15E ポンプ部品 インペラ_No.11、MK035SP ポンプ部品_No.8、MS039D-20JA ポンプ部品_No.11、GKS11-1 ポンプ部品_No.10、SD35T-1 ポンプ部品 インペラ_No.8、MK035D-1 ポンプ部品_No.8、SD030SP ポンプ部品_No.11、MK035T-1 ポンプ部品_No.8、MS035T 動力噴霧機部品_No.8、MS037 ポンプ部品_No.11、MS039D-15 ポンプ部品_No.11、MK035D 動力噴霧機部品_No.8、MJS-21 ポンプ部品_No.10、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.11、GS10EM-1 ポンプ部品 インペラ_No.11、GS15EM ポンプ部品 インペラ_No.10、KS13S ポンプ部品_No.10、MS035D 動力噴霧機部品_No.8、MK030SP ポンプ部品_No.11、MS035SP ポンプ部品_No.8、MS043 ポンプ部品_No.11、MS035R ポンプ部品_No.8、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.11、MS035K 動力噴霧機部品_No.8、GKS11 ポンプ部品_No.10、GKS15-1 ポンプ部品_No.10、GS10EM ポンプ部品 インペラ_No.11、GKS20 ポンプ部品_No.10、GKS20-1 ポンプ部品_No.10、JAS11 ポンプ部品_No.10、SD035SP ポンプ部品 インペラ_No.8、GS10R ポンプ部品 インペラ_No.10、GKS10 ポンプ部品_No.10、MS035KD 動力噴霧機部品_No.8、MS035T-1 ポンプ部品_No.8、MS035D-1 ポンプ部品_No.8、GS30D ポンプ部品 インペラ_No.11
  • ボデイ BIGM(丸山製作所)

    ボデイ

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS035SP 付属品部品_No.10、GKS11-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MS037D-15 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13、KS13M 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.13、GS30D 付属品・希望付属品部品 ボデイ_No.10、GKS15-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MS035D-1 付属品,希望付属品部品_No.10、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13、MS035T-1 付属品,希望付属品部品_No.10、MS035R 付属品部品_No.8、MK035SP 付属品部品_No.10、GS15E 付属品 希望付属品部品 ボデイ_No.10、GS10EM-1 付属品 ホース、ノズル、オプション部品 ボデイ_No.12、MS3900D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13、SD035SP 付属品部品 ボデイ_No.10、GS150B 付属品 ノズル、充電器部品 ボデイ_No.8、GKS20 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、GS10EM 付属品部品 ボデイ_No.7、MS037 付属品,オプション部品_No.12、GKS15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、SD35T-1 付属品,希望付属品部品 ボデイ_No.10、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、GS032BA 付属品 ノズル・充電器部品 ボデイ_No.8、GS15EMA 付属品 ホース、ノズル オプション部品 ボデイ_No.12、MS3910D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.15、SD035D-1 付属品,希望付属品部品_No.10、MK035T-1 付属品,希望付属品部品_No.10、GS15EM 付属品部品 ボデイ_No.7、MS030SP 付属品部品_No.7、MK035D-1 付属品,希望付属品部品_No.10、SD030SP 付属品部品_No.7、MK030SP 付属品部品_No.7、MSJ15L-125 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.11
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    419税込461
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M81シユ部品名称6カクナツト図解NoSSA-α1002ST 計器パネル-1部品_No.14、MSA513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.37、MS510RC-5K ホース巻取機部品_No.15、MSV413R1TB-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.34、MSB1110LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.30、MS515R4CF(10) ハリマーク部品_No.30、MS415R4CFS-1(8.5) ハリマーク部品_No.37、GKB2402EG エンジン リコイルスタータ部品_No.30、BSM-1020L-D 希望付属品2部品_No.39、SSA-S602DX リヤアクスル・リアタイヤ部品_No.50、MS653DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.13、MS415R8CF-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.37、MSA413R3-2M-A カバークミタテ部品_No.30、IS236 付属品部品_No.37、SSA-α600 台車(ホースリール)部品_No.12、MLSA415R4C(10) エンジン ハリマークなど