適合こて部:FX-9702、こて先:T39-B02 / 0.2B型、T39-KU / KU型
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
VOLVO用
主な適合純正品番9997768
タイプVOLVO V60 Cross Country(19~)、V90(17~) 適合エンジン:B4204T20・B4204T23・B4204T26・B4204T27・B4204T34・B4204T35・B4204T39・B4204T44・B4204T45・B4204T46・B4204T48・B4204T49・B4204T50・B420T2
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
備考40~42フクムRS3577リンク
規格RS3577リンク
部品名称ローラチエーンクミタテ
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.09MB)
図解NoMSV413-K ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.41、MSV413R2L(10) スライダクミタテ ~2011年2月部品_No.35、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.27、MSV413R2-M ホースガイドクミタテ部品_No.41、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.37、MSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.27、MSV413-M ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.37、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.35、MSV413R2L(10) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.37、MSV413R2-M-2-A スライダクミタテ部品_No.27、MSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.27
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
規格M12X40
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.4MB) 展開図19(1.52MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(0.72MB)
図解NoMSV613-M-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.8、MSV413B-M-1 マキトリソウチ部品_No.24、GKSL3302R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、MSV613L(11.5) マキトリソウチ部品_No.27、MSV413R2L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、MSV313B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、SSA-R1000C フロントデフ分解部品_No.39、MSV413R1T-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、MSV413B-M-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、GKSL3302 マキトリソウチ部品_No.24、GKSL3302 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、GKSL3315 マキトリソウチ部品_No.24、MSV413B-K マキトリソウチ部品_No.24など
1セット(5個)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
六角穴付き止めネジで固定します。
コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564
アズワン品番67-7181-39
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
長く使い続けられ、長時間でも快適な座り心地を実現したミーティングチェアー。豊富なカラーバリエーションで空間を演出します。
材質背:ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(背クッション)ウレタンフォーム、座:(座板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(座クッション)ウレタンフォーム、脚:スチール丸パイプ、粉体塗装
幅(mm)520
高さ(mm)815
奥行(mm)530
キャスターなし
肘掛あり
座高(mm)440
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
スタッキング可(4脚)
メモ台なし
脚部構造4本固定足
座面寸法(幅×奥行)(mm)440×480
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード