T3DSO1000シリーズは信号忠実度と性能に優れた新世代の高速表示技術を採用しています、またシステムノイズも低くなってます。256階調の輝度グレーディング表示機能と色温度表示モードにより頻度情報も素早く確認出来ます。シリアル・バス・トリガを含む強力なトリガ・モードをサポートしています。 IIC、SPI、UART、CAN、LINバスタイプのシリアルバスデコードも含まれてます。
電源(V)100~240(50/60Hz)、100~120(@400Hz)<50W
インターフェースUSB Host/USB Device/LAN
ディスプレイ7インチ高輝度TFT液晶(800×480)
関連資料(1.28MB)
サンプリング速度500MS/s(インターリーブ時1GS/s)
取扱説明書.pdf(8.55MB)
メモリ長さ7Mポイント/ch(インターリーブ時14Mポイント/ch)
関連キーワード