T3DSO1000シリーズは信号忠実度と性能に優れた新世代の高速表示技術を採用しています、またシステムノイズも低くなってます。256階調の輝度グレーディング表示機能と色温度表示モードにより頻度情報も素早く確認出来ます。シリアル・バス・トリガを含む強力なトリガ・モードをサポートしています。 IIC、SPI、UART、CAN、LINバスタイプのシリアルバスデコードも含まれてます。
電源(V)100~240(50/60Hz)、100~120(@400Hz)<50W
インターフェースUSB Host/USB Device/LAN
ディスプレイ7インチ高輝度TFT液晶(800×480)
関連資料(1.28MB)
サンプリング速度500MS/s(インターリーブ時1GS/s)
取扱説明書.pdf(8.55MB)
メモリ長さ7Mポイント/ch(インターリーブ時14Mポイント/ch)
仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = デジタルストレージシリーズ = T3DSO1000電源 = メインディスプレイのタイプ = TFT LCD画面サイズ = 7インチサンプルレートランダム = 1 Gspsモデル番号(P) = T3 DSO 1104
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
Teledyne テスト ツール T3DSO1000HD デジタル オシロスコープは、100 MHz および 200 MHz の帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 100 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプションで 16 のデジタルチャンネル混合信号分析機能を表示します。
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000
質量(kg)5.6
チャンネル数4
分解能12bit
インターフェースUSB 2.0 Host x3, USB 2.0 Device, 10 M / 100 M LAN, External trigger, Auxiliary output(TRIG OUT, PASS/FAIL), SBUS (Digital MSO)
長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0
ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート2GSa/s
メモリ長さ100Mpts/ch
関連キーワード