カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 照明(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「t3mn20」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途検査用/締め付け用仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース校正証明書付き
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から25日以内出荷
ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ポカヨケトルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
インパクト用ロングソケット 二面幅寸法S mm D1 mm D2 mm L1 mm L mm :55 3NWシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット 二面幅寸法S mm D1 mm D2 mm L1 mm L mm :55 3NWシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1式
3日以内出荷
12角部ストロングドライブ。
ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ポカヨケトルクレンチ 本体のみTONE(トネ/旧:前田金属工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1組
20日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向
ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ポカヨケトルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
51,980税込57,178
1組
20日以内出荷
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
42,980税込47,278
1組
20日以内出荷
ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ポカヨケトルクレンチ 本体のみTONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1組
20日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
11,175税込12,293
1個
当日出荷から24日以内出荷
ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758SEシリーズエスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, Exia; T-Code/T4(approved for use with Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824, and Panasonic LR03PA). MSHA Permissible Flashlight, Approval No. 20-A190001-0.(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります
寸法(mm)56.8×38.1×50.8(H)質量(g)99.2(電池含む)バンド幅(mm)ゴム製・布製ともに25光源白色LED球2灯電池寿命(時間)集光照射+散光照射/4.75、集光照射/5、散光照射/5使用電池単4電池×3本(付属)耐衝撃性2mアズワン品番64-7915-32明るさ(Lm)集光照射+散光照射/235、集光照射/160、散光照射/160防水保護等級IPX7(水深1m/30分)照射距離(m)集光照射/73、散光照射/20