カテゴリ

  • 梱包用品(6)
    • OPP袋(6)
  • 作業工具(365)
  • 制御機器(229)
  • バイク純正部品(213)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(210)
  • 切削工具(200)
  • 農業機械(194)
  • 自動車純正部品(189)
  • トラック用品・パーツ(153)
  • バイク部品(149)
  • 機構部品(131)
  • パソコン/周辺機器(94)
  • メカニカル部品(92)
  • 清掃用品(87)
  • 配管・水廻り設備部材(83)
  • 自動車補修部品(65)
  • 物流用品(52)
  • 防犯用品(47)
  • オフィス家具(46)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 電気材料(26)
  • 電動工具(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(24)
  • 家電(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 建築金物(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 自転車部品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 測定用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 医療(14)
  • 建材・エクステリア(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • カー用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • テープ(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 保管用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 研磨材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 事務用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 日用品(6)
  • 作業服(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防災用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
幅(mm)
高さ(mm)
種類
厚さ(mm)
0.03・0.08
透明
入数(枚)
100・1000
テープ部分(mm)
30
ブランド
モノタロウ・HEIKO・SWAN(シモジマ)・モリヤマ化成・ホンダ・BIGM(丸山製作所)・MAD MAX(マッドマックス)・MAZDA(マツダ)・SUS(エスユーエス)・SMC・Gクラフト・エスコ・RS PRO・スーパー工業・イスカル・CKD・TRUSCO・ブロードウォッチ・ニッサン・S&K(三興製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t4-8」の検索結果

3,117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    359税込395
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • テープ付きOPP袋 モリヤマ化成

    テープ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    359税込395
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋(テープ付)テープあり
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    249税込274
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

    鶴見製作所(9件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
    用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
  • ナチュラルトレーシングペーパー(薄口) コクヨ

    ナチュラルトレーシングペーパー(薄口)

    コクヨ(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    紙面はツヤ消しタイプです。 製図やクラフトに最適です。
  • 業務用OPP袋 T(テープ付き) SWAN(シモジマ)

    業務用OPP袋 T(テープ付き)

    SWAN(シモジマ)(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1包(1000枚)
    当日出荷
    業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
    透明種類平袋(テープ付)入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • シリコンチューブ ケニス

    シリコンチューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m
  • すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ

    すべり止めテープ ZARA×2

    カーボーイ(1件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(12件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(30本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
  • ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)

    フジキン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(2件のレビュー)
    229税込252
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
  • プロパス・ウインドウ uni(三菱鉛筆)

    プロパス・ウインドウ

    uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
    97税込107
    1本
    当日出荷
    ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。 太字角芯+細字丸芯の1本で2役。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
    質量(g)8.4タイプツイン材質(軸)PP樹脂線幅(mm)0.6~4.0インク水性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯/太字角芯
  • ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(300本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
  • いつものラベル 宛名・タイトル用 PLUS(プラス)[文具]

    いつものラベル 宛名・タイトル用

    PLUS(プラス)[文具](9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(100シート)
    当日出荷から3日以内出荷
    いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。 用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。 紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。 各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。 製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。 プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。 台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。 環境に配慮したFSC認証紙。 ※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。 モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
    外形寸法(mm)297×210紙質普通紙坪量(g/m2)70紙厚(μm)総厚:124(0.124mm)シートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
  • トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)

    トランジスタ用小型トランス

    橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
  • 低圧用検電器 マザーツール

    低圧用検電器

    マザーツール(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    被覆の上から検電 LEDとブザーで検知 感度調整ボリューム付
    用途コード類の活電チェックに コンセント通電チェックに使用電圧範囲(V)AC50~600周波数(Hz)50/60共用幅(mm)26高さ(mm)145質量(g)約34.5(電池含む)奥行(mm)31電源LR-44(1.5V)×2 お試し電池付測定方式接触式表示(検知)LED/ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×145×31ディスプレイ光、音使用環境温度(℃)0~40感度調整あり対象電線交流使用環境湿度(%)80RH以下
  • ワンタッチバックル作業ベルト SK11

    ワンタッチバックル作業ベルト

    SK11(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチバックルで脱着簡単です。タフなGI織です。脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。
    用途一般作業用ベルト。材質バックル部:ポリアセタール ベルト部:ポリプロピレンベルト厚(mm)2.5
  • パワーリレー G7L Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G7L

    Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
  • クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    クラッチベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プロパスウインドウ クイックドライ uni(三菱鉛筆)

    プロパスウインドウ クイックドライ

    uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    教科書のようなツヤのある紙でもすぐ乾くから、手や紙を汚さない!速乾性に優れた蛍光ペンです。 新開発の「Q-Dry(クイックドライ)インク」は、液体の乾きが速く、色材粒子はしっかり定着するため、インク乾燥時間をメーカー従来品の3分の1以下に短縮しています。 窓付きペン芯を採用し、ラインを引きながら下の文字が見えるため、はみださず、きれいにマーキングできます。
    仕様摩耗性:少ない、書き味:ソフト材質PP樹脂質量(g)8.4タイプツイン線幅(mm)0.6~4.0インク水性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太
  • 交換銅チップ goot(太洋電機産業)

    交換銅チップ

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換こて先(銅チップ)です。
  • ダクトテープ TRUSCO

    ダクトテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    609税込670
    1巻
    当日出荷
    粘着力5.5N/10mm
  • セットカラー エバオン

    セットカラー

    エバオン(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けが簡単です。
    用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。種別スタンダード材質一般機械構造用圧延鋼材表面処理亜鉛メッキ
  • SOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ) SOTO

    SOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ)

    SOTO(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。 火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。 操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
    用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。質量(g)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300火口径(mm)Φ14充てんガス1.2g/h発熱量(kW[kcal/h])0.09(80)ガス消費量(g/h)7
  • 木目テープ 光

    木目テープ

    (10件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
  • 折れ込みタップ除去工具(四本爪) TRUSCO

    折れ込みタップ除去工具(四本爪)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
    用途折れ込んだタップの抜き取りに。材質S45Cねじの種類PT
  • スライドガストーチ SOTO

    スライドガストーチ

    SOTO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    使用時は火口を伸ばして安全に。収納時は縮めてコンパクト 燃料は充填式で経済的 携帯性や操作性をより向上させた新モデル スリムになって携帯性アップ 点火ボタンに角度をつけ、より押しやすいように形状変更 手の小さい方にも使いやすいように本体底面形状を変更 ストラップホールを拡張し、ガイライン等を通しやすいように形状変更【Wの安全機能】 本体一体型の火口カバーが誤操作による点火を防止 点火ボタンにセーフティロック付き、お子様やポケット内での誤操作を防止
    用途着火、点火、火起こしに。伸縮/折りたたみ式/折り畳み/ポケットトーチ/ファイヤー/安全/ロック/カセットガス/ライター/充てん/充填種別ガス注入式材質亜鉛、真鍮、樹脂質量(g)57使用燃料(充填式)ライターガス/カセットガス火炎温度(℃)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×1.7×18.5
  • いつものラベル 収納・案内用 PLUS(プラス)[文具]

    いつものラベル 収納・案内用

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(100シート)
    当日出荷
    オフィスの定番アイテムに。さまざまなプリンターで共用できる上質紙ラベル。段ボールや大判袋の表示や案内・注意サイン表示に。A4封筒、紙袋などに便利な大きめサイズのラベルです。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。環境に配慮したFSC認証紙。※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
    外形寸法(mm)297×210厚さ(μm)総厚:124(0.124mm)白色度(%)80紙質普通紙坪量(g/m2)70ラベル厚(mm)0.071余白余白無しシートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機ラベル形状四角
  • 極厚業務用ポリ袋 ハウスホールドジャパン

    極厚業務用ポリ袋

    ハウスホールドジャパン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10枚)
    当日出荷
    厚み0.08mmのしっかり極厚なゴミ袋です。
    材質LLDPE入数(枚)10
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

    コーセル(12件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
    シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • ケーブル名札α型 透明袋状 太洋通信工業

    ケーブル名札α型 透明袋状

    太洋通信工業
    2,898税込3,188
    1シート(48枚)
    当日出荷
    材質透明ビニール透明
  • ST型 超硬ホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ST型 超硬ホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • いつものラベル オリジナル用 PLUS(プラス)[文具]

    いつものラベル オリジナル用

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(100シート)
    当日出荷
    オフィスの定番アイテムに。さまざまなプリンターで共用できる上質紙ラベル。A4サイズでノーカット。用途に応じて自由にカットができる便利なラベルです。台紙からはがしやすく、裏面はスリットが2箇所入っています。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。様々なプリンターで共用でき、手書きもOKです。※四方に余白がない面付ですので、用紙の端にあたる片では、印字できない領域があり、デザインが制約されます。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
    外形寸法(mm)297×210白色度(%)80紙質普通紙ラベルサイズ(mm)210×297坪量(g/m2)70面付ノーカットラベル厚(mm)0.071余白なしシートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機ラベル形状四角
  • DCT おすコネクタ イハラサイエンス

    DCT おすコネクタ

    イハラサイエンス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
...
OPP袋カテゴリ