130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用頻度の高いヘックスローブビットソケットのセットです。
用途ヘックスローブねじを締め、緩め作業に。 差込角(mm)9.5 セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50 材質(ソケット)50BB30(ビット)6150 全長(mm)48(ビットソケット)、165(ホルダー) 先端形状ヘックスローブ
1セット(7個)
999 税込1,099
当日出荷

ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5 先端形状T型トルクス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


先端サイズT45 差込角(mm)9.5 トラスコ品番853-1731 先端形状トルクス
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-45 先端形状トルクス 差込角(inch)3/8
1個
329 税込362
当日出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-45H 先端形状いじり止めトルクス 差込角(inch)3/8
1個
299 税込329
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルクスドライバー BONDHUS 動画あり
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ 形状六角 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 先端形状ヘックスローブ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトトルクスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 全長L(mm)35 ビット寸法(mm)11.2
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルクスL形レンチ
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ) 関連資料(0.3MB)
1個ほか
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトトルクスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 全長L(mm)75 ビット寸法(mm)11.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。T型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途T型トルクスネジの締め付け・緩め作業。 仕様ソケットホルダー付 セット内容T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 差込角(mm)9.5(3/8インチ) 先端形状ヘックスローブ 対応ねじT型トルクスネジ クリップの色
1セット(8個)
2,998 税込3,298
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)高性能合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
879 税込967
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サイズが見やすく一目でわかる。
差込角(mm)9.5 材質クロームバナジウム鋼 先端形状トルクス
1個
519 税込571
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトトルクスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 全長L(mm)150 ビット寸法(mm)11.2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 1967
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)T型トルクスビットソケット
エコ商品
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 先端形状T型トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)12.7 材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 全長(mm)55 先端形状トルクス 2018年トラスコ掲載ページ4 0218
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)50 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SQ9.5mmのインパクトレンチ用ソケット。
用途トルクスねじ用 差込角(mm)9.5 全長(mm)75 先端形状トルクス
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SQ12.7mmのインパクトレンチ用ソケット。
用途トルクスねじ用 差込角(mm)12.7 全長(mm)75 先端形状トルクス
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)9.5 材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 全長(mm)49 先端形状トルクス 2018年トラスコ掲載ページ4 0218
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。 ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
種類T型ハンドルドライバー 商品構成単品
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
差込角(inch)1/2” サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45 セット内容6本組 全長(mm)140 先端形状Torx
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)TONE T形トルクスレンチ
エコ商品
細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。
用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)12.7 材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 全長(mm)100 先端形状トルクス 2018年トラスコ掲載ページ4 0219
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)9.5 材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 全長(mm)94 先端形状トルクス 2018年トラスコ掲載ページ4 0219
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 仕様21世紀バージョン 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TiNコーティングにより耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)9.5 先端形状トルクス 寸法D(mm)17
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)