カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,335)
  • ねじ・ボルト・釘(963)
  • 制御機器(923)
  • 作業工具(917)
  • 切削工具(899)
  • パソコン/周辺機器(713)
  • 物流用品(584)
  • 機構部品(351)
  • 電気材料(318)
  • 配管・水廻り設備部材(289)
  • メカニカル部品(198)
  • 建築金物(198)
  • 測定用品(193)
  • 科学研究・開発用品(179)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
  • 事務用品(143)
  • 自動車補修部品(132)
  • 保管用品(128)
  • 空調・電設資材(117)
  • 作業服(115)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(113)
  • バイク部品(94)
  • テープ(94)
  • 塗装・養生・内装用品(87)
  • オフィス家具(82)
  • 安全保護具(74)
  • 照明(73)
  • 電動工具(63)
  • 店舗什器・備品(57)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(55)
  • 家電(54)
  • 研磨材(52)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 厨房用品(46)
  • 安全用品(44)
  • 梱包用品(41)
  • 安全標識(41)
  • 溶接用品(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • 清掃用品(33)
  • 農業機械(29)
  • 手袋(27)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 卓上消耗品(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 日用品(21)
  • カー用品(21)
  • トラック輸送・安全用品(21)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 防災用品(20)
  • 医療(20)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • ガレージ機器・整備設備(18)
  • 農具(18)
  • 空圧工具(17)
  • 防犯用品(16)
  • 測定関連サービス(16)
  • 整備工具・収納(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • バイク純正部品(15)
  • 縫製用品(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • ヘルスケア(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 自転車部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 救急・衛生(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 住設機器(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 介護用品(3)
  • マスク(3)
  • エンジン工具(3)
  • 塗料(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 理美容(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「t5」の検索結果

10,673件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
589税込648
1箱ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T5形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(8件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から71日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T5歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19
LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T5アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
ルブリケータ BN-23T5 日本精器ルブリケータ BN-23T5日本精器(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
使用圧力(MPa)1.0以下全長(mm)195質量(kg)0.55ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルトタイミングプーリ T5形三ツ星ベルト
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
呼び幅(mm)10付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形T5
タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルトタイミングプーリ T5形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から95日以内出荷
シャフト メイン (T5) MAZDA(マツダ)シャフト メイン (T5)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
エンド シフト (T5) MAZDA(マツダ)エンド シフト (T5)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
パス オイル (T5) MAZDA(マツダ)パス オイル (T5)MAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷
ギヤー サード (T5) MAZDA(マツダ)ギヤー サード (T5)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
T5棚(T5コンテナ用受) TRUSCOT5棚(T5コンテナ用受)TRUSCO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
T-5コンテナが4コ並びます。T-5コンテナ専用です。
トラスコ品番501-5260質量(kg)5均等荷重(kg)20
ギヤー リバース (T5) MAZDA(マツダ)ギヤー リバース (T5)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
FLUKE T5-1000 FlukeFLUKE T5-1000Fluke
48,980税込53,878
1個
欠品中
仕様(最大電圧測定)1000Vac長さ(mm)30.5幅(mm)51寸法(mm)30.5×51×203測定範囲(電圧)0to1000V高さ(mm)203質量(g)300種類【テスト】AC電流/AC電圧/導通/DC電流/DC電圧/抵抗電圧(V)【安全カテゴリ】600,1000電源バッテリ抵抗(Ω)(導通)0機能【自動RCDテスト】あり【RCDランプテスト】なし使用電池単三x2導通25→400O動作温度範囲(℃)-10→+50モデルT5安全カテゴリCATIV600V/CATIII1000VV最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)-10
タイミングベルト(ポリウレタン) T5形 三ツ星ベルトタイミングベルト(ポリウレタン) T5形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ポリウレタン特有の美しいカラーが機械に映え、クリーンな作業環境をつくります。 精度が要求される軽負荷伝動に最適です。 外観が美しく、接触物の汚染がないため、紙送りベルトに適します。 柔軟性に富み、小プーリー径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能。静かな運転ができます。
用途データライター、ファクシミリ、ミシンベルト形T5ベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ポリウレタン高さ(mm)2.2タイプUタイプ、熱硬化タイプ種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19動力(kw)最大伝動/0.75
ハウジング エクステンション (T5) MAZDA(マツダ)ハウジング エクステンション (T5)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
小形LED電球 E17 全方向 T5 アイリスオーヤマ小形LED電球 E17 全方向 T5アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75口金E17定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルトタイミングプーリ T5形三ツ星ベルト
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)10適合ベルトT5
ギヤー カウンターシャフト (T5) MAZDA(マツダ)ギヤー カウンターシャフト (T5)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ギヤー オーバートップ (T5) MAZDA(マツダ)ギヤー オーバートップ (T5)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
レバー インナー シフト (T5) MAZDA(マツダ)レバー インナー シフト (T5)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
スリーブ クラッチ ハブ (T5) MAZDA(マツダ)スリーブ クラッチ ハブ (T5)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ギヤー リバース アイドル (T5) MAZDA(マツダ)ギヤー リバース アイドル (T5)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
スプリング シフトロッド (T5) MAZDA(マツダ)スプリング シフトロッド (T5)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
ギヤー メーン ドライブ (T5) MAZDA(マツダ)ギヤー メーン ドライブ (T5)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ギヤー カウンターリバース (T5) MAZDA(マツダ)ギヤー カウンターリバース (T5)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
カラー クラッチ レリーズ (T5) MAZDA(マツダ)カラー クラッチ レリーズ (T5)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
カバー ハンドルレバー 1T5-26372-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー ハンドルレバー 1T5-26372-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
シャフトリバースアイドルギヤー (T5) MAZDA(マツダ)シャフトリバースアイドルギヤー (T5)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ボルト (6T5) 97027-06020 YAMAHA(ヤマハ)ボルト (6T5) 97027-06020YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
主な適合純正品番97027-06020主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
BOLT (T005) MAZDA(マツダ)BOLT (T005)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
ギヤー カウンター5TH (T5) MAZDA(マツダ)ギヤー カウンター5TH (T5)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
(B0T5)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(B0T5)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川)T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
シール オイル (T005) MAZDA(マツダ)シール オイル (T005)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
(B32T5)バック(R),リヤー シート MAZDA(マツダ)(B32T5)バック(R),リヤー シートMAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
Lawtronics G4T5 uv ライト(紫外線)電球 LAWTRONICSLawtronics G4T5 uv ライト(紫外線)電球LAWTRONICS
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
仕様●消費電力: 4.6 W●口金: G5●長さ: 134 mm●電球サイズ: 1345 mm●波長ピーク: 253.7 nm●寿命: 6000h●EPROMイレーザME5E. 紫外線暴露の制御を必要とする、簡易で小規模な用途に適した堅牢なテーブルトップデザインです。. 安全インターロックにより紫外線漏洩を防止 パネルインジケータで除去サイクルを表示 容量: 5 EPROM、28 → 40ピン UV強度: 4000 μW/cm2 @ 253.7 nm ボード範囲: 150×60×20 mm 寸法: 190×165×95 mm 質量: 2 kg UVランプの代替品については、RS 547-871を参照してください。
シャフト プロペラ (T005) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (T005)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
(B32T5)バック(L),リヤー シート MAZDA(マツダ)(B32T5)バック(L),リヤー シートMAZDA(マツダ)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質ポリウレタン歯形T5
...
t5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • t5