リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入Eppendorf(エッペンドルフ)¥309,800税込¥340,780
1ケース(4セット)
翌々日出荷
スタンダード3ボタン操作方法形式メカニカルエアークッション式ピペット(容量選択用操作ボタン1個ピペッティング用ボタン1個チップエジェクション用ボタン1個)。水溶液の正確簡単人間工学に基づいた手動ピペッティングに最適。質量滴定力の違いを実感してください: Eppendorf PhysioCare Concept(R)原理に従って設計。ピペット市場で最も低い操作とチップ排出の力のメリットが手と腕の緊張を軽減するために役立ちます。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)によりストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。エタノールのような難しい液体または高い高さでのピペッティングの際一時的にピペットを数秒で調整し正確度を改善します。較正せずに工場調整値に戻せます。ニーズと用途に合わせてピペットをそのまままたはボトムパーツのみをオートクレーブ可能にかけ確実に正しく除染できます。クイックロックはボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにしています(5mLと10mLのピペットには使用できません)。ACT(R)-ラベル付きシングルチャンネルピペットとepT.I.P.S.(R)チップは持続可能性に関して情報に基づいた選択をするのに役立ちます。
内容0.1-2.5μL、2-20μL yellow、20-200μL、100-1,000μL/各1本、ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード:0.1-10μL M、2-20μL、2-200μL、50-1,000μL/各960本、epT.I.P.S. Box 2.0(空箱)×4アズワン品番68-6997-97