カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(352)
  • 農業機械(88)
  • 機構部品(82)
  • 物流用品(74)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • メカニカル部品(65)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 作業工具(47)
  • 切削工具(37)
  • バイク純正部品(36)
  • 建築金物(34)
  • 測定用品(33)
  • バイク部品(30)
  • 制御機器(28)
  • 自動車純正部品(26)
  • 電気材料(25)
  • 梱包用品(23)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 医療(15)
  • 空調・電設資材(11)
  • 電動工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自転車部品(6)
  • 安全用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空圧工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t50l」の検索結果

関連キーワード
1,189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,598税込3,958
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)390幅(mm)4.6タイプリリース不可シリーズT50L引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)110
MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(標準グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(100本)
当日出荷
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン種類耐候グレード
カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
MSタイ(ふっ素樹脂) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(ふっ素樹脂)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(100本)
当日出荷
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(100本)
当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
側板 東洋技研側板東洋技研
31税込34
1枚(1枚)
当日出荷から3日以内出荷
MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,898税込6,488
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
MSタイ(46ナイロン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(46ナイロン)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(100本)
当日出荷から10日以内出荷
66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
材質46ナイロンベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5先端形状トルクス全長(mm)125
ターボ羽子板 TRUSCOターボ羽子板TRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
ロングT型トルクスビットソケット交換ビット KTCロングT型トルクスビットソケット交換ビットKTC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
T型トルクスビットロングタイプ
全長(mm)108両頭機能片頭
ツリーガン レバー・流量調整付 栗田製作所ツリーガン レバー・流量調整付栗田製作所
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番398-1177材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)224最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8
マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
乳白色材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(Φmm)8.0グレード標準寸法B(mm)8.0寸法C(mm)6.0適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SPループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
2,298税込2,528
1台
翌日出荷
Bluetooth5.0に対応したUSBアダプターです。 より広範囲で通信が可能な「class1」でスピーカーやマイクの音の途切れ、マウス・キーボードの入力漏れを解決し、安定したテレワークを実現します。 パソコンに接続した状態でも飛び出しサイズわずか8mmの超コンパクトさ。 ノートパソコンに取り付けたままでも邪魔にならず、取り外しやすさにも配慮しています。
Bluetooth5.0+EDR/LE class1※バージョン4.2~2.0との互換性もあります。送信出力Class1対応機種USB StandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン※初回セットアップ時にインターネット接続が必要対応OSWindows11、Windows10バージョン1903~21H2※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。※Windows10(Sモード)、Windows10ARMベースのPCには対応していません。伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式通信距離(m)最大100※使用環境により異なるコネクタ形状USB StandardAインターフェイスUSB2.0定格電源USBバスパワー消費電流(mA)70(MAX)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×6.3質量(g)約1.6規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証
ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7先端形状トルクス全長(mm)132
(9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC(9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケットKTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
寸法l(mm)99全長L(mm)128先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
チップトップドリルビットセット(3本セット) 全長160 ユニカチップトップドリルビットセット(3本セット) 全長160ユニカ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけや、施工アンカーの下穴あけ作業。全長(mm)160有効長(mm)100
先端交換式ハードバー用スプロケット交換ノーズ スギハラ(SUGIHARA)先端交換式ハードバー用スプロケット交換ノーズスギハラ(SUGIHARA)
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
ヘックスローブレンチ SK11ヘックスローブレンチSK11(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
トルクスネジ対応のL型レンチです。両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します。クロームメッキ仕上げでサビに強いです。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
ロングT形トルクスビットソケット (差込角12.7mm) KTCロングT形トルクスビットソケット (差込角12.7mm)KTC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)12.7全長(mm)132先端形状T形トルクス
ダブルヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ダブルヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+110グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)1.6ループ引張強度最小値(N[kgf])225特性耐候、耐熱、難燃
タフボースイ ロングタイプ 古河電工(古河電気工業)タフボースイ ロングタイプ古河電工(古河電気工業)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
モルタル、止水パテなどを使用せずマンホールなどの壁面にエフレックスを固定でき、水膨張性Oリングなどにより確実な止水のできる部品です。
アウトサイドセレーションタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトサイドセレーションタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
6.35六角シャンク -0.9t 全長50L 近江精機6.35六角シャンク -0.9t 全長50L近江精機
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)50トラスコ品番807-2033材質特殊工具鋼質量(g)12先端サイズ0.9先端形状マイナス(-)呼称ストレート先端厚さ(mm)0.9差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
充電式LEDワークライト TAKAGI(高儀)充電式LEDワークライトTAKAGI(高儀)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
防塵・防水等級:IP65約160°照らす広角仕様薄型設計:約65mmで持ち運びやすく収納もコンパクト場所を選ばず使用可能3段階明るさ切替
用途夜間や暗い場所・屋外での作業にセット内容充電アダプター×1質量(g)1900規格50W全光束(Lm)約2300~5600充電時間最大約8時間(空→フル充電)使用電球白色LED(交換不可)連続点灯時間約3時間(High)~約8時間(Low)防塵防水性能IP65
SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ用 スパナ OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ用 スパナOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)用スパナです。
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃防水壁面止水型コネクタ 古河電工(古河電気工業)難燃防水壁面止水型コネクタ古河電工(古河電気工業)
11,980税込13,178
1組
3日以内出荷
モルタル・止水パテ等を使用せずマンホール等の壁面に難燃エフレックスを固定でき、水膨張性Oリング等により確実な止水の出来る部材
6.35六角シャンク -1.0t 全長50L 近江精機6.35六角シャンク -1.0t 全長50L近江精機
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)50トラスコ品番807-2038材質特殊工具鋼質量(g)12先端サイズ1.0先端形状マイナス(-)呼称ストレート先端厚さ(mm)1.0差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
クールブロック用アルミブロック 三商クールブロック用アルミブロック三商
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ブロック寸法(mm)W108.5×D59.5×H39.5
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)瓜生製作
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ダブルヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1袋(100本)
6日以内出荷
平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(mm)8寸法B(mm)13.5寸法C(mm)6寸法T(mm)1.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
ランス棒専用圧力調整器 日酸TANAKAランス棒専用圧力調整器日酸TANAKA
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
ランス棒専用圧力調整器
用途NT50-LA材質C3604質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り最大流量(L/min)1300(nor)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99対応機種関東式使用ガス酸素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:G1/2R当りエルボ圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
蛍光マグネットシート 日東エルマテリアル蛍光マグネットシート日東エルマテリアル
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます。 マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。総厚(mm)0.97厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
オイルパルスレンチ 瓜生製作オイルパルスレンチ瓜生製作
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
スパナ(シンクロフィットⅡ用) NTツールスパナ(シンクロフィットⅡ用)NTツール
3,498税込3,848
1本
4日以内出荷
結束バンド 390mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 390mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,598税込5,058
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50L シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mmアズワン品番65-7365-78
RDT  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社)RDT デジタルポジションインジケータNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
129,800税込142,780
1本
翌日出荷から6日以内出荷
関連キーワード
...