カテゴリ

  • 物流用品(221)
  • 農業機械(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • メカニカル部品(50)
  • 作業工具(44)
  • 切削工具(28)
  • 測定用品(25)
  • 機構部品(23)
  • バイク部品(22)
  • 電気材料(22)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 制御機器(15)
  • 建築金物(11)
  • 電動工具(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自転車部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 作業服(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t50l」の検索結果

729件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)390幅(mm)4.6タイプリリース不可シリーズT50L引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)110
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
  • MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(100本)
    当日出荷
    材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
    材質66ナイロン種類耐候グレード
  • カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • MSタイ(ふっ素樹脂) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(ふっ素樹脂)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
    材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
  • MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱・耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100本)
    当日出荷
    紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
  • MSタイ(46ナイロン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(46ナイロン)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
    材質46ナイロンベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
  • MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,898税込6,488
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
    薄緑※材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
  • ES-50T 50L タンク(白) 工進

    ES-50T 50L タンク(白)

    工進
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    工進エンジン動噴 ES-50T 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • 側板 東洋技研

    側板

    東洋技研
    31税込34
    1枚(1枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    乳白色材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(Φmm)8.0グレード標準寸法B(mm)8.0寸法C(mm)6.0適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SPループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
  • ダブルヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ダブルヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,398税込5,938
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
    材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(mm)8寸法B(mm)13.5寸法C(mm)6寸法T(mm)1.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
  • ターボ羽子板 TRUSCO

    ターボ羽子板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
    用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
  • ロングT型トルクスビットソケット交換ビット KTC

    ロングT型トルクスビットソケット交換ビット

    KTC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    T型トルクスビットロングタイプ
    全長(mm)108両頭機能片頭
  • ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5先端形状トルクス全長(mm)125
  • ツリーガン レバー・流量調整付 栗田製作所

    ツリーガン レバー・流量調整付

    栗田製作所
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番398-1177材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)224最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8
  • ダブルヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ダブルヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,998税込10,998
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+110グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)1.6ループ引張強度最小値(N[kgf])225特性耐候、耐熱、難燃
  • ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7先端形状トルクス全長(mm)132
  • (9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC

    (9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    寸法l(mm)99全長L(mm)128先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
  • ヘックスローブレンチ SK11

    ヘックスローブレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    469税込516
    1本
    翌々日出荷
    トルクスネジ対応のL型レンチです。両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します。クロームメッキ仕上げでサビに強いです。
    用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
  • チップトップドリルビットセット(3本セット) 全長160 ユニカ

    チップトップドリルビットセット(3本セット) 全長160

    ユニカ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけや、施工アンカーの下穴あけ作業。全長(mm)160有効長(mm)100
  • ロングT形トルクスビットソケット (差込角12.7mm) KTC

    ロングT形トルクスビットソケット (差込角12.7mm)

    KTC(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    差込角(mm)12.7全長(mm)132先端形状T形トルクス
  • 先端交換式ハードバー用スプロケット交換ノーズ スギハラ(SUGIHARA)

    先端交換式ハードバー用スプロケット交換ノーズ

    スギハラ(SUGIHARA)
    3,500税込3,850
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 6.35六角シャンク -0.9t 全長50L 近江精機

    6.35六角シャンク -0.9t 全長50L

    近江精機
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)50トラスコ品番807-2033材質特殊工具鋼質量(g)12先端サイズ0.9先端形状マイナス(-)呼称ストレート先端厚さ(mm)0.9差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • 6.35六角シャンク -1.0t 全長50L 近江精機

    6.35六角シャンク -1.0t 全長50L

    近江精機
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)50トラスコ品番807-2038材質特殊工具鋼質量(g)12先端サイズ1.0先端形状マイナス(-)呼称ストレート先端厚さ(mm)1.0差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,298税込3,628
    1袋(50本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
    材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃
  • クールブロック用アルミブロック 三商

    クールブロック用アルミブロック

    三商
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ブロック寸法(mm)W108.5×D59.5×H39.5
  • SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ用 スパナ OSG(オーエスジー)

    SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ用 スパナ

    OSG(オーエスジー)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)用スパナです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
  • アウトサイドセレーションタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトサイドセレーションタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,298税込3,628
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    ”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
    材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルパルスレンチ 瓜生製作

    オイルパルスレンチ

    瓜生製作
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,500税込3,850
    1袋(50本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
  • ランス棒専用圧力調整器 日酸TANAKA

    ランス棒専用圧力調整器

    日酸TANAKA
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    ランス棒専用圧力調整器
    用途NT50-LA材質C3604質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り最大流量(L/min)1300(nor)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99対応機種関東式使用ガス酸素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:G1/2R当りエルボ圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
  • 蛍光マグネットシート 日東エルマテリアル

    蛍光マグネットシート

    日東エルマテリアル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます。 マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。総厚(mm)0.97厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
  • トルクスビットT50 BAHCO(バーコ)

    トルクスビットT50

    BAHCO(バーコ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    129,800税込142,780
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • リキッドディスペンサー定量塗布タイプ カトウ工機

    リキッドディスペンサー定量塗布タイプ

    カトウ工機
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    タッピング切削油の面倒な刷毛塗り工程を自動化 立/横型 M/Cに使用可能 定量吐出(0.5cc以下)で経済効果大 切削油は「セリ・カットリキッド・ライト」「セリ・カットリキッド」を手軽に補充可能 目で見える残量チェックが便利 簡単にスプレー缶の交換が可能。
    適合タップM2~M12、M12~M22ノズル標準ノズル、大径ノズル寸法C1(mm)75寸法C2(mm)18、26適合機種対応シャンク
  • RDT  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社)

    RDT デジタルポジションインジケータ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
  • FC-3503 50T L CG SHIMANO(シマノ)

    FC-3503 50T L CG

    SHIMANO(シマノ)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
...