カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(348)
- 物流用品(293)
- 農業機械(88)
- 機構部品(81)
- FA担当者のオススメ新商品(68)
- メカニカル部品(66)
- 配管・水廻り設備部材(60)
- 作業工具(50)
- 切削工具(36)
- 建築金物(34)
- 測定用品(33)
- 制御機器(26)
- 電気材料(26)
- 自動車純正部品(26)
- バイク部品(23)
- 梱包用品(21)
- 科学研究・開発用品(15)
- 医療(15)
- バイク純正部品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 電動工具(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 自動車補修部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 自転車部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 安全用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空圧工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 作業服(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(219)
- SMC(160)
- CKD(143)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- 東海キャスター(81)
- Festo(53)
- TAKIGEN(タキゲン)(47)
- ニッセイ(41)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(40)
- コガネイ(29)
- MAZDA(マツダ)(23)
- 水本機械製作所(22)
- 椿本チエイン(20)
- 岩田製作所(16)
- 佐藤計量器製作所(13)
- ホンダ(13)
- エスコ(12)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- 昭和コーポレーション(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t50l」の検索結果

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)3日以内出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)390幅(mm)4.6タイプリリース不可シリーズT50L引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)110
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(100本)当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
MSタイ(耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(100本)当日出荷材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。色黒材質66ナイロン種類耐候グレード
MSタイ(ふっ素樹脂)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781袋(100本)当日出荷ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
MSタイ(耐熱・耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(100本)当日出荷紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
MSタイ(46ナイロン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981袋(100本)当日出荷から6日以内出荷66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。材質46ナイロン色ベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
MSタイ(耐熱グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,898税込¥6,4881袋(100本)当日出荷から6日以内出荷耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。色薄緑※材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
マーキングタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981袋(100個)当日出荷から6日以内出荷色乳白色材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(Φmm)8.0グレード標準寸法B(mm)8.0寸法C(mm)6.0適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SPループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
ダブルヘッドタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,398税込¥5,9381袋(100本)当日出荷から6日以内出荷平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(mm)8寸法B(mm)13.5寸法C(mm)6寸法T(mm)1.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
ツリーガン レバー・流量調整付
栗田製作所¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番398-1177材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)224最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8
ダブルヘッドタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981袋(100本)当日出荷材質66ナイロン幅(mm)4.7色黒使用温度範囲(℃)-40~+110グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)1.6ループ引張強度最小値(N[kgf])225特性耐候、耐熱、難燃
(9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ビットの交換が可能です。寸法l(mm)99全長L(mm)128先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
ヘックスローブレンチ
SK11(1件のレビュー)¥469税込¥5161本翌々日出荷トルクスネジ対応のL型レンチです。両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します。クロームメッキ仕上げでサビに強いです。用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
チップトップドリルビットセット(3本セット) 全長160
ユニカ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(3本)当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけや、施工アンカーの下穴あけ作業。全長(mm)160有効長(mm)100
ロングT形トルクスビットソケット (差込角12.7mm)
KTC(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(mm)12.7全長(mm)132先端形状T形トルクス
ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-50-L
三木プーリ¥98,781税込¥108,6591個翌々日出荷・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。A93L120H105L1130E40J70周波数±5°における許容周波数(min-1):600N60速度最大許容加速力F:6000Nねじ方向左ねじモデルRST
6.35六角シャンク -0.9t 全長50L
近江精機¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。全長(mm)50トラスコ品番807-2033材質特殊工具鋼質量(g)12先端サイズ0.9先端形状マイナス(-)呼称ストレート先端厚さ(mm)0.9差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥2,298税込¥2,5281台翌々日出荷Bluetooth5.0に対応したUSBアダプターです。 より広範囲で通信が可能な「class1」でスピーカーやマイクの音の途切れ、マウス・キーボードの入力漏れを解決し、安定したテレワークを実現します。 パソコンに接続した状態でも飛び出しサイズわずか8mmの超コンパクトさ。 ノートパソコンに取り付けたままでも邪魔にならず、取り外しやすさにも配慮しています。Bluetooth5.0+EDR/LE class1※バージョン4.2~2.0との互換性もあります。送信出力Class1対応機種USB StandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン※初回セットアップ時にインターネット接続が必要対応OSWindows11、Windows10バージョン1903~21H2※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。※Windows10(Sモード)、Windows10ARMベースのPCには対応していません。伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式通信距離(m)最大100※使用環境により異なるコネクタ形状USB StandardAインターフェイスUSB2.0定格電源USBバスパワー消費電流(mA)70(MAX)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×6.3質量(g)約1.6規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証
充電式LEDワークライト
TAKAGI(高儀)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷防塵・防水等級:IP65。約160°照らす広角仕様。薄型設計:約65mmで持ち運びやすく収納もコンパクト。場所を選ばず使用可能。3段階明るさ切替用途夜間や暗い場所・屋外での作業にセット内容充電アダプター×1質量(g)1900規格50Wスイッチあり全光束(Lm)約2300~5600充電時間最大約8時間(空→フル充電)使用電球白色LED(交換不可)連続点灯時間約3時間(High)~約8時間(Low)防塵防水性能IP65エコロジー商品省エネ
6.35六角シャンク -1.0t 全長50L
近江精機¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。全長(mm)50トラスコ品番807-2038材質特殊工具鋼質量(g)12先端サイズ1.0先端形状マイナス(-)呼称ストレート先端厚さ(mm)1.0差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
オイルパルスレンチ(低圧タイプ)
瓜生製作¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、締め付け時にパルスユニット内から流れる高圧パルスオイルを逃さず正確に捕らえ、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。低圧対応モデルは供給エア圧0.35MPaにおいても確実にシャットオフします。用途自動車関連に。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5(低圧型)ホース取付口PT1/4
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298~税込¥3,628~1袋(50本)4日以内出荷から6日以内出荷ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。色黒材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃
SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ用 スパナ
OSG(オーエスジー)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)用スパナです。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷から6日以内出荷高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
アウトサイドセレーションタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298税込¥3,6281袋(100本)6日以内出荷”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500~税込¥3,850~1袋(50本)4日以内出荷から6日以内出荷ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
ランス棒専用圧力調整器
日酸TANAKA¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷ランス棒専用圧力調整器用途NT50-LA材質C3604質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り最大流量(L/min)1300(nor)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99対応機種関東式使用ガス酸素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:G1/2R当りエルボ圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
蛍光マグネットシート
日東エルマテリアル¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から10日以内出荷蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます。 マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。総厚(mm)0.97厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
...