カテゴリ
- 機構部品(5)
- 制御機器(3)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「t51-l3」の検索結果

二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688税込¥7571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
バイメタルホルソーセット
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱当日出荷から翌日出荷用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型
azbil(旧:山武)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から88日以内出荷豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2
横吊クランプ
スーパーツール¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)寸法(mm)87(L)/42(L1)/21(L2)/6(L3)/191(H/MAX)/120(H1)/26(H2)/19(H3)/45(D)/26(D1)/51(T)/41(T1)/39(T2)/8(T3)質量(kg)1.7クランプ範囲(mm)0~16容量(t)0.35商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
タイミングツールセット
JTC¥49,980税込¥54,9781セット5日以内出荷適合車種M41・M51・M47・TU/T2・M57TU/T2:2.0L・3.0L 1998年以降RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコネジ(+) M8X16
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格M8X16図解NoMS653DR6T-Y カバー部品_No.3、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.48、MSA753DR6S-3Y カバークミタテ部品_No.2、MSA413R3-2M-A カバークミタテ部品_No.2、GKSL3315 フレーム部品_No.48、MSA513R2T-M-1 カバークミタテ部品_No.2、MS753DR6T-Y カバー部品_No.10、MS653DR6S-Y カバークミタテ部品_No.2、MSV413L(10) フレーム部品_No.51、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.51、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.49、MSA413R3-M カバークミタテ部品_No.2、MS653DR4T-K カバー部品_No.3、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.51、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.52、MS513EFR-K カバー組立部品_No.2、MSA613R2T-2K カバークミタテ部品_No.2、MSA753DR6S-3K カバークミタテ部品_No.2など
ボールコック
BIGM(丸山製作所)¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷規格G1/2XR1/2部品名称ボールコツク図解NoMS753DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.54、MS753DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.55、MSA753DR6S-3K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MSV615L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.53、MS753DR6S-Y 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MS753DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.55、MS753DR4T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.54、MSV615R2L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.53、MSA615R8CG-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.20、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.54、MSV613-M-A(13×130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.54、MS753DR6S-2Y -A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51など