カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 建築金物(6)
- 物流用品(4)
- 農業機械(4)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- Festo(14)
- 水本機械製作所(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 田村総業(4)
- エスコ(3)
- 岩田製作所(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- 椿本チエイン(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- PITWORK(日産)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「t52-l1」の検索結果

二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688税込¥7571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
メタルトリムリムーバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷自動車の内張りやパネル、クリップ等を取り外す際に便利な金属製のリムーバーです。薄い先端部分が狭い隙間に入り込み、しならずダイレクトに力を伝えます。金属製ならではの薄さと丈夫さを実現。使い分け可能な2つの先端形状寸法(mm)A:22/H:15/L:210/L1:53/L2:49/T:52全長(mm)210質量(g)70
22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
エスコ¥7,630税込¥8,3931丁翌日出荷材質クロムバナジウム寸法(mm)L:358、D:52、d1:32.5、d2:30.0、T:20.0、L1:18.0、L2:18.0質量(g)760保持トルク(N・m)22mm:367.7、24mm:514.8
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ
エスコ¥4,480~税込¥4,928~1本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T52
UNION(ユニオン)¥34,980~税込¥38,478~1組3日以内出荷内外1組厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
超撥水フィルム
PITWORK(日産)¥2,998税込¥3,2981袋(2枚)5日以内出荷超撥水フィルムはモスアイ構造を形成した特殊フィルムを採用し、水を弾きクリアな視界が拡がります。一般的な撥水コート剤より撥水効果が高く、雨水の着滴や、冬の着雪を強力に弾きます。・停車時から撥水効果があり、乗り出しから視界の確保が可能。・効果期間を約6ヶ月で長期間視界を確保。・撥水ケミカル品と違い、少し触れただけでは効果が落ちず持続可能!。効果期間:約6ヶ月。・施工時は気泡をしっかり抜くことを推奨していますが、微細な気泡は時間経過とともに自然に解消されるため、安心して作業いただけます入数(枚)左右各1危険物の類別非危険物
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo 5/2 ビス可能ソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-B52-T-G18-1P3 Festo のこのソレノイドバルブは、コンパクトなパッケージに高流量のソフトシーリング加工が施されているため、漏れがなく、展伸アルミニウム合金製で長寿命です。このバルブは電気的に作動するので高速な応答を実現します。また、革新的な I-Port インターフェイスを使用して消費電力を削減します。手動オーバーライドには、設定とテストを簡素化するための、ディティングと非ディティングを含む 3 つのオプションがあります。5 ポートの双方向双安定バルブは、プラグソケットがオンの状態で IP65 等級となっているため、過酷な産業環境にも耐えられます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/2 双安定バルブタイプ 標準公称流量: 700 ~ 780 l/min 動作圧力: 1.5 ~ 8 バール 周囲温度: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、信頼性の高い正確 バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントで構成されており、耐久性が向上しています 柔軟な設計により、幅広いバルブ機能を実現 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、トラブルシューティングや保守が迅速かつ簡単に行えますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は最大 1.5 → 8 bar です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:780L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:1.5バール●動作温度 Min:-5℃●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-1385アズワン品番65-8033-78
ロングアイボルト ミリネジ
水本機械製作所¥519税込¥5711個6日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様●使用荷重(kN):0.29●ねじ径:M5●D(mm):4.3●B(mm):52●L(mm):13●H(mm):26●T(mm):47●H1(mm):78●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9813アズワン品番67-7203-95
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1560アズワン品番65-7980-87
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は 620 l/mi です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1559アズワン品番65-8022-24
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準の公称流量は 1150 l/ 分です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1235アズワン品番65-8034-68
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は330l/分です周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:M7●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1558アズワン品番65-8034-69
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 10 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 230 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:Metric M5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1580アズワン品番65-8025-95
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1539アズワン品番65-8025-44
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:MetricM5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1605アズワン品番65-8021-15
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 18 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1417アズワン品番65-8035-15
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 230 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:Metric M5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1412アズワン品番65-8024-72
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:M7●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1387アズワン品番65-8037-02
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Bistable●接続ポートのネジ:M7●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1382アズワン品番65-8036-10
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Bistable●接続ポートのネジ:MetricM5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1509アズワン品番65-8029-75
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
トラスコネジ(+) M8X16
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格M8X16図解NoMS653DR6T-Y カバー部品_No.3、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.48、MSA753DR6S-3Y カバークミタテ部品_No.2、MSA413R3-2M-A カバークミタテ部品_No.2、GKSL3315 フレーム部品_No.48、MSA513R2T-M-1 カバークミタテ部品_No.2、MS753DR6T-Y カバー部品_No.10、MS653DR6S-Y カバークミタテ部品_No.2、MSV413L(10) フレーム部品_No.51、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.51、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.49、MSA413R3-M カバークミタテ部品_No.2、MS653DR4T-K カバー部品_No.3、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.51、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.52、MS513EFR-K カバー組立部品_No.2、MSA613R2T-2K カバークミタテ部品_No.2、MSA753DR6S-3K カバークミタテ部品_No.2など
ナット
BIGM(丸山製作所)¥179税込¥1971セット(5個)8日以内出荷図解NoAD-K23M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ナット_No.32、BC2510 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ナット_No.8、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 ナット_No.52、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、AD-K23M-L エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ナット_No.32、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.43、OS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) キャブレタ、マフラ部品_No.30、MK035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.43、JA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.6、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタなど
スパイラル スプリング
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷部品名称スパイラル スプリング図解NoMD5020T エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.52、MD5020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.35、DKJ60G-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スパイラル スプリング_No.46、MD6020 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.35、MD571-A エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.35、MD6010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.35、MD575GT-26-1キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.78、MDJ60G-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.46、MD-J60G エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、MD575G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.46、MD6020S エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.35、MDJ60GTS-26-1 キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.78、MD6010K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.35など
ヒラザガネ M8 コガタマル
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591セット(10個)8日以内出荷規格M8コガタマル図解NoMD6000K 羽根車部品_No.26、MP2500EW-K 本体部品_No.23、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.16、KP-500 本体,付属品部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.14、DL170 羽根車部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.54、MD-J60SG 畝間用噴頭部品_No.60、SSA-α1010 サイドカバー部品_No.10、MS058SPE-A 本体部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.12、MD5010KT 羽根車部品_No.18、MD5010 羽根車部品_No.18、MP8000E-K 本体,付属品部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.14、MS052 本体部品_No.32、MHL351A 足回り関係部品_No.58、MP5020E-2K本体,付属品部品ヒラザガネM8コガタマル_No.26、MD572S 羽根車部品_No.18、MS052T 本体部品_No.32、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.14、BSD-5000L-1 ボリュートポンプ部品_No.13など
タフスリング 最大使用荷重 t :4.0 R4E 100Xシリーズ
田村総業¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、使用面を識別できるので、片面(緑色側)のみを荷の当たる側にして黄色側ベルトの安全を保てます。、ひと目で分かる廃棄基準入り。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。仕様●最大使用荷重(t):4.0●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):52●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l1、l2)(mm):350●最短寸法の質量(kg):2.00●1.0m増の質量(kg):0.62
タフスリング 最大使用荷重 t :4.0 Z4N 50Xシリーズ
田村総業¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。、低伸度で作業性に優れています。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
タフスリング 最大使用荷重 t :4.0 Z4E 100Xシリーズ
田村総業¥26,980~税込¥29,678~1個11日以内出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。、低伸度で作業性に優れています。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。仕様●最大使用荷重(t):4.0●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):52●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):350●最短寸法の質量(kg):1.82●1.0m増の質量(kg):0.62