カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 住設機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「t52-l2」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換こて先 T52シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T52シリーズ

    HAKKO(白光)
    9,598税込10,558
    1セット(2本)
    当日出荷
    使用できるこて部FX-9706RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    688税込757
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • メタルトリムリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    メタルトリムリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    自動車の内張りやパネル、クリップ等を取り外す際に便利な金属製のリムーバーです。薄い先端部分が狭い隙間に入り込み、しならずダイレクトに力を伝えます。金属製ならではの薄さと丈夫さを実現。使い分け可能な2つの先端形状
    寸法(mm)A:22/H:15/L:210/L1:53/L2:49/T:52全長(mm)210質量(g)70
  • ガス給湯器 浴室リモコン ノーリツ

    ガス給湯器 浴室リモコン

    ノーリツ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    7,630税込8,393
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム寸法(mm)L:358、D:52、d1:32.5、d2:30.0、T:20.0、L1:18.0、L2:18.0質量(g)760保持トルク(N・m)22mm:367.7、24mm:514.8
  • ラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコ

    ラチェットレンチ EA602ASシリーズ

    エスコ
    97,600税込107,360
    1本
    翌日出荷
    6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ

    エスコ
    4,480税込4,928
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
  • 65点・オートメカニックセット 3/8 PROXXON(プロクソン)

    65点・オートメカニックセット 3/8

    PROXXON(プロクソン)
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容[ラチェットハンドル]スタンダードラチェット(3/8" 9.5mm) [エクステンションバー ](3/8" 9.5mm) 75/200mm[アダプター] 1/2"→ 3/8"[ユニバーサルジョイント](3/8" 9.5mm) [ソケット](3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm[ディープソケット](3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mm[プラグソケット](ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/19mm [E型トルクスソケット] E6/E7/E8/E10/E12/E14/E18[ヘックスビットソケット](3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10/11mm[トルクスビットソケット](3/8" 9.5mm) T15/20/25/27/30/40/45/50]XZNビットソケット](トリプルスクエア)SP(スプライン)5/6/8/10[L型ヘックスレンチ]1.25/1.5/2/2.5/3[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.2差込角(mm)9.5規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • ガス給湯器 台所リモコン ノーリツ

    ガス給湯器 台所リモコン

    ノーリツ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • 双輪キャスター Φ130 自在ストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130 自在ストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ

    東海キャスター
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-55
  • ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ 水本機械製作所

    ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ

    水本機械製作所
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
  • ステンレス ネットフック 水本機械製作所

    ステンレス ネットフック

    水本機械製作所
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 5/2 ビス可能ソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-B52-T-G18-1P3 Festo のこのソレノイドバルブは、コンパクトなパッケージに高流量のソフトシーリング加工が施されているため、漏れがなく、展伸アルミニウム合金製で長寿命です。このバルブは電気的に作動するので高速な応答を実現します。また、革新的な I-Port インターフェイスを使用して消費電力を削減します。手動オーバーライドには、設定とテストを簡素化するための、ディティングと非ディティングを含む 3 つのオプションがあります。5 ポートの双方向双安定バルブは、プラグソケットがオンの状態で IP65 等級となっているため、過酷な産業環境にも耐えられます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/2 双安定バルブタイプ 標準公称流量: 700 ~ 780 l/min 動作圧力: 1.5 ~ 8 バール 周囲温度: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、信頼性の高い正確 バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントで構成されており、耐久性が向上しています 柔軟な設計により、幅広いバルブ機能を実現 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、トラブルシューティングや保守が迅速かつ簡単に行えますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は最大 1.5 → 8 bar です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:780L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:1.5バール●動作温度 Min:-5℃●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-1385アズワン品番65-8033-78
  • ガス給湯器 浴室リモコン インターホン付 ノーリツ

    ガス給湯器 浴室リモコン インターホン付

    ノーリツ
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浴室リモコン:200×21.4×100
  • トラスコネジ(+) M8X16 BIGM(丸山製作所)

    トラスコネジ(+) M8X16

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X16図解NoMS653DR6T-Y カバー部品_No.3、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.48、MSA753DR6S-3Y カバークミタテ部品_No.2、MSA413R3-2M-A カバークミタテ部品_No.2、GKSL3315 フレーム部品_No.48、MSA513R2T-M-1 カバークミタテ部品_No.2、MS753DR6T-Y カバー部品_No.10、MS653DR6S-Y カバークミタテ部品_No.2、MSV413L(10) フレーム部品_No.51、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.51、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.49、MSA413R3-M カバークミタテ部品_No.2、MS653DR4T-K カバー部品_No.3、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.51、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.52、MS513EFR-K カバー組立部品_No.2、MSA613R2T-2K カバークミタテ部品_No.2、MSA753DR6S-3K カバークミタテ部品_No.2など
  • FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード SHIMANO(シマノ)

    FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    手頃でハイエンドなスタイルのクランクセット 11スピードドライブトレイン用4アームクランクセット O.L.D. 135 mmおよび410 mmチェーンステー長のフレームに対応 新たなギアの組合わせ: 52-36T、46-36T、50-34T 2-PIECE CRANKSET
    寸法(mm)Qファクター:150ブラック質量(g)平均:908 (50-34T)チェーン長(mm)43.5寸法P.C.D.(mm)左/右:110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ

    水本機械製作所
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
  • ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤークリップSUS316

    水本機械製作所
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
  • ロックフック 水本機械製作所

    ロックフック

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    2回の動作でなければ開かないフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • ガス給湯器 台所リモコン インターホン付 ノーリツ

    ガス給湯器 台所リモコン インターホン付

    ノーリツ
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所リモコン:120×17.4×120
  • タツピンボルト 6X14 BIGM(丸山製作所)

    タツピンボルト 6X14

    BIGM(丸山製作所)
    279税込307
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タツピンボルト 6X14図解NoMS651DR4-Y エンジン スタータ部品_No.65、MS653DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.36、MS653DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.11、MS550DR4 エンジン ポンプ部品_No.5、MS753DR4T2-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.11、MS753DR6T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.52、MS653DA-Y エンジン スタータ部品_No.38、L40AS 冷却装置、始動装置部品_No.15、MS613DR4T2-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.11、MS753DNR-Y エンジン スタータ部品_No.38、MS551DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.38、MS513DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.36、MS550RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.84、MS613DR4T2-Y エンジン スタータ部品_No.38、MS753DR6S-Y エンジン スタータ部品_No.37、L60AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.41など
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格92009-2236図解NoGKD4001-23クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ_No.47、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.51、MS045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.47、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.23、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.47、MK045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.23、OS23KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.51、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.52、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 スクリユ_No.23など
  • 双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ

    東海キャスター
    85,980税込94,578
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • タフスリング 最大使用荷重 t :4.0 R4E 100Xシリーズ 田村総業

    タフスリング 最大使用荷重 t :4.0 R4E 100Xシリーズ

    田村総業
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、使用面を識別できるので、片面(緑色側)のみを荷の当たる側にして黄色側ベルトの安全を保てます。、ひと目で分かる廃棄基準入り。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
    仕様●最大使用荷重(t):4.0●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):52●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l1、l2)(mm):350●最短寸法の質量(kg):2.00●1.0m増の質量(kg):0.62