カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,011)
  • メカニカル部品(465)
  • 自動車純正部品(418)
  • オフィス家具(343)
  • 制御機器(237)
  • 電気材料(115)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • 測定用品(67)
  • バイク純正部品(60)
  • フォークリフト・産機・建機用品(57)
  • 自動車補修部品(53)
  • バイク部品(37)
  • 建築金物(34)
  • 切削工具(34)
  • 機構部品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 物流用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 事務用品(18)
  • 農業機械(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 作業工具(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 梱包用品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 住設機器(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 保管用品(9)
  • 家電(9)
  • 縫製用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 清掃用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 医療(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • テープ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t5b」の検索結果

3,313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5B) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T5B)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1/2 x 3/8
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5B5A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T5B5A)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(5A) インチ:3/4 x 5/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5B51 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5B51SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5B52 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5B52SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(52) ミリ:12 x 10
ハイマッキーケアつめ替えタイプ ゼブラハイマッキーケアつめ替えタイプゼブラ(86件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷
詰め替えタイプの油性マーカー アルコール系インクを使用しています。 速乾性・耐水性 1本で太・細書き両用
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。軸径(Φmm)21.5全長(mm)139.6質量(g)26タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生樹脂線幅(mm)細/1.5~2、太6材質(キャップ)再生樹脂インク油性インクグリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体エコマーク認定番号17 112 183
ハイマッキーケアつめ替えタイプ用インクカートリッジセット ゼブラハイマッキーケアつめ替えタイプ用インクカートリッジセットゼブラ(25件のレビュー)
81税込89
1セット
当日出荷
材質(ケース)再生樹脂セット内容YYT5用インクカートリッジ×1本、太字替芯×1本全長(mm)95.5質量(g)14.0軸径(Φmm)20.0(最大径)エコマーク認定認定インク油性インク商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 144繰り返し・詰め替え対応
T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCOT型コンテナ ネスティングタイプTRUSCO(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
紙用マッキー ゼブラ紙用マッキーゼブラ(5件のレビュー)
138税込152
1本
当日出荷
紙に書いてもにじまず、裏うつりしません。水性顔料インクなので、紙に書いても裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。(半紙・辞書等紙質によっては裏うつりする場合があります。)乾くと、水に流れない耐水性です。布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。インクカートリッジや替芯が、簡単に手を汚さずに交換出来るので、長く使えます。
用途模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。 布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。線幅(mm)太/5.6、細/1.4~1.7全長(mm)142.4タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)21.5インク水性顔料(インク)グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 015繰り返し・詰め替え対応
アンビタッチ クルーズアンビタッチクルーズ(17件のレビュー)
699税込769
1箱(1000本)ほか
当日出荷
衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質ポリプロピレン先端寸法(mm)5×4
コルゲートチューブ 清和工業コルゲートチューブ清和工業(13件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
材質ポリプロピレン(PP)
ジットタイガーテープ JITジットタイガーテープJIT(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(10巻)
当日出荷から5日以内出荷
災害を防ぐ、水を止める!超強力接着耐圧防水テープ!暴風、暴雨時にも強力接着。備えて安心。災害用テープ。
用途窓の隙間の防水・屋根の隙間や穴の防水。 ホースやパイプの水漏れなど
熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス熱収縮チューブ日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
長さ(m)1材質ポリオレフィン収縮温度115℃
水性マーカー 紙用マッキー ゼブラ水性マーカー 紙用マッキーゼブラ(1件のレビュー)
609税込670
1パック(5本)
当日出荷
水性顔料インクなので、紙に書いても裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。 乾くと、水に流れない耐水性です。布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。 全15色でカラフルな表現が可能になります。水性顔料インクなので、発色が鮮やか。 インクカートリッジや替芯が、簡単に手を汚さずに交換出来るので、長く使えます。
タイプツインインク水性顔料商品タイプ詰替式本体
戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
ラック取付化粧ビス RT・RZシリーズ タカチ電機工業ラック取付化粧ビス RT・RZシリーズタカチ電機工業
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷
ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ナナフォーム Mタイプ nana(東洋印刷)ナナフォーム Mタイプnana(東洋印刷)
22,980税込25,278
1箱(1000折)
翌々日出荷
ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
適合プリンタドットプリンタ
紙用マッキー用インクカートリッジ(2本入) ゼブラ紙用マッキー用インクカートリッジ(2本入)ゼブラ(5件のレビュー)
139税込153
1パック(2本)
当日出荷
エコマーク認定認定インク水性商品タイプ詰替用カートリッジ線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 020繰り返し・詰め替え対応
(帯電防止)ラミネートフィルム150μ アイリスオーヤマ(帯電防止)ラミネートフィルム150μアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷
帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。コシのある厚手のフィルムで水や汚れからしっかりガード。
材質ポリエステル厚さ(μm)150フィルム厚さ(μm)150
電池ケース(単三形、単四形 対応) サンワサプライ電池ケース(単三形、単四形 対応)サンワサプライ(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
収納数単三形電池のみ/10本、単四形電池と単三形電池/単四形電池10本、単三形電池4本材質PP寸法(mm)W120×D21×H90質量(g)約44使用乾電池単三・四乾電池
導電ディスポトレー DTシリーズ アズワン導電ディスポトレー DTシリーズアズワン
21,900税込24,090
1箱(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
エコノミーな導電トレー!導電性ですので静電気の影響を受けにくいです。黒色ですのでサンプルの視認性にも優れます。
仕様表面抵抗値:10^9Ω/□以下材質導電性PP(フィラー入)
極細精密ピンセット HTシリーズ アズワン極細精密ピンセット HTシリーズアズワン
5,150税込5,665
1本
当日出荷
材質18-8ステンレス鋼医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型 azbil(旧:山武)アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型azbil(旧:山武)
8,888税込9,777
1個
当日出荷から88日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
エナージェルリフィル 0.5 ぺんてる(アストラム)エナージェルリフィル 0.5ぺんてる(アストラム)
79税込87
1本
当日出荷
商品タイプリフィル適合本体シリーズ名アイプラス、スリッチーズ先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ入数1本繰り返し・詰め替え対応
ダイヤモンドカッタ青龍125 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍125TENRYU(天龍製鋸)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2切断距離(m)350ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ビクーニャリフィル 0.5 黒 ぺんてる(アストラム)ビクーニャリフィル 0.5 黒ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
73税込80
1本
当日出荷
商品タイプリフィル適合本体シリーズ名アイプラス、スリッチーズ先端ボール径(mm)0.5入数1本繰り返し・詰め替え対応
ローラー押え 北海電設ローラー押え北海電設
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
用途玉縁縫製用
ステンレスダエンハンドル ST-5B シロクマステンレスダエンハンドル ST-5Bシロクマ
829税込912
1本
4日以内出荷
付属品【付属ビス】ISO3×28材質ステンレス寸法H(mm)24
(01121)ボルト ニッサン(01121)ボルトニッサン(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から12日以内出荷
高性能オイル吸着材 Spill Tackle高性能オイル吸着材Spill Tackle
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
Spill Tackleは、再生可能な農業・林業由来の有機素材から製造されており、吸着した炭化水素系流体とともに生分解します。環境にやさしい素材。接触と同時に吸着。広範囲への散布が容易。USDA BioPreferred認証(サスティナブル)。水面に浮いた石油系液体も吸着。吸着力は1Kgあたり約3.3~4.2L(クレイ系吸着材の約4~6倍)
用途・機械設備・車両整備時の油漏れ対策。・工場・倉庫・整備工場などでの油・液体の吸着回収。・フォークリフトや建設機械などの作動油漏れの処理。・床面にこぼれた潤滑油・燃料・油脂類の吸着。・事故・災害時の油流出対策
カセットシリーズ ボックス サカエカセットシリーズ ボックスサカエ
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PS:ポリスチレン樹脂色(本体)透明RoHS指令(10物質対応)対応
ポリラインテープ 幅5cm moltenポリラインテープ 幅5cmmolten
2,798税込3,078
1セット
6日以内出荷
バスケットボール・ハンドボール・バレーボール用の非伸縮製ポリラインテープです。
付属品専用カッター容量2巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)50×50素材ポリプロピレン
(91513)クリップ ホンダ(91513)クリップホンダ(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換こて先(RX-85HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)交換こて先(RX-85HRTシリーズ)goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換こて先です。
フッ素樹脂押え(針穴中心) ニッポー(日邦ミシン)フッ素樹脂押え(針穴中心)ニッポー(日邦ミシン)(1件のレビュー)
729税込802
1個
5日以内出荷
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から31日以内出荷
ビューティタオル 300個入 BT-5シリーズ 三和[店舗什器・備品]ビューティタオル 300個入 BT-5シリーズ三和[店舗什器・備品]
29,980税込32,978
1箱(300個)
5日以内出荷
全身スッキリ汚れを落とせるあかすりタオルです。、ナイロン製なので水切れよく速乾性があります。、ホテル・旅館などの宿泊施設や温浴施設のアメニティとしてもお使いいただけます。
仕様●サイズ:約140×910mm●素材:ナイロン●内袋:100個×3袋
作業台CSBC用 正面付片手すりセット アルインコ作業台CSBC用 正面付片手すりセットアルインコ
62,980税込69,278
1セット
翌日出荷
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から36日以内出荷
LB6Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB6KシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
反射プリズム ST-5型 STS反射プリズム ST-5型STS
44,980税込49,478
1セット
当日出荷から7日以内出荷
プリズム径は1.5インチ トプコンの純正5型プリズムとの互換性があります
...
t5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • t5
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
"t5b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷