カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(857)
- メカニカル部品(183)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- イトーキ(316)
- ホンダ(277)
- マキテック(198)
- CKD(138)
- MAZDA(マツダ)(113)
- BELDEN(90)
- ヤンマー(47)
- IDEC(和泉電気)(45)
- ニッサン(45)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(38)
- YAMAHA(ヤマハ)(32)
- omron(オムロン)(29)
- 住友重機械工業(25)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- 渡辺電機工業(22)
- 水本機械製作所(21)
- イスカル(19)
- エスコ(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「t5b」の検索結果

LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5B)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1/2 x 3/8
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5B5A)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(5A) インチ:3/4 x 5/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5B52
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(52) ミリ:12 x 10
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5B51
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
T Series(TILM05B)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷チューブ内径(inch)1/8内径(Φmm)3.15使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)3/16外径(Φmm)4.75色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5A5B)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(5B) インチ:1/2 x 3/8
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2T~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。継手種類ユニオンティ
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5B00T
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00T)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334T-02-5DZ-B~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114T-02-5DZ-B-Q~)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc
L Series(LEFB25T-1600B)
SMC¥119,800税込¥131,7801個10日以内出荷ストローク(mm)1600駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)サイズ(mm)25アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)
SMC(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-2000B)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)2000駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-2000B
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)2000駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-300)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)300駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1000)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)1000駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-800B)
SMC¥87,980税込¥96,7781個10日以内出荷ストローク(mm)800駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1800B)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個10日以内出荷ストローク(mm)1800駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1000B)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個10日以内出荷ストローク(mm)1000駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-700)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)700駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-500)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)500駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-900)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)900駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1200)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)1200駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-800)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)800駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-600)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)600駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-300B)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個10日以内出荷ストローク(mm)300駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1700B)
SMC¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷ストローク(mm)1700駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1500B)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個10日以内出荷ストローク(mm)1500駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-600B)
SMC¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷ストローク(mm)600駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-400B)
SMC¥87,980税込¥96,7781個10日以内出荷ストローク(mm)400駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1200B)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個10日以内出荷ストローク(mm)1200駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-900
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)900駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-800
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)800駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-700
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)700駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-300
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)300駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-600
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)600駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
...