カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「t6.3×31」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kemet タンタルコンデンサ,470μF,6.3V dc,7343-31,T495D477K006ATE100 KEMETKemet タンタルコンデンサ,470μF,6.3V dc,7343-31,T495D477K006ATE100KEMET
779税込857
1袋(2個)
7日以内出荷
低ESRで、サージ耐性を備えるT495シリーズは、高サージ電流と高リップル電流に対応する必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。このシリーズは、低ESR、高リップル電流耐性、静電容量の優れた安定性、突入電流に対して改良済みの高い耐性など、複数の利点を発揮するため、業界グレードのタンタルチップコンデンサで実証済みの機能を基にして開発されています。これらの利点は、以下の要素の組み合わせで実現されますEIA規格535BAACをクリア 耐高サージ電流 オプションの金めっき終端 高いリプル電流性能 許容差: ±10 %及び±20 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 470μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 100mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.7mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.7mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
Kemet ポリマーコンデンサ,T520,330μF,6.3V dc,7343-31,T520D337M006ATE045 KEMETKemet ポリマーコンデンサ,T520,330μF,6.3V dc,7343-31,T520D337M006ATE045KEMET
45,980税込50,578
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 45mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.7mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,6.3V dc,7343-31,T520D337M006ATE015 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,6.3V dc,7343-31,T520D337M006ATE015KEMET
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,150μF,6.3V dc,7343-31,T520D157M006ATE015 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,150μF,6.3V dc,7343-31,T520D157M006ATE015KEMET
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 150μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,150μF,6.3V dc,7343-31,T520D157M006ATE007 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,150μF,6.3V dc,7343-31,T520D157M006ATE007KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 150μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 7mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ ET6.3シリーズ アイゼンピンゲージ ET6.3シリーズアイゼン
12,880税込14,168
1本
7日以内出荷
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法6~6.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法6~6.999)アイゼン
11,980税込13,178
1本ほか
12日以内出荷から19日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
LeFH-e GT120 LED T6.3×31mm LeFH-eLeFH-e GT120 LED T6.3×31mmLeFH-e
999税込1,099
1個
6日以内出荷
T6.3×31mmタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。バニティランプに最適。
用途バニティランプにタイプT6.3定格電圧(V)12専用発光色色温度(K)6000
MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCMWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
53,980税込59,378
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
フル端子式 3極中継型端子台 張力止メ付 Panasonic(パナソニック)フル端子式 3極中継型端子台 張力止メ付Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
3日以内出荷
種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台3極中継型端子台定格電圧(V)300定格電流(A)20
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT63-310Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT63-310ZSMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)310クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-310Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-310Z)SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)310クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT63) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT63)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2T63) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2T63)SMC
53,980税込59,378
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2T63-315Z) SMCCD Series(CDA2T63-315Z)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)315
C95 Series(C95SDT63) SMCC95 Series(C95SDT63)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-ZSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-ZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-ZSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ CDLA2T63 SMCファインロックシリンダ CDLA2T63SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ  CDBA2T63 SMCエアシリンダ CDBA2T63SMC
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2T63~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2T63~)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付
RS PRO ドライバビットセット Phillips; Pozidriv; マイナス; Torx RS PRORS PRO ドライバビットセット Phillips; Pozidriv; マイナス; TorxRS PRO
5,898税込6,488
1セット
7日以内出荷
RS Pro ドライバビット メーカー独自のブランド RS Pro 31 ピースドライバビットセットをご紹介します。汎用性が高く、高品質のコンパクトドライバビットセットです。この 31 点セットは、あらゆる手動工具キットに追加できる優れた製品で、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で各種の固定具を締め付けたり緩めたりするのに最適です。 この 31 点セットには、各種サイズのビット(六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス)が揃っているため、手工具を個別に購入することなく、いつでも正しいビットを手に入れることができます。また、このセットには Durable Bit Holder 1/4 インチドライブが含まれています。このセットには、耐久性と安定性を高める強力な永久磁石付きのステンレススチールスリーブが含まれています。 RS Pro ドライバビット 31 点セットは、耐久性の高いプラスチックケースに収納されており、不使用時にビットを安全に保管できます。このケースには、個々のビットに割り当てられた印刷サイズも含まれているため、簡単に識別してアクセスできます。 特長と利点 セットには、 30 個のビットとマグネット式ビットホルダが含まれています 耐久性を高めるために、コンポーネントの堅牢な品質を実現 各種サイズの六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx ビット ビットを安全に保管できる便利なポケットサイズのケースが付属 さまざまな用途での使用に最適 用途 ドライバービットセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は家庭の DIY 作業を完了したいユーザーによって使用されています。ドライバビットは汎用性が高いため、あらゆる手動工具キットで最も重要な手動工具の つです。ドライバービットセットは、作業中又は家庭でさまざまなタイプの留め具を締め付けたり緩めたりするときに不可欠です。ドライバビットセットには、プラス、 Pozidriv 、マイナスなど、さまざまな一般的なドライバヘッドタイプがあります。 主に次のような用途で使用されています。 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバビットは、電子機器の修理や、次のような機器の内部コンポーネントへのアクセスなど、特定の用途向けに設計されています。 携帯電話 コンピュータ ゲームコンソール ラップトップ よくある質問 ビットを便利なポケットサイズのケースに収納 すべての部品がプロ仕様の堅牢な品質を備えています セットの内容: マイナス 3 4.0 5.5 6.5 mm Philips 6 2 PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 )、 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 ビットホルダ( 1/4 インチ 6.3 ドライブ、 1/4 インチ六角 6.3 ビットに最適、強力永久磁石付きステンレススチールスリーブ) 付属のサイズ RS Pro ドライバビット 31 点セットには、六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx の各タイプのビットが含まれています。各ビットのサイズは次のとおりです。 マイナス 本セット( 4.0 5.5 6.5 mm Philips 本( x PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 六角ビット 本セット( 、 2.5 3 4 5 6 mm ビットホルダは含まれていますか? はい。このセットには、すべての機能を備えたビットに適した 1/4 インチドライブ付きビットホルダが含まれています。 このセットは磁化されていますか? はい。ビットとホルダーは磁化されています。
仕様ヘッドタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナス; Torxタイプ = ビットセット個数 = 31材質 = ステンレス鋼(スリーブ)