テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。
また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。
低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
付属品電源コード
厚さ【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)187
プラグあり
。Eaton クランプには、主に T5、TUSB-B、P3 用のラベルが付いています。寸法は 88 x 27 mm です。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
仕様●種類:ラベル付きクランプ●併用可能製品:P3 、T5 、TUSB-B●シリーズ:ZFS61/62●コード番号:229-9311
アズワン品番65-7806-19
1袋(25個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
排気方向を逆にする事もできます。
対応機種GTH-C(P/V)●●60-L/-T-1シリーズ、GTH-C(P/V)2461-L/-T-1シリーズ、GT-C(P/V)●●62(S)AWX-L-2、GQ-C●●38WXS-L
関連資料商品仕様図(0.08MB)
1個
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
排気方向を逆にする事もできます。
対応機種GTH-C(P/V)●●60-L/-T-1シリーズ、GTH-C(P/V)2461-L/-T-1シリーズ、GT-C(P/V)●●62(S)AWX-L/T-2/GQ-C●●38WXS-L ※扉内アルコーブ排気カバーTL-6と併用時(Tタイプのみ)
関連資料商品仕様図(0.07MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
対応機種GTH-C(P/V)2460-T/-TB/-H-1シリーズ、GTH-C(P/V)2461-T/-TB/-H-1シリーズ、GQ-C●●34WZ-C、GQ-C2434WS-C/TB、GT-C(P/V)●●62-T/TB/H-2、GQ-C●●38WXS-T/-H
長さ(mm)80
内径(Φmm)101.3
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
対応機種GT-C(P/V)□□62(S)AWX-T/TB/H-2、GT-□□60(S)AWX-T/TB/H-2、GTH-□□45-T/-TB/-H-1シリーズ、GQH-□□45-T/-TB/-Hシリーズ
取付ピッチ(mm)W428×H610
外形寸法(幅W×高さH)(mm)560×664
関連資料(0.41MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
対応機種GT-C(P/V)□□62(S)AWX-T/TB/H-2、GT-□□60(S)AWX-T/TB/H-2、GTH-□□45-T/-TB/-H-1シリーズ、GQH-□□45-T/-TB/-Hシリーズ
取付ピッチ(mm)W428×H610
外形寸法(幅W×高さH)(mm)560×664
関連資料(0.4MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
排気方向を逆にする事もできます。熱源機ケース側面から、飛び出し先端までの距離はL+48mmです。
対応機種GT-C(P/V)●●62(S)AWX-L-2、GT-C(P/V)●●63(S)AWX-L、GQ-C●●38WXS-L、GTH-C(P/V)●●60-T/L-1シリーズ、GTH-C(P/V)2461-T/-L-1シリーズ
関連資料商品仕様図(0.12MB)
関連キーワード