カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 梱包用品(13)
  • 事務用品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t7-10 袋」の検索結果

79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • ピータッチ ラミネートテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ

    brother(ブラザー)(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • ピータッチ ラミネートテープ お徳用パック brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ お徳用パック

    brother(ブラザー)(5件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)8文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • OPP袋 テープ付き モノタロウ

    OPP袋 テープ付き

    モノタロウ(209件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
    用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに色透明入数(枚)100テープ部分(mm)40
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • OPP袋 テープ無し モノタロウ

    OPP袋 テープ無し

    モノタロウ(203件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
    用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに色透明入数(枚)100
  • OPP袋 ピュアパック T(テープ付き) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)

    SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピータッチ ラミネートテープ お徳用パックテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ お徳用パックテープ

    brother(ブラザー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(3巻)
    当日出荷
    使用頻度の高いテープをセレクトしました。
    仕様2色3巻セットセット内容TZe-231S×2本、TZe-631S×1本テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5テープ地色白、黄文字色黒アズワン品番64-3784-01RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)

    HEIKO(13件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋(シール付) スマートバリュー

    OPP袋(シール付)

    スマートバリュー(14件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!
    仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
  • ピータッチ ラミネートテープ 蛍光カラー brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ 蛍光カラー

    brother(ブラザー)(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    目立たせる際に最適な蛍光カラーです。
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)5文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック S(テープなし)

    SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピータッチ ラミネートテープ マットテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ マットテープ

    brother(ブラザー)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    光を反射しにくいマットタイプのテープです。
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • ピータッチ ラミネートテープ フレキシブルIDテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ フレキシブルIDテープ

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    当日出荷
    テープの粘着面同士の粘着性が高いので、コードなどに巻き付けて、タグとして使用することができます。
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)8文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • ピータッチ brother(ブラザー)

    ピータッチ

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    タブレットやスマホから印刷可能 テープ幅いっぱいに印刷可能 ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
    付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590)電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186)最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレートカット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
  • OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き)

    HEIKO(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピータッチ ラミネートテープ 幅36mm TZeシリーズ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ 幅36mm TZeシリーズ

    brother(ブラザー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1パック(5本)
    当日出荷
    ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ
    仕様●テープ幅:36mm●テープ色:透明●文字色:黒●テープ長さ:8m●5本パックエコマーク認定認定アズワン品番65-9204-13エコマーク認定番号18 112 090
  • ピータッチ ラミネートテープ おしゃれテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ おしゃれテープ

    brother(ブラザー)(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    デコラベル・できてる!ラベルの作成に最適なテープです。 もちろん通常の使い方も出来ます。
    テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • 業務用OPP袋 T(テープ付き) SWAN(シモジマ)

    業務用OPP袋 T(テープ付き)

    SWAN(シモジマ)(10件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1包(1000枚)ほか
    当日出荷
    業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
    色透明種類平袋(テープ付)入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)

    HEIKO(15件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付きOPP袋 モリヤマ化成

    テープ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    ¥399税込¥439
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋(テープ付)テープあり
  • マルチフクロ(OPP袋) ササガワ

    マルチフクロ(OPP袋)

    ササガワ(2件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1冊(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
  • OPボードン袋 HEIKO

    OPボードン袋

    HEIKO
    ¥399税込¥439
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    防曇加工したOPP袋です。 テープ付きタイプで剥離紙が帯電防止のアルミ紙になっており、作業効率がアップします。 食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質OPPボードンフィルム
  • 安心クッション(L字型) TRUSCO
    イエロー
    グレー
    ブラック
    ベージュ

    安心クッション(L字型)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 250V dc 2220 5750M 1袋 5個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 250V dc 2220 5750M 1袋 5個入

    TDK
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TDK積層セラミックチップコンデンサソフト終端汎用グレードCシリーズは、導電性樹脂層が終端に含まれています。ソフト終端シリーズでは、熱と機械的ストレスを緩和する、柔軟な樹脂層により機械的耐久性が向上しています。柔軟な樹脂層で、高い機械的耐久性を実現します。 X8Rタイプでは、最高150℃の温度を設定できます。 C0Gは優れた温度安定性を備えて
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6913-96
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 22kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入 VISHAY

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 22kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    サーメットT7YAシリーズ。産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造
    仕様●最大抵抗:22kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:T7●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:4 mm●直径:7mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6912-71
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF

    TDK
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 緊急時油処理キット TRUSCO

    緊急時油処理キット

    TRUSCO
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。 自重の約30倍の油を吸着できます。 キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
    用途オイル用(水は吸いません)材質植物系天然繊維主体対応オイル
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF

    MURATA(村田製作所)
    ¥449税込¥494
    1袋(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 7本組 [Torx]ドライバー 絶縁 エスコ

    7本組 [Torx]ドライバー 絶縁

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1セット
    翌日出荷
    <セット内容>。1000V絶縁。ドライバーハンドル。工具袋付。ワンタッチ着脱式
    仕様●サイズ:T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30(7本組)
  • LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PC、ONU、モデム、ルーター、テレビなどのネットワーク機器接続に使いやすく、Wi-Fiが不安定な環境の有線化にも便利です。
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約8.2パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • 10 Series(10-KQ2T) SMC

    10 Series(10-KQ2T)

    SMC
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1袋(10個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±10%

    TDK
    ¥699税込¥769
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7S許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = CGA許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK CGA車載用0805、X6T、X7T及びX7S誘導体. TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。 最適な用途には、車載エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。. モノリシック構造 低ESL 低自己発熱及び高リプル耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 モジュラーコネクタ Telegartner

    RJ45 モジュラーコネクタ

    Telegartner
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • LANケーブル CAT7 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    CAT7のフラットLANケーブルです。10Gbps・10GBASE-T対応で、光回線やギガビット環境の高速通信をサポート。薄型で家具裏やドアの隙間、デスク周りにも配線しやすく、爪折れ防止構造により抜き差しの多いルーター接続やテレビ接続にも安心して使えます。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    用途ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。10G BASE-Tに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。※ClassF(Cat7)準拠はケーブル部分のみです。本製品のプラグはRJ-45を採用しています。 。カーペットの下やドアの隙間に配線できる薄さ約2.3mm、幅約7.2mmのフラットタイプです。 。十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×色ブラック規格CAT7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)構造ヨリ線(32AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド○(ScTP/フォイルテープシールド)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)2.3×7.2パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)爪折れ防止○コネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル CAT7 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム
    ブラック
    ホワイト

    LANケーブル CAT7 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT7のメッシュLANケーブルです。10Gbps通信と600MHz帯域に対応し、ノイズ干渉を抑えた安定通信を実現。メッシュ仕様で耐久性が高く絡みにくいため、ONU、Wi-Fiルーター、PC、テレビなどの有線LAN接続や、動画視聴時の通信安定化に適しています。爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    仕様THINK ECOLOGYマーク規格Cat7(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)構造ヨリ線(30AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.2パッケージ袋+シールコネクタの有無両端コネクター付き
  • LANケーブル CAT7 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。狭い場所などでの配線に最適なスリムケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。狭い場所などでの配線に最適な直径わずか4.1mmのスリムケーブルを採用しています。十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。細径で柔らかく取り回しやすいため、LANポートが密集した機器周辺やデスク周り、家具裏の配線にも使いやすいケーブルです。
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約4.1パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル Cat7 準拠 やわらか 10ギガビット RoHS指令準拠 ブルー エレコム

    LANケーブル Cat7 準拠 やわらか 10ギガビット RoHS指令準拠 ブルー

    エレコム
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。取り回しがしやすいやわらかケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。
    材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600パッケージアルミ箔袋+ステッカー