カテゴリ
- 梱包用品(4)
- OPP袋(4)
- 卓上消耗品(3)
- 洋菓子・スイーツ用袋(2)
- 作業工具(261)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
- 農業機械(114)
- 制御機器(109)
- 物流用品(99)
- 自動車純正部品(80)
- パソコン/周辺機器(74)
- バイク純正部品(67)
- バイク部品(64)
- 切削工具(43)
- 測定用品(36)
- メカニカル部品(35)
- 電気材料(27)
- 自動車補修部品(24)
- 清掃用品(19)
- 建材・エクステリア(13)
- カー用品(8)
- 電動工具(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 家電(7)
- オフィス家具(6)
- 建築金物(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防犯用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 自転車部品(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
幅(mm)
高さ(mm)
種類
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- HEIKO(1)
- SWAN(シモジマ)(1)
- モリヤマ化成(1)
- カクケイ(1)
- BIGM(丸山製作所)(111)
- SMC(98)
- ホンダ(94)
- KITO(キトー)(80)
- エスコ(61)
- RS PRO(47)
- シグマ光機(24)
- スズキ(23)
- STAHLWILLE(スタビレー)(23)
- TDK(21)
- Gクラフト(20)
- ケルヒャー(18)
- JTC(18)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(17)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・HEIKO・SWAN(シモジマ)・モリヤマ化成・カクケイ・BIGM(丸山製作所)・SMC・ホンダ・KITO(キトー)・エスコ・RS PRO・シグマ光機・スズキ・STAHLWILLE(スタビレー)・TDK・Gクラフト・ケルヒャー・JTC・Wiha(ビーハ/ノガ)・Mitutoyo(ミツトヨ)・ブランドをもっと見る
「t7-10」の検索結果

テープ付きOPP袋
モリヤマ化成¥399税込¥4391パック当日出荷から8日以内出荷小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋(テープ付)テープあり
超音波洗浄機
シチズン(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード材質(洗浄槽)ステンレスSUS304質量(kg)1.27消費電力(W)40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141電源コード(m)1.5振動子2個タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から6日以内出荷内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
OPボードン袋
HEIKO¥399税込¥4391パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷防曇加工したOPP袋です。 テープ付きタイプで剥離紙が帯電防止のアルミ紙になっており、作業効率がアップします。 食品衛生法規格基準適合商品です。材質OPPボードンフィルム
ディップスイッチ A6T
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から82日以内出荷豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
AC/DC電流プローブ
PINTECH¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から33日以内出荷最高300kHzの電池駆動の電流プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析クランプ径(Φmm)11確度0.02
ネジピンゲージ
伊東NC¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から7日以内出荷ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
回転式こて先クリーナー
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から3日以内出荷クリーニングスポンジとクリーニングワイヤー(599B)の長所を持ち合わせた商品。水を使用しないので、クリーニング時、こて先の温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 開口部はこて先を挿入する部分のみで、はんだの飛散を完全防止。 はんだの取れ具合を2種類のブラシでコントロール。 1秒間のクリーニングで、こて先温度のドロップが最小限に。 静音設計で、作業時の騒音によるストレスが軽減。 簡単なメンテナンス。 白光製こて台 HAKKO FH-101、HAKKO FH-200、HAKKO FH-201ならネジ2つで接続可能。それ以外のこて台は並べて使用可。質量(kg)本体/0.45、ACアダプター/0.25定格ACアダプター/DC24V 130mA電力(W)消費/5、待機/0.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/71×77×107ACアダプター/45×40×65モーター定格DC24V 50mA
光ファイバテスター
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書測定範囲-70~+10dBm質量(g)約282(電池含まず)電源単三乾電池×3本表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183設定方式Reference(基準値)設定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×183×42対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ単位dm、dBm、uW使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625適合ケーブル光ファイバケーブル
MT柄チャッキングリーマー CR-MT
大洋ツール¥259,800税込¥285,7801本翌々日出荷刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
コンテナカバー, T 7, T 10, T 15, T 17
ケルヒャー¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐコンテナカバーです。マシンを守り安定して掃除機が動作します。ナイロン製。T 10/1,T 7/1 Plusに対応。適合機種T 10/1、T 7/1 Plus質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×280×85入数1
砲金ユニオン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷オネジ同士のつなぎに使用材質青銅形状ユニオン種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc
YSK 極ダイヤ セブン 100mmx7P
YSK工業¥9,998税込¥10,9981枚3日以内出荷次世代の新オールダイヤソー。★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型。新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!。消音・制振レーザースリット入り!。刃厚1.5mm、薄刃設計!用途超硬質サイディングに。窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)7刃厚(mm)1.5
松葉鋏 メッキ刃ガード付 BP
近正¥2,998税込¥3,2981個当日出荷刃部にハードクロームメッキを施しており、サビさびにくい。グリップには落下防止のためのガード付き。ガードが大きいため軍手を着用しても楽々使用可能。全長(mm)220質量(g)145刃長(mm)63
ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ
ニチアス¥80,543税込¥88,5971個翌々日出荷から4日以内出荷柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~260℃全長(m)10適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
カーペットタイルNT-7100P D-eco
サンゲツ¥1,298~税込¥1,428~1枚ほか4日以内出荷仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率62%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくいパイル長(mm)H5.5、L2.5材質(パイル)リサイクル原着ナイロン100%防炎性能試験番号E2210111パイル密度1/10G×11.6STグリーン購入法適合再生材使用率(%)47全厚(mm)7.5
金属顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥859,800税込¥945,7801台5日以内出荷付属品ビニールカバー、取扱説明書仕様5穴レボルバ ボールベアリング式照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(6V 30W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
AC/DC電流プローブ
PINTECH¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷から33日以内出荷最大300Appを測ることができる電流プローブです。電源はACアダプタまたは電池で動作します。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
金属顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥839,800税込¥923,7801台5日以内出荷付属品ビニールカバー、取扱説明書仕様5穴レボルバ ボールベアリング式照明装置反射照明:LED落射ケーラー照明(3W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
クレープ10-T07
cotta¥1,998税込¥2,1981枚(100枚)3日以内出荷チェックにレースリボンがとってもラブリーなクレープラップです。材質片艶クラフト100寸法(mm)125(25)×190(125)
10tボディーリペアキット
BIG RED¥53,980税込¥59,3781セット5日以内出荷多機能車体フレーム修理キット。・小型油圧ポンプ採用セット内容油圧ポンプ(ホース付き)油圧ラムエクステンションバー4種(685・457・255・128 mm)スプレッダーラムセレーテッドキャップVベースクラフトキャップラバーヘッドプランジャートーラムトーベースプレートメイルコネクター専用ケースストローク(mm)【油圧ラム】152能力(t)10ホース長さ(m)【油圧ホース】1.85危険物の類別非危険物総質量(kg)38
床見切り12T 継手タイプ シート仕様
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,998~税込¥7,698~1箱(1本)4日以内出荷から6日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途床見切り、後付けタイプ基材ABS樹脂表面オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
...