カテゴリ

  • オフィス家具(1,219)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(599)
  • 自動車純正部品(552)
  • 制御機器(299)
  • 作業工具(236)
  • 農業機械(201)
  • バイク純正部品(170)
  • バイク部品(126)
  • ねじ・ボルト・釘(124)
  • 物流用品(120)
  • 切削工具(116)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 自動車補修部品(56)
  • メカニカル部品(48)
  • 測定用品(45)
  • 建築金物(43)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 機構部品(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
  • 電気材料(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 清掃用品(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 事務用品(23)
  • 医療(21)
  • 家電(19)
  • カー用品(14)
  • 安全標識(13)
  • 防犯用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 卓上消耗品(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 住設機器(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 介護用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 日用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 手袋(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 塗料(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)

「t7/1」の検索結果

4,556件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 合成繊維フィルターバスケット T7/1クラシック専用 ケルヒャー

    合成繊維フィルターバスケット T7/1クラシック専用

    ケルヒャー
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    合成繊維フィルターバスケットです。
    仕様●仕様:T7/1クラシック専用アズワン品番67-5803-70
  • 合成繊維フィルターバック T7/1クラシックの同梱は1枚のみ ケルヒャー

    合成繊維フィルターバック T7/1クラシックの同梱は1枚のみ

    ケルヒャー
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも。 通常のペーパーフィルターバッグに比べ、約2倍(ケルヒャージャパン社比)の集塵量と清掃面積を誇ります。ゴミ捨ての回数が半分に減り、作業効率がアップします。また耐久性にも優れているので経済的です。
    仕様●情報:T7/1クラシックの同梱は1枚のみアズワン品番67-5805-96
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    499税込549
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • テープ付きOPP袋 モリヤマ化成

    テープ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    399税込439
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋(テープ付)テープあり
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • バイオトップカラー 伊東屋

    バイオトップカラー

    伊東屋(19件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(250枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
  • 水性サインペン リブ細字 uni(三菱鉛筆)

    水性サインペン リブ細字

    uni(三菱鉛筆)(23件のレビュー)
    76税込84
    1本
    当日出荷
    水に濡れてもにじみにくい水性顔料サインペン。
    用途宛名書き・事務用に最適質量(g)9.3材質(軸)再生PP樹脂寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.0×14.7×137.2線幅(mm)0.7タイプシングルエコマーク認定認定インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 175
  • ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード金工用

    BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(3本)
    当日出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
  • シリコンチューブ ケニス

    シリコンチューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40
  • キャンディ棒 まるわ

    キャンディ棒

    まるわ(8件のレビュー)
    129税込142
    1パック(50本)
    当日出荷
    アイスキャンディにお使いいただけます。
    材質白樺
  • トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)

    トランジスタ用小型トランス

    橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
    969税込1,066
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(60件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 山羊革手袋 GT-717 シモン

    山羊革手袋 GT-717

    シモン(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1双
    当日出荷
    建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。 しなやかで耐久性に優れた山羊革手袋。 袖口マジック式でフィット感に優れています。
    材質山羊革
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • 超音波洗浄機 シチズン

    超音波洗浄機

    シチズン(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
    周波数(kHz)超音波40消費電力(W)40槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード材質(洗浄槽)ステンレスSUS304質量(kg)1.27定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141電源コード(m)1.5振動子2個タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
  • ウォーターポンプ(トヨタ用) GMB

    ウォーターポンプ(トヨタ用)

    GMB(43件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカートヨタ
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • マルチポスト フクビ化学

    マルチポスト

    フクビ化学(24件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
  • ガードマンⅡR型 T型ブンキ マサル工業

    ガードマンⅡR型 T型ブンキ

    マサル工業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
    用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。
  • ヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC

    ヘキサゴンビットソケット用交換ビット

    KTC(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容ビット1本、止めねじ1本本数1
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(2件のレビュー)
    289税込318
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
  • ヘッド シリンダー 7T7-11111-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ヘッド シリンダー 7T7-11111-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • 食品用ポリ袋 ポリセレブ サンキョウプラテック

    食品用ポリ袋 ポリセレブ

    サンキョウプラテック(1件のレビュー)
    439税込483
    1冊(10枚)
    当日出荷
    材質LLDPE+MT50%入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応各種認証食品検査適合
  • ショートヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC

    ショートヘキサゴンビットソケット用交換ビット

    KTC(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容ビット1本、止めねじ1本先端形状六角本数1両頭機能片頭
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカートヨタ
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ウレタンホースジョイント SK11

    ウレタンホースジョイント

    SK11(3件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
    用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
  • ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC

    ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット

    KTC(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容ビット1本、止めねじ1本全長L(mm)108先端形状ヘキサゴン
  • ハンドタップ TONEX

    ハンドタップ

    TONEX(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    きれいなメネジが立てられます。
    材質SKS2
  • 洗濯機スミズミブラシ アズマ工業

    洗濯機スミズミブラシ

    アズマ工業(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    すぐに使えて磁石でスッキリ収納! 洗濯機のフィルター・細部のお掃除に
    材質ブラシ/ナイロン、グリップ/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石寸法(mm)17×230×61繰り返し・詰め替え対応
  • 耐熱手袋 マックパワー300 マックス[手袋]

    耐熱手袋 マックパワー300

    マックス[手袋](1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1双
    当日出荷
    難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。内側にはパラ系アラミド繊維混フエルトを断熱材として使用しています。
    サイズフリー手のひらまわり(cm)27中指長(cm)8.5厚さ(mm)3.5材質表:ケブラー繊維、中:ケブラー繊維混フェルト、裏:綿入数(双)1機能難燃性・耐熱性・耐切創性耐熱温度(℃)(素材)300耐切創性EUカットレベル4
  • ルビセルスティック アズワン

    ルビセルスティック

    アズワン
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)105材質(ヘッド)オレフィン系樹脂(EVA)
  • チューブ サンホープ

    チューブ

    サンホープ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    しなやかで扱いやすいハンガースプレーセット用チューブです。
  • JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係 日本緑十字社

    JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係

    日本緑十字社
    899税込989
    1組(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方式ステッカー材質アルミステッカー
  • STシール(STタイプ) 阪上製作所

    STシール(STタイプ)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
  • 山羊革手袋 GT-718 シモン

    山羊革手袋 GT-718

    シモン
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。補強当て付きタイプ
    用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。材質掌部/山羊革当て付き、袖口/マジック止め式ホワイト入数(双)1機能耐摩耗性アテ有無アテ無袖口仕様マジック止め式
  • ドライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0) ケルヒャー

    ドライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでありながら、しっかりとした吸収力を持続します。 <軽量コンパクト> プロ仕様のウルトラコンパクト 最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。 <しっかりとした吸引力> しっかりとした吸引力で効率の良い清掃を実現 コンパクトでありながらしっかりとした吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。 <高い防塵性と吸引力> 3層フィルターで吸引力を持続 高品質な3層構造のフィルターでモーターを保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。 <人間工学に基づく設計> 日本の空間と人に合った製品設計 ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使いいただけます。
    ダストコンテナ容量(L)7電源コード(m)9.5付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(帯電防止、風量調整弁付き)、サクションパイプ(2個、430mm、樹脂製)、性能【定格】950W材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)285質量(kg)3.5アンスラサイトグレー高さ(mm)310奥行(mm)375電源(V)100-100電圧(V)100消費電力(W)最大950寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×285×310騒音値(dB)62パイプ径(Φmm)ID 35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60モーター出力(W)950真空度(kPa)23.5吸引風量(L/s)40
  • 配線用端子 MAC8(マックエイト)

    配線用端子

    MAC8(マックエイト)
    87,980税込96,778
    1袋(1000個)
    当日出荷から13日以内出荷
    電線の巻付けによる配線、引掛けによる配線、1点付けによる配線、CRの取付け及びチェック用等に御使用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
...