「t717 ntn」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テンショナーベアリング GMBテンショナーベアリングGMB(137件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
テンショナーベアリング NTN(エヌティーエヌ)テンショナーベアリングNTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
テンショナーベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)テンショナーベアリングKoyo(光洋シーリングテクノ)(103件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
テンショナーベアリング NSK(日本精工)テンショナーベアリングNSK(日本精工)(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(192件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(17540)オートテンショナー スズキ(17540)オートテンショナースズキ(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
テンショナーベアリング SKF(日本エスケイエフ)テンショナーベアリングSKF(日本エスケイエフ)(41件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
オートテンショナ バンドー化学オートテンショナバンドー化学(48件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から8日以内出荷
サーペンタイン(1本掛ベルト)はオートテンショナにも大きな負担を掛けてます。オートテンショナは自動車用エンジンのオルタネーター、ウォーターポンプ、エアーコンプレッサー等の補機を駆動するリブスターベルトに、バネの力で張り(張力)を自動的に与える部品です。オートテンショナーが故障し、ベルトが外れるとエンジンは停止してしまいます。
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(27件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
テンショナー Quick Depo(三菱自動車)テンショナーQuick Depo(三菱自動車)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
テンショナーベアリング Roadpartner(マツダ)テンショナーベアリングRoadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷