105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

テフロン加工 テフロン加工を施すことで、水性・汚れを、製品を美しく保ちます。
仕様左胸ペン差しポケット、フロントポケット、ウエストはボタンでサイズ調節可能 混率(%)ポリエステル100 機能はっ水、防汚 素材ツイル
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コクヨクリヤーホルダー10 A4
エコ商品
底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。 しかも、書類が隅までぴったり納まりますので、不ぞろいな書類も美しく見やすく保管できます。 書類の分類・検索に便利なタイトルシール付き。
サイズA4 グリーン購入法適合 厚さ(mm)1 寸法(mm)220×307 質量(g)29
1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SY7501T-5Z1-NA S Series(SY7501T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(5)3位置プレッシャセンタ 取付(-)プラマイなべ小ねじ ポート数5 シール方式(1)メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン) パイロット方式(-)内部パイロット コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ) マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

厚さ(mm)刈刃:2.4 タイプ刈刃:片刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1075×252×190 刈り幅(mm)558 乾燥質量(kg)4.6 ブレード長さ(mm)710 燃料タンク容量(L)0.39 排気量(cm3)21.2
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷


1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルムストッパー採用で、端がヨレずにカットしやすく、巻戻りなく取り出しがスムーズです。生分解プラ刃使用で環境にやさしく、分別も簡単です。
全長(m)50 幅(cm)45 商品番号XLT7501 コード【カタログ】8-1488-0501 耐熱温度(℃)130 耐冷温度(℃)-60 アズワン品番64-4201-28
1セット(30本)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個
32,000 税込35,200
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

呼び13配管に呼び6ネジを取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
539 税込593
翌日出荷

BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
配管可能
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

呼び13配管に呼び10ネジを取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
539 税込593
翌日出荷


ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.3 直径不同(μm)0.3 真円度(μm)0.3
1本ほか
11,980 税込13,178
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3000種類の商品があります)

SY7501T-5NZ1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7501T SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

市販のふせんでカンタンに見出しに! カバー付きなので、ふせんが傷まず落ちにくい! 市販のふせんでカンタン見出し ふせんにタイトルを書き、そのままカンタンに見出しにできます。 ふせんカバー付き ふせんが落ちにくく、はがれにくい仕様です。
サイズA4 透明 厚さ(μm)180 仕切りあり 材質(表紙)R-PP インデックスあり
1冊(3枚×3組)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)