カテゴリ
- 農業機械(337)
- メカニカル部品(156)
- 油圧機器・油圧ホース(64)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
- 安全靴・作業靴(53)
- 作業服(48)
- 切削工具(48)
- FA担当者のオススメ新商品(44)
- 作業工具(44)
- パソコン/周辺機器(39)
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 機構部品(35)
- 自動車補修部品(29)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 制御機器(21)
- 物流用品(21)
- バイク部品(16)
- 電気材料(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 医療(6)
- 自転車部品(6)
- 家電(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 清掃用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- 電動工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 溶接用品(4)
- オフィス家具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 測定用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- エンジン工具(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(333)
- KANA(片山チエン)(48)
- 清水製作所[継手](37)
- 大阪魂(34)
- TRUSCO(31)
- 椿本チエイン(24)
- ニッタ(20)
- エバオン(17)
- メディアカバーマーケット(16)
- 三ツ星ベルト(13)
- エンゼル(13)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(10)
- 岩田製作所(9)
- AIOULE(ふじわら)(9)
- イマオコーポレーション(8)
- エスコ(8)
- オザック精工(8)
- ニッセイ(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- ブランドをもっと見る
「t8 28」の検索結果

2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球)
M&H(3件のレビュー)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。色クリア口金S7/8
LeFH-e GT120 LED T8×28mm
LeFH-e¥999税込¥1,0991個当日出荷T8×28mmタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプに最適。用途ルームランプにタイプT8定格電圧(V)12専用発光色白色温度(K)6000
LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T8x28
POLARG¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。用途室内灯形状T8×28定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から5日以内出荷用途ルーム・マップランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
ルームランプ、マップランプ用電球 12V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(10個)当日出荷から6日以内出荷用途ルームランプ・マップランプ色クリア定格電圧(V)12
マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用
竹村商会¥809~税込¥890~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等電圧(V)12/24消費電力(W)2(1個)消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1
SMDルーム
DELTA(デルタ)(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球電圧(V)12
車種別LEDルームランプSET
DELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。色ホワイト定格電圧(V)12
RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
RG LED T10X31/T8X29
RG(レーシングギア)¥1,698税込¥1,8681セット(2個)翌々日出荷高性能拡散材レンズで180°照射。明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。用途ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。形状T10×31、T8×29兼用定格12V1.5W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)120バルブサイズ直径9.8mm×29.7mm
タッカ
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581台当日出荷付属品針150本トラスコ品番115-3336材質スチール全長(mm)165高さ(mm)115質量(g)605針装てん数(本)158肩幅(mm)25
スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs
(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(28点組)当日出荷1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数28セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)280ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
コンパクトラチェット52 ビット28本組
ANEX¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷トラスコ品番446-0502セット内容(-)マイナス超短ビット:6mm/(+)プラス超短ビット:No.1、No.2、No.3/六角レンチ超短ビット:(H)2.5、(H)3、(H)4、(H)5、(H)6、(H)8/ボックス超短ビット:(H)5、(H)5.5、(H)6、(H)7、(H)8、(H)9、(H)10、(H)11、(H)12、(H)13/ヘクスローブ超短ビット:(T)6/いじり止め超短ビット:(T)8、(T)10、(T)15、(T)20、(T)25、(T)27、(T)30、(T)40/ラチェットハンドル/スタービーハンドル/マグネット式ビットホルダー取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
フィンガーラチェットセット 28pcs
GISUKE(タカギ)¥2,598税込¥2,8581セット(28本)翌日出荷6.35mm角ソケット・ビットが両方使える手の平サイズのラチェットハンドル。用途狭い所のネジ・ナットの締め付け緩めに。セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/PZ:PZ1・PZ2/六角ビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6mm/トルクスビット:T10・T15・T20・T30/ソケット(6.35mm差込角):4・4.5・5・6・8・10・11・12mm/ィンガーラチェットハンドル(6.35mm角ソケット・6.35mm軸ビット両用タイプ)種類セット品商品構成セット品
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-35/L-509/L-525/L-518/L-718倍率1.9~17×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)560~250ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野90×68~40×30mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-58フレームレート最大30fps
可変マニホールドTMR-MJN28・ミクニTMR28用
Gクラフト¥8,498税込¥9,3481個13日以内出荷ミクニTMRΦ28が装着出来るマニホールドです。可変タイプにする事により微調整が可能です。マニホールド仕様:インシュレーター側ポート径29mm、エンジン側ポート径26mm、インシュレーター取付けネジピッチ55mm~60mm(M6)インシュレーターの変更によりヨシムラMJNΦ28などの装着が可能です。ガスケット付属 TMR、MJNどちらのキャブをご使用になる場合も、下記品番の純正部品が必要です。(スズキ純正部品品番13110-16700インシュレーター、品番09402-42208バンド)が、別途必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
パック入 TIN スポットカッター
イシハシ精工¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ノンコート品に比べ耐久性がUPしました。 ブリスターパック入りです。用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理TiNコーティング
管用タップ テーパー(PTねじ) PT 1/16-28
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷管用部品などの接続時のテーパーねじ加工用です。用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。トラスコ品番121-2974
パック入 TA スポットカッター
イシハシ精工¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から7日以内出荷芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 超高張力鋼板も切れます。 ブリスターパック入りです。用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理TiAlNコーティング
28PC.ピストルギアドライバーセット
Pro-Auto¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷トラスコ品番774-7489セット内容TS-Tダブルビット、ロングタイプ(全長300mm):TS-T10・15・20・25・30・40/ビットアダプター:150mm/ドライバービット(全長25mm)、スペシャル:T10・15・20・25・27・30・40/ビットアダプター、ヘックス3・4・5・6・7・8mm/ドライバービット(全長30mm)(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:5・6・8.0mm/ソケットアダプター:6.35mm/ビット収納機能付き(6PC)質量(g)1500種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)当日出荷から19日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途小径溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T
ニッセイ¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
HPE Networking Comware 5720 8SFP+ 6QSFP28 Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,976,000~税込¥3,273,600~1個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T
ニッセイ¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T
ニッセイ¥71,980~税込¥79,178~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法8~8.999)
アイゼン¥16,980~税込¥18,678~1本ほか12日以内出荷から23日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F28T
ニッセイ¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
...



















![TMR28Φ用 フィルターアダプター 45Φ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616822-200701-02.jpg)