カテゴリ

  • 梱包用品(7)
    • OPP袋(6)
  • 卓上消耗品(1)
    • 洋菓子・スイーツ用袋(1)
  • 作業工具(210)
  • 制御機器(109)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • 切削工具(70)
  • ねじ・ボルト・釘(69)
  • 農業機械(66)
  • バイク部品(64)
  • メカニカル部品(57)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 機構部品(34)
  • 物流用品(22)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 測定用品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 電動工具(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 建築金物(11)
  • バイク純正部品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 家電(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 照明(4)
  • オフィス家具(4)
  • カー用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
幅(mm)
高さ(mm)
種類
厚さ(mm)
0.03
材質
OPP・ポリプロピレン
入数(枚)
100・1000
透明
テープ部分(mm)
30・40
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t8-12」の検索結果

1,095件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPクリスタルパック T8-12 cottaOPPクリスタルパック T8-12cotta
509税込560
1枚(100枚)
7日以内出荷
製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。 テープ付で封ができます。
材質OPP寸法(mm)0.03×80×120+40
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)HEIKO(152件のレビュー)
379税込417特価
1パック(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
テープ付きOPP袋 モリヤマ化成テープ付きOPP袋モリヤマ化成
349税込384特価
1パック
当日出荷から10日以内出荷
小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋(テープ付)テープあり
バイオトップカラー 伊東屋バイオトップカラー伊東屋(17件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(250枚)
当日出荷から7日以内出荷
両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
クリアパック フタなし #30 カクケイクリアパック フタなし #30カクケイ(7件のレビュー)
209税込230
1パック(100枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
業務用OPP袋 T(テープ付き) SWAN業務用OPP袋 T(テープ付き)SWAN(10件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1包(1000枚)
当日出荷
業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
透明種類平袋(テープ付)入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
シリコンチューブ ケニスシリコンチューブケニス(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から8日以内出荷
-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
コスモシリーズ スクエアスイッチプレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ スクエアスイッチプレートPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂プレートスクエア
軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付 モノタロウ軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付モノタロウ(13件のレビュー)
5,498税込6,048
1組
翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。厚さ(mm)35塗装色ホワイトグレーセット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用
銅管(直) アズワン銅管(直)アズワン
10,400税込11,440
1セット(5本)
当日出荷から31日以内出荷
長さ(m)1JIS規格H3300 C1220T-1/2H
汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTWIKO(日本トムソン)(20件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト廣杉計器(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCT おすコネクタ イハラサイエンスDCT おすコネクタイハラサイエンス
3,998税込4,398
1個
当日出荷から16日以内出荷
ブレーキホース(トヨタ) ミヤコ自動車ブレーキホース(トヨタ)ミヤコ自動車(17件のレビュー)
1,540税込1,694
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
ドライブシャフト分割ブーツ TOKICO(トキコ)ドライブシャフト分割ブーツTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
翌日出荷から89日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書
中心温度計 マザーツール中心温度計マザーツール
6,998税込7,698
1個
当日出荷
食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。 オートパワーオフ機能付き。
全長(mm)191使用温度範囲(℃)-10~+50電源CR2032ボタン電池×1個測定範囲(℃)-50~+250針径×長さL(Φmm×mm)2.5×113分解能(℃)0.1アズワン品番64-3728-98防水保護等級IP67TKG品番9-0615-0801測定精度(℃)±0.5℃(-20~+60℃)、±0.8℃(上記以外)
ネジピンゲージ 伊東NCネジピンゲージ伊東NC(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-Aomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
ESDシールドバッグ(4層タイプ) アズワンESDシールドバッグ(4層タイプ)アズワン
17,800税込19,580
1箱(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
厚さ(mm)0.076材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
ヘルメットバッグ 谷沢製作所ヘルメットバッグ谷沢製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
用途ヘルメットと反射ベスト等を収納・持ち運びする際に仕様持ち手あり材質表地:再生ポリエステル90%、ポリウレタン10% 裏地:塩化ビニルコーティングネイビー質量(g)(約)153寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約240×360×200(持ち手を含まない)収納可能質量(kg)目安:1程度
CISPR11適合 直管形LEDランプ JAPPYCISPR11適合 直管形LEDランプJAPPY
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から翌々日出荷
材質(本体)PC(ポリカーボネート樹脂)質量(g)220消費電力(W)12口金G13入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000周波数50Hz/60Hz管長(mm)1198動作周囲温度(℃)0~40直径(mm)28演色指数(Ra)80給電方式片側給電直結照射角度(°)1/2ビーム角180
直管LED5000K JAPPY直管LED5000KJAPPY
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から翌々日出荷
注水台 10L イタミアート注水台 10Lイタミアート
2,298税込2,528
1台
翌々日出荷
管理しやすい角型のデザインで低価格を実現!選べる8色 重さが足りない時などは砂を水と一緒に入れると重さが増します。
高さ(mm)280奥行(mm)350横幅(mm)350
レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LL omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LLomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
ステンレスケース小型光電センサ(透過形) E3ZM omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(透過形) E3ZMomron(オムロン)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から42日以内出荷
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
回転ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び13
材質青銅ねじ径Rc1/2×R1/2
回転ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び20
材質青銅ねじ径Rc3/4×R3/4
軽量ラック 120kg用 上下棚板セット モノタロウ軽量ラック 120kg用 上下棚板セットモノタロウ
5,398税込5,938
1組
翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。厚さ(mm)コーナープレート:0.7
ウェブフットマイクロファイバー チューブモップ ウェットタイプGN ラバーメイドウェブフットマイクロファイバー チューブモップ ウェットタイプGNラバーメイド
7,598税込8,358
1個
翌日出荷
質量(kg)0.4材質マイクロファイバー、ポリエステル寸法(縦×横)(mm)343×152グリーン摘要防縮加工繰り返し・詰め替え対応
LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体  直付形 東芝ライテックLEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形東芝ライテック
9,998税込10,998
1台
当日出荷から9日以内出荷
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
ステンレス - ステンレスブラインドリベットSTST(生地)(小箱) 友渕製作所ステンレス - ステンレスブラインドリベットSTST(生地)(小箱)友渕製作所
229,800税込252,780
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理生地
耐油・堅牢・小型光電センサ(透過形)E3ZM-C omron(オムロン)耐油・堅牢・小型光電センサ(透過形)E3ZM-Comron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から42日以内出荷
SR DAMPER RG(レーシングギア)SR DAMPERRG(レーシングギア)
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
軽快&スタイリッシュ、乗心地に拘ったストリート専用設計全長調整式車高調:全シリーズ全長調整式車高調整機構を採用。ネジ式と違い車高を落としてもバンプストロークを犠牲にせず、常にベストなストローク量を確保する事が出来ます。好みの車高と乗心地を求めるなら全長調整式がベストです。強化ラバーブッシュアッパーマウント:TYPE-K2 TYPE-SEDAN TYPE-WAGONは強化ゴムブッシュを採用したアッパーマウント付属。静粛性能に優れた仕様となっています。また、ノーマルでは味わえないキビキビとしたハンドリングも実現します。※一部車種は構造上純正アッパーマウントを組み替えて使用します。またメーカーにてオプション設定のある車種があります。詳しくは適合表をご確認ください。【減衰力15段調整式】街乗り、ワインディング走行時や、大勢が乗車されたり、重たい荷物を積む場合など、様々なシーンにあわせた、お好みのセッティングが可能です。【減衰力固定式(軽自動車用のみの設定)】車種別専用減衰力設計 お求めやすい価格設定を実現しました。高強度スチール&アルミ素材採用:シェルケース/フランジに高い応力に対応するスチール素材を採用。ストラットタイプのナックル取り付けプレートには、より強度を高めるリブを配置。表面にはメッキ処理を施し、美観と合わせ高い防錆性能を発揮します。また、各ロックシートはアルミ素材を採用。高強度と軽量化の両立を実現します。ダストブーツ バンプラバー スプリングシート付属:ピストンロッドやオイルシールの劣化を効果的に抑制、耐久性を向上するダストブーツ付属。また、フルストローク時の突き上げ感の抑制とショックの負担を軽減しながら、ハードな使用状況下ではショックの減衰効果を補助します。スプリング直下に付属したスプリングシートは、フロントにおけるスプリングの伸縮時に発生する回転方向の動きをスムーズにし、併せて操舵時の異音を抑制します。オーバーホール対応:カートリッジ(ショックアブソーバー部のみ)新品交換対応。現在ご使用中のカートリッジの返却は不要です。ご使用中のダンパーの返送を待つことなく、新品時の状態にリフレッシュすることが可能です。1年2万km保証:メーカー規定に則り、ご購入後1年間かつ2万km以内に発生したオイル漏れ等の破損について対応します。
タイミングベルト Roadpartner(マツダ)タイミングベルトRoadpartner(マツダ)(1件のレビュー)
2,960税込3,256
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ニードルナイリン IKO(日本トムソン)ニードルナイリンIKO(日本トムソン)
449税込494
1個
翌日出荷から4日以内出荷
M 8x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM 8x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13アズワン品番64-7959-67
...
120/80-12特集