カテゴリ

  • 卓上消耗品(69)
  • バイク部品(31)
  • 制御機器(26)
  • 切削工具(23)
  • 作業工具(23)
  • 農業機械(22)
  • メカニカル部品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 厨房用品(13)
  • 機構部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自転車部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t8-18」の検索結果

300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    659税込725
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付 モノタロウ

    軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1組
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個厚さ(mm)35タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用塗装色ホワイトグレー
  • ブレーキホース(トヨタ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(トヨタ)

    ミヤコ自動車(17件のレビュー)
    1,346税込1,481
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • 自動紐手提袋 茶無地 ベルべ

    自動紐手提袋 茶無地

    ベルべ
    2,998税込3,298
    1パック(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類手提げ袋
  • ガラス管ヒューズ2A FUJIX(フジックス)

    ガラス管ヒューズ2A

    FUJIX(フジックス)
    459税込505
    1セット(10本)
    当日出荷
  • M10T=8D18SPカラー POSH Faith

    M10T=8D18SPカラー

    POSH Faith
    469税込516
    1セット
    4日以内出荷
    2PCS
  • バタフライガーデンテーブルセット(5点セット) YAMAZEN(山善)

    バタフライガーデンテーブルセット(5点セット)

    YAMAZEN(山善)
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    天然木マランティ材を基調に仕上げたテーブル&チェア。テーブル1卓とチェア4脚のセット。チェアは折りたたんでテーブルに収納可能。パラソルホール付き。
    用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。材質天然木マランティ材(オイルステイン仕上)質量(kg)テーブル:17、チェア:9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブルサイズ:1140×745×735、チェアサイズ:450×530×755座面高さ(mm)445折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×380×735
  • 円座クッション/ネイビー/- マルゼン[寝具]

    円座クッション/ネイビー/-

    マルゼン[寝具]
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ネイビー
  • M10T=8D18SPカラー 黒 POSH Faith

    M10T=8D18SPカラー 黒

    POSH Faith
    699税込769
    1セット
    4日以内出荷
    2PCS
  • 軽量ラック 120kg用 上下棚板セット モノタロウ

    軽量ラック 120kg用 上下棚板セット

    モノタロウ
    7,398税込8,138
    1組
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。厚さ(mm)コーナープレート:0.7
  • 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    839税込923
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動紐手提袋 フランス ベルべ

    自動紐手提袋 フランス

    ベルべ
    3,998税込4,398
    1パック(50枚)
    5日以内出荷
    種類手提げ袋
  • 自動紐手提袋 ナチュラルライフ ベルべ

    自動紐手提袋 ナチュラルライフ

    ベルべ
    3,798税込4,178
    1パック(50枚)
    5日以内出荷
    種類手提げ袋
  • 自動紐手提袋 クレア ベルべ

    自動紐手提袋 クレア

    ベルべ
    4,698税込5,168
    1パック(50枚)
    5日以内出荷
    種類手提げ袋
  • 軽量ラック用部品(棚板) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック用部品(棚板)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷
    軽量棚板で、アングルにビスで取付ます。
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    96,980税込106,678
    1台
    6日以内出荷
    高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。
    セット内容(セット内容4点)L-836/L-521/L-509/L-600-12倍率1.8~15×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)205~100ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野96×72~45×34mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
  • ”マゼラン300-T 専用ミキシングノズル MCHー08-18T” アルテコ(ALTECO)

    ”マゼラン300-T 専用ミキシングノズル MCHー08-18T”

    アルテコ(ALTECO)
    5,098税込5,608
    1袋(10本)
    当日出荷
    計量や混合の手間を無くすマゼラン300-T専用ノズルです。気泡を噛ますことなく塗布、充填まで可能です。
    用途マゼラン300―Tの混合、使用に。適合マゼラン300-T用トラスコ品番255-9231適合機種マゼラン300-T用セット内容本体×10本(PP袋)適合本体PPM150(300ml用)材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)176タイプ使い捨て危険物の類別非危険物入数10枚対応カートリッジマゼラン300-T
  • GT-DLCチタンスリップオン NOJIMA ENGINEERING

    GT-DLCチタンスリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR19-20
  • GT-HEATチタンスリップオン NOJIMA ENGINEERING

    GT-HEATチタンスリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR19-20
  • ロックオンDLCスリップオン NOJIMA ENGINEERING

    ロックオンDLCスリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR19-20
  • 直管LEDランプ マキテック

    直管LEDランプ

    マキテック
    7,498税込8,248
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ
    口金G13光源色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 18-8T型ピーラー 貝印

    18-8T型ピーラー

    貝印(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    50mmのワイドな刃幅。刃は10°!きり始めがスムーズでなめらかに切れます。
    全長(mm)137質量(kg)0.062材質(本体)18-8ステンレススチール材質(刃)ステンレス刃物鋼TKG品番9-0567-1101TKG品番(2017)6-0508-2301
  • 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    799税込879
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    829税込912
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手から選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    759税込835
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8T型バット クローバー(大屋製作所)

    18-8T型バット

    クローバー(大屋製作所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    商品タイプバット
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法8~8.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法8~8.999)

    アイゼン
    16,980税込18,678
    1本ほか
    12日以内出荷から23日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
  • 18-8 T型 目打ち EBM(江部松商事)

    18-8 T型 目打ち

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス外寸(mm)145
  • 18-8T-7500  ティースプーン トーダイ

    18-8T-7500 ティースプーン

    トーダイ
    369税込406
    1本
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス、仕上:オールミラー形状ティースプーン
  • 18-8 T-5000 ティースプーン EBM(江部松商事)

    18-8 T-5000 ティースプーン

    EBM(江部松商事)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    種別ティースプーン全長(mm)139仕上ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上食器の種類洋食器EBM品番2807400
  • T 18-8 口付 計量水マス 2L 竹越工業

    T 18-8 口付 計量水マス 2L

    竹越工業
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    最小目盛:400cc
  • 18-8 T-5000 デミタススプーン EBM(江部松商事)

    18-8 T-5000 デミタススプーン

    EBM(江部松商事)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    種別デミタススプーン全長(mm)112仕上ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上食器の種類洋食器EBM品番2807600
  • 18-8T型バット蓋 クローバー(大屋製作所)

    18-8T型バット蓋

    クローバー(大屋製作所)
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
    商品タイプフタ
  • 18-8T-7500  ケーキフォーク トーダイ

    18-8T-7500 ケーキフォーク

    トーダイ
    389税込428
    1本
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス、仕上:オールミラー全長(mm)131
  • 18-8T-7500  フルーツフォーク トーダイ

    18-8T-7500 フルーツフォーク

    トーダイ
    539税込593
    1本
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス、仕上:オールミラー全長(mm)156
  • 18-8 T-5000 ラージティースプーン EBM(江部松商事)

    18-8 T-5000 ラージティースプーン

    EBM(江部松商事)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    種別ラージティースプーン全長(mm)152仕上ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上食器の種類洋食器EBM品番2808900
  • 18-8 T-5000 バタースプレーター EBM(江部松商事)

    18-8 T-5000 バタースプレーター

    EBM(江部松商事)
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    種別バタースプレーター全長(mm)136仕上ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上食器の種類洋食器EBM品番2807900