カテゴリ

  • 卓上消耗品(71)
  • 制御機器(65)
  • 作業工具(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • メカニカル部品(36)
  • バイク部品(32)
  • 自動車純正部品(26)
  • 切削工具(24)
  • 電気材料(22)
  • 農業機械(22)
  • 自動車補修部品(15)
  • 厨房用品(13)
  • 機構部品(12)
  • 建築金物(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 梱包用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「t8-18」の検索結果

505件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付 モノタロウ

    軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1組
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個厚さ(mm)35タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用塗装色ホワイトグレー
  • ブレーキホース(トヨタ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(トヨタ)

    ミヤコ自動車(17件のレビュー)
    ¥1,346税込¥1,481
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • 自動紐手提袋 茶無地 ベルべ

    自動紐手提袋 茶無地

    ベルべ
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類手提げ袋
  • ガラス管ヒューズ2A FUJIX(フジックス)

    ガラス管ヒューズ2A

    FUJIX(フジックス)
    ¥459税込¥505
    1セット(10本)
    当日出荷
  • M10T=8D18SPカラー POSH Faith

    M10T=8D18SPカラー

    POSH Faith
    ¥469税込¥516
    1セット
    4日以内出荷
    2PCS
  • スクリュージョイント(めすティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    スクリュージョイント(めすティー)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
  • トップチェーン スプロケット 椿本チエイン

    トップチェーン スプロケット

    椿本チエイン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • バタフライガーデンテーブルセット(5点セット) YAMAZEN(山善)

    バタフライガーデンテーブルセット(5点セット)

    YAMAZEN(山善)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    翌々日出荷
    天然木マランティ材を基調に仕上げたテーブル&チェア。テーブル1卓とチェア4脚のセット。チェアは折りたたんでテーブルに収納可能。パラソルホール付き。
    用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。材質天然木マランティ材(オイルステイン仕上)質量(kg)テーブル:17、チェア:9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブルサイズ:1140×745×735、チェアサイズ:450×530×755座面高さ(mm)445折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×380×735
  • 円座クッション/ネイビー/- マルゼン[寝具]

    円座クッション/ネイビー/-

    マルゼン[寝具]
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    色ネイビー
  • M10T=8D18SPカラー 黒 POSH Faith

    M10T=8D18SPカラー 黒

    POSH Faith
    ¥699税込¥769
    1セット
    4日以内出荷
    2PCS
  • 軽量ラック 120kg用 上下棚板セット モノタロウ

    軽量ラック 120kg用 上下棚板セット

    モノタロウ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1組
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。厚さ(mm)コーナープレート:0.7
  • 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動紐手提袋 フランス ベルべ

    自動紐手提袋 フランス

    ベルべ
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(50枚)
    5日以内出荷
    種類手提げ袋
  • 自動紐手提袋 ナチュラルライフ ベルべ

    自動紐手提袋 ナチュラルライフ

    ベルべ
    ¥3,798税込¥4,178
    1パック(50枚)
    5日以内出荷
    種類手提げ袋
  • 自動紐手提袋 クレア ベルべ

    自動紐手提袋 クレア

    ベルべ
    ¥4,698税込¥5,168
    1パック(50枚)
    5日以内出荷
    種類手提げ袋
  • 【オーダー】TECCELL-PP 総厚7.7mm テクセル

    【オーダー】TECCELL-PP 総厚7.7mm

    テクセル
    ¥6,590税込¥7,249
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
    材質PP厚さ(mm)7.7(コア材/0.3、ラミシート/0.4)縦(mm)131~2450横(mm)131~1200質量(g/m2)1830密度(g/cm3)(見かけ)0.24総厚(mm)7.7圧縮強度(MPa)2曲げ強度(Nm/m)MD:88、TD:110曲げ剛性(Nm2/m)MD:28、TD:30サービス分類オーダー・加工
  • ピンゲージ ET8.1シリーズ アイゼン

    ピンゲージ ET8.1シリーズ

    アイゼン
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    7日以内出荷
  • 軽量ラック用部品(棚板) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック用部品(棚板)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    3日以内出荷
    軽量棚板で、アングルにビスで取付ます。
  • コ-ド,スタ-タモ-タ 5YT-81815-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コ-ド,スタ-タモ-タ 5YT-81815-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    6日以内出荷
    高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。
    セット内容(セット内容4点)L-836/L-521/L-509/L-600-12倍率1.8~15×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)205~100ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野96×72~45×34mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
  • ”マゼラン300-T 専用ミキシングノズル MCHー08-18T” アルテコ(ALTECO)

    ”マゼラン300-T 専用ミキシングノズル MCHー08-18T”

    アルテコ(ALTECO)
    ¥5,098税込¥5,608
    1袋(10本)
    当日出荷
    計量や混合の手間を無くすマゼラン300-T専用ノズルです。気泡を噛ますことなく塗布、充填まで可能です。
    用途マゼラン300―Tの混合、使用に。適合マゼラン300-T用トラスコ品番255-9231適合機種マゼラン300-T用セット内容本体×10本(PP袋)適合本体PPM150(300ml用)材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)176タイプ使い捨て危険物の類別非危険物入数10枚対応カートリッジマゼラン300-T
  • コードコンプリート 5XT-8183G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コードコンプリート 5XT-8183G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5XT-8183G-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]

    バッテリープロテクター12V用

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    3日以内出荷
    バッテリーの過放電(使いすぎ)を防ぎ、寿命を延ばすための保護装置です。
    用途自動車の電子回路を保護質量(g)890コード長さ(mm)350入力電源12V危険物の類別非危険物
  • 補修パーツ HSST用付属品組立 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ HSST用付属品組立

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    用途スイッチボックス固定用対応機種HSST-3M2J-RYG型
  • バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]

    バッテリープロテクター24V用

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    バッテリーの過放電(使いすぎ)を防ぎ、寿命を延ばすための保護装置です。
    用途自動車の電子回路を保護質量(g)900コード長さ(mm)350入力電源24V危険物の類別非危険物
  • GT-DLCチタンスリップオン NOJIMA ENGINEERING

    GT-DLCチタンスリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR19-20
  • GT-HEATチタンスリップオン NOJIMA ENGINEERING

    GT-HEATチタンスリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR19-20
  • ロックオンDLCスリップオン NOJIMA ENGINEERING

    ロックオンDLCスリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR19-20
  • 直管LEDランプ マキテック

    直管LEDランプ

    マキテック
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ
    口金G13光源色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 18-8T型ピーラー 貝印

    18-8T型ピーラー

    貝印(20件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    50mmのワイドな刃幅。刃は10°!きり始めがスムーズでなめらかに切れます。
    全長(mm)137質量(kg)0.062材質(本体)18-8ステンレススチール材質(刃)ステンレス刃物鋼TKG品番9-0567-1101TKG品番(2017)6-0508-2301
  • 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    ¥799税込¥879
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    ¥829税込¥912
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手から選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    ¥759税込¥835
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横

    PISCO(ピスコ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン(ピストン)           KX250T8F 13002-0018 Kawasaki

    ピン(ピストン) KX250T8F 13002-0018

    Kawasaki
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
  • 18-8T型バット クローバー(大屋製作所)

    18-8T型バット

    クローバー(大屋製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷
    商品タイプバット
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法8~8.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法8~8.999)

    アイゼン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本ほか
    12日以内出荷から23日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
...