カテゴリ
- 自動車補修部品(12)
- トラック用品・パーツ(8)
- バイク部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
「t8×28 24v」の検索結果

RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
LeFH-e GT120 LED T8×28mm
LeFH-e¥999税込¥1,0991個当日出荷T8×28mmタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプに最適。用途ルームランプにタイプT8定格電圧(V)12専用発光色白色温度(K)6000
LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T8x28
POLARG¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T8×28適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
ハイパーLEDバルブ SPORTS series
レイブリック(スタンレー)(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。発光部の小型化により取付適合拡大。ハイブリッド車対応用途ルーム、マップタイプT10×31、T8×29色ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他
12LEDランプ T10×31
(182件のレビュー)¥729税込¥8021袋(2個)当日出荷T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)21×31色ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110販売区分業務用
SMDルーム
DELTA(デルタ)(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球電圧(V)12
車種別LEDルームランプSET
DELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。色ホワイト定格電圧(V)12
ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から5日以内出荷用途ルーム・マップランプタイプシングル球色クリア定格電圧(V)12
ルーム・フラッシャーランプ 24V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷用途ルーム、マップランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金S8.5/8.5
ルームランプ、マップランプ用電球 12V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷用途ルームランプ・マップランプ色クリア定格電圧(V)12
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
SMDルーム
(36件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球電圧(V)12付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10口金その他販売区分業務用
ウェッジベース電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球色クリア定格電圧(V)24
2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球)
M&H(3件のレビュー)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。色クリア口金S7/8
LEDバルブスタンダード
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷口金(互換電球)S8.5/8.5定格電圧(V)12定格電力(W)1.4ガラス球形式(互換電球)T10×31明るさ(Lm)100色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ
COBルームランプセット 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用色ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用
竹村商会¥809~税込¥890~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等電圧(V)12/24消費電力(W)2(1個)消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥45税込¥501個8日以内出荷部品名称6カクボルト図解NoSSA-Z600MAT-1 連動コック部品_No.17、SSA-α522 プロペラシャフト部品_No.8、SSA-Z600MA-1 油圧配管部品_No.14、SSA-Z601MAT HST部品_No.28、SSA-V1021CL 噴頭部品_No.27、SSA-Z600T ペダル部品_No.21、SSA-Z601MAT DPF、マフラ部品_No.13、SSA-Z600T フロントアクスル部品_No.56、SSA-Z600VT-1 サブミッション部品_No.23、SSA-Z600MA-1 マフラ部品_No.18、SSA-Z600VT-1 エンジン、エアクリーナ部品_No.27、SSA-Z600V-1 電装品部品_No.15、SSA-Z600 ラジエータ部品_No.31、SSA-Z601VT ラジエータ部品_No.24、SSA-Z600T スロットル部品_No.3、SSA-Z601MAT エンジンカバー部品_No.24、SSA-Z600V エンジン本体 エアクリーナ マフラ部品_No.36、SSA-Z601MAT フロントパネル部品_No.22など