カテゴリ

  • 作業工具(217)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • 自動車補修部品(104)
  • ねじ・ボルト・釘(94)
  • 油圧機器・油圧ホース(88)
  • 機構部品(83)
  • 配管・水廻り設備部材(78)
  • メカニカル部品(77)
  • 制御機器(67)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • 切削工具(60)
  • 物流用品(56)
  • バイク部品(54)
  • 自動車純正部品(50)
  • 電気材料(42)
  • 事務用品(36)
  • バイク純正部品(30)
  • 作業服(29)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 建築金物(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 測定用品(18)
  • 家電(18)
  • 自転車部品(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 溶接用品(14)
  • 安全標識(14)
  • 梱包用品(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 農業機械(13)
  • 保管用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 電動工具(11)
  • 安全保護具(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • テープ(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 手袋(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • オフィス家具(5)
  • 安全用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • カー用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t8」の検索結果

1,750件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型サインファスナー(ヘッドT8) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT8)

    栃木屋(19件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D22°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球)

    M&H(3件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    クリア口金S7/8
  • ケーブル(スロットル)         KX250T8F 54012-0156 Kawasaki

    ケーブル(スロットル) KX250T8F 54012-0156

    Kawasaki(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
  • マジックインキ 大型 寺西化学

    マジックインキ 大型

    寺西化学(75件のレビュー)
    129税込142
    1本ほか
    当日出荷
    油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。 オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。 インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
    用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。タイプシングル線幅(mm)5×8インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセル

    パワーグリップトルクスドライバー 5400TX

    ベッセル(38件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
    種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マジックインキ No.500 寺西化学

    マジックインキ No.500

    寺西化学(156件のレビュー)
    89税込98
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
    用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに線幅(mm)1~1.5
  • 強力粘着テープフック 大一鋼業

    強力粘着テープフック

    大一鋼業(2件のレビュー)
    209税込230
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    強力粘着テープのフック。
    用途物掛け等
  • ユニオンティ モノタロウ

    ユニオンティ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ

    自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付

    モノタロウ(99件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
    用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
  • マジックインキ No.700 寺西化学

    マジックインキ No.700

    寺西化学(82件のレビュー)
    89税込98
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
    用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など線幅(mm)0.7
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘクスローブドライバー ANEX

    ヘクスローブドライバー

    ANEX(26件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
    種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(239件のレビュー)
    539税込593特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
    209税込230特価
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
  • ユニオンパッキン(ノンアスベスト) ダイコー

    ユニオンパッキン(ノンアスベスト)

    ダイコー(2件のレビュー)
    23税込25
    1枚
    当日出荷
    種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
  • 8Tナット Modes

    8Tナット

    Modes(26件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 1個掛け 谷沢製作所

    エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 1個掛け

    谷沢製作所(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スチールデスク等の金属面に簡単に取付できる、マグネット付き保護帽収納ラック 取り付けは、マグネット、固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
    用途ヘルメットの壁面、スチールデスク等の金属面での収納にタイプ1個掛け用寸法(高さH×幅W)(mm)240×275付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール材質再生ポリプロピレン(PP)質量(g)325エコマーク認定認定掛数(個)1エコマーク認定番号06 118 060
  • マジックインキ 補充液60mL 寺西化学

    マジックインキ 補充液60mL

    寺西化学(23件のレビュー)
    399税込439
    1個(60mL)
    当日出荷
    インキを補充することで、長く使えて経済的です。ゴミの減量にもつながります。 マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロングの5種類の商品の補充に使用できます。その他のマーキングペンには使用できません。マジェスターは、専用補充インキを別売しています。
    適合本体マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロング商品タイプ補充用インキ繰り返し・詰め替え対応
  • ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ モノタロウ

    ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。 グリップはソフト&ハードグリップ仕様で手に馴染みやすく、先端はマグネット付きでギザ仕様のため舐めたネジにもしっかり食いつき使いやすい設計。
    用途ねじの締め付け・緩めに材質(軸)S2材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ラッションペン 寺西化学

    ラッションペン

    寺西化学(20件のレビュー)
    73税込80
    1本ほか
    当日出荷
    軽く、細く、良くかけます。 水性インキですので、紙に書いて裏うつりが少ない。 水性インキですが、黒、青は乾いたら水に流れにくい特性があります。
    用途事務用に、宛名書きに、イラストに、色鉛筆代わりに。商品タイプ使い切り本体線幅(mm)0.4~0.6タイプシングル線の太さ細字
  • オイルフィルター MICRO(マイクロ)

    オイルフィルター

    MICRO(マイクロ)(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エコラック (保護帽整理棚) 谷沢製作所

    エコラック (保護帽整理棚)

    谷沢製作所(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。 取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
    用途ヘルメットの壁掛け収納に付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール材質再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 118 060
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • ユニ・プロッキー<極細+細字丸芯> uni(三菱鉛筆)

    ユニ・プロッキー<極細+細字丸芯>

    uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
    98税込108
    1本
    当日出荷
    イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材をいためません。
    線幅(mm)細/0.9、極細/0.4質量(g)10.0タイプツイン軸径(Φmm)13.0厚さ(mm)17.0全長(mm)145.6材質(軸)再生PP樹脂材質(ペン芯)(細)/PET繊維、(極細)POM樹脂グリーン購入法適合インク水性顔料エコマーク認定認定商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字エコマーク認定番号18 112 170
  • 静電スリッパ モノタロウ

    静電スリッパ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1足
    当日出荷
    静電気対策用のスリッパになります。スリッパタイプなので通気性も良く脱ぎ履きしやすいです。色、サイズが選べて男女問わずお使いいただけます。
    用途静電気対策のエリア内材質(アッパー)合成皮革、(ソール)ポリウレタン標準質量(g/片足)約230(26.0cm)機能静電抵抗値(Ω)(体積)105~108靴タイプサンダル販売区分業務用
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    249税込274特価
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 モノタロウ

    裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用

    モノタロウ(44件のレビュー)
    329税込362
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
  • ベリーシャ楽 uni(三菱鉛筆)

    ベリーシャ楽

    uni(三菱鉛筆)(14件のレビュー)
    78税込86
    1本
    当日出荷
    曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。 従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
    グリーン購入法適合質量(g)8.7エコマーク認定認定方式ノック式・先端パイプスライド機構芯径(mm)0.5寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 190繰り返し・詰め替え対応
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単3形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単3形

    マクセル(19件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
    用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。グリーン購入法適合
  • コード付きプログラムタイマー リーベックス

    コード付きプログラムタイマー

    リーベックス(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。 コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
    用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定にホワイトコンセント個数1コード長さ(m)1.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
  • マルチクランプ goot(太洋電機産業)

    マルチクランプ

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
    用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ITハンガー ネグロス電工

    ITハンガー

    ネグロス電工(10件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
  • アンテナ式点検鏡 TRUSCO

    アンテナ式点検鏡

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(44件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(7件のレビュー)
    249税込274
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

    鶴見製作所(8件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
    用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
  • ネバーシーズ 標準グレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ 標準グレード

    ボスティック(Bostik)(29件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(227g)ほか
    当日出荷
    殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
    用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
...
gt88特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt88