カテゴリ
- 手袋(184)
- 作業服(6)
- クリーンルーム用品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アンセル(152)
- ダイヤゴム(11)
- 重松製作所(7)
- SHOWA(ショーワグローブ)(7)
- 日本製紙クレシア(3)
- アゼアス(2)
- Ansell(2)
- エスコ(1)
- 東芝ライテック(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- ハナキゴム(1)
- 原田産業(1)
- アイゼン(1)
- 日光物産(NIKKO)(1)
- Dynabook(1)
- Nano-Metre Industrial(1)
エコロジープロダクト
「t8116」の検索結果

dynabook K70/HA
Dynabook¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:Intel Pentium Silver N6000●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:本体:USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●その他スペック:1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:10区分10.0kWh(A)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:128GB●センサ:加速度センサー●タッチパネル:対応 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【オプション】専用充電式アクティブ静電ペン)●ディスプレイサイズ:10.1型●ディスプレイ詳細:タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1280×800ドット●ハードウェアキーボード:あり 84キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.4mm●マルチタッチ:対応●メインメモリ:8GB●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ出力:なし●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●有効画素数(インカメラ):200万画素●本体サイズ(D):186mm●本体サイズ(H):23mm●本体サイズ(W):249mm●消費電力備考:約4W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●防水/防塵:防水なし/防塵なし●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体●駆動時間:JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.3.0:約6.5時間(動画再生時)/約16.0時間(アイドル時)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)1097最大消費電力(W)45解像度1280×800ドットスピーカーステレオスピーカーポインティングデバイスあり タッチパッド(キーボードドック接続時)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【オプション】専用充電式アクティブ静電ペン)Webカメラアウトカメラあり、インカメラありRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠グリーン購入法適合内蔵マイクあり無線LANあり Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)セキュリティ機能あり インテルPPTUSBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1(左側面)、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(左側面)オフィスソフトなし
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法8~8.999)
アイゼン¥16,980~税込¥18,678~1本ほか12日以内出荷から23日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス
アンセル(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。全長(cm)28.5材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム色グリーン厚さ(mm)0.19規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474
アンセル(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い機能耐熱/耐油/耐久性色グレー全長(cm)35.6入数(双)1耐熱温度(℃)200材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品手袋 アルファテック
アンセル(3件のレビュー)¥349~税込¥384~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など色グリーン/イエロー全長(cm)32.3厚さ(mm)0.68規格EN374規格/メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1耐摩耗性X耐切創性1耐突刺し性0耐引裂き性2
クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン
アンセル(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1袋(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EX
ダイヤゴム(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1双当日出荷【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)厚さ(mm)0.55色黒規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101
アンセル(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165)
アンセル(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56色グリーン入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺全長(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤
アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)
アンセル(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。 表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。用途射出成形品などの高温物の取り扱い。厚さ(mm)3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640”
ダイヤゴム¥3,398税込¥3,7381双当日出荷極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます。アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ニトロベンゼンに対する破過時間は480分以上です。柔らかく作業性の良い手袋です。一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です。製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。用途機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45色ブラック入数(双)1機能耐透過性・耐溶剤性・防水性全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手
アンセル¥589~税込¥648~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
ニトリライト No.93
アンセル¥4,898税込¥5,3881箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。用途クリーンルーム用全長(cm)30.0材質ニトリルゴム100%色ホワイト厚さ(mm)0.1粉有無粉無入数(枚)100左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
耐切創手袋 エッジ 48-705
アンセル(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
耐薬品手袋 アルファテック 02-100
アンセル¥2,598税込¥2,8581双当日出荷JIS T 8116適合品です。独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。用途化学薬品の取扱い機能耐溶剤、耐薬品、耐透過色ホワイト仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)厚さ(mm)0.062RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ハイフレックス 11-644
アンセル(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷JIS T 8116適合品です。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。厚さ(mm)1.26規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150
アンセル(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷JIS T 8116適合品です。保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。機能耐熱色ホワイトサイズフリー全長(cm)23耐熱温度(℃)素材:100/33秒材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)厚さ(mm)0.85質量(g)31.7規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)17.4ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95EX
ダイヤゴム¥5,298税込¥5,8281双当日出荷【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)0.75色黒規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)35中指長(cm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011
ダイヤゴム¥2,498税込¥2,7481箱(50枚)当日出荷ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。仕様【すべり止め】指先材質ニトリル厚さ(mm)0.15色黒入数(枚)50機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止全長(cm)30表面抵抗値(Ω)10×8
耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865
アンセル(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷JIS T 8116適合品です。油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。用途石油精製工場、石油化学工場。仕様AQL(合格品質水準):1.10厚さ(mm)0.43材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿色ブラック機能耐薬品性、耐摩耗性全長(cm)33EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格AKL
化学防護手袋 93-260
重松製作所(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(25双)当日出荷極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥3,998税込¥4,3981パック(100枚)当日出荷JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]厚さ(mm)最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値です色ブルー入数(枚)100機能耐薬品全長(cm)24材質(繊維部)-材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム
アンセル(8件のレビュー)¥649~税込¥714~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。用途自動車・二輪車の組み立て工程。厚さ(mm)0.85
耐切創手袋 ハイフレックス 11-751
アンセル(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128
アンセル(1件のレビュー)¥269税込¥2961双当日出荷JIS T 8116適合品です。軽く快適な使い心地です。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.58耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545
耐薬品手袋 アルファテック 58-335
アンセル¥1,698税込¥1,8681双当日出荷JIS T 8116適合品です。AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。色グリーン全長(cm)38.0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム材質ニトリルゴム(NBR)規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性02018年トラスコ掲載ページ6 0643
耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ)
アンセル¥2,298税込¥2,5281双当日出荷JIS T 8116適合品です。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。厚さ(mm)0.56材質/仕上ニトリルゴム(NBR)色グリーン機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性全長(cm)45.7EN374規格AKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
耐薬品・耐切創手袋 アルファテック
アンセル¥4,698税込¥5,1681双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。機能耐薬品・耐切創性色グリーン全長(cm)35材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン厚さ(mm)1入数(双)1EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
耐透過インナー手袋 ダイローブT1-N
ダイヤゴム¥5,598税込¥6,1581セット(5双)当日出荷平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験種別透過対策インナー手袋材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)厚さ(mm)0.06色ブルー規格JIS T 8116入数(双)5機能耐透過インナー手袋全長(cm)41.0中指長(cm)8.5手の平幅(cm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812
アンセル(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。厚さ(mm)0.8入数(双)1機能極薄、通気性材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
溶接用手袋 ワークガード 43-216
アンセル(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷JIS T 8116適合品です。溶接作業時の火花やスパッタに対し高い保護性能を発揮します。用途溶接、溶断作業。高熱のもの触れるリスクのある作業。規格EN388耐摩耗性3耐切創性2耐突刺し性3耐引裂き性42018年トラスコ掲載ページ7 0366
耐溶剤作業用手袋 アルファテック
アンセル¥3,998税込¥4,3981双当日出荷JIS T 8116適合品です。強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。用途有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。機能耐溶剤作業用入数(双)1色レッド厚さ(mm)0.81全長(cm)35.5材質ニトリル合成ゴム
耐切創手袋 ハイフレックス 11-435
アンセル¥91~税込¥100~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500
アンセル(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩耗に強い手袋です。用途金属加工。清掃・ごみ収集作業。仕様裏毛付耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0625EN規格EN388
天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入)
アンセル¥2,398税込¥2,6381箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。長時間使用時も優れたフィット感と装着感を実感します。保護性能の高い厚手設計です。グリップ力を強化する全面粗面加工です。用途機器、メンテナンス、修理に。食品に触れるすべての食品加工。サンプルの追跡及び処理。一般患者の診察。材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.13色ナチュラル全長(cm)24.5手のひらまわり(cm)21.2滑り止め効果あり粉有無なし
耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242
アンセル¥5,598税込¥6,1581箱ほか当日出荷JIS T 8116適合品です。ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て材質ニトリル厚さ(mm)0.16色ブラック全長(cm)24.5滑り止め効果あり粉有無粉なし
ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618
アンセル(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。18ゲージ編でとても薄く、際立った快適さと指先の繊細さを保証します。用途繊細な組立作業。ピッキング作業。厚さ(mm)0.66規格EN388耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
ウレタン背抜手袋 エッジ 48-129
アンセル(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.7規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
静電気対策手袋 センシライト 48-135
アンセル(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。指先のみのコーティングにより、電子部品に対する汗での汚染を防ぎます。用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。色グレー/ホワイト材質ナイロン厚さ(mm)0.82規格EN388入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタン耐摩耗性1耐切創性1耐突刺し性X耐引裂き性.3ゲージ152018年トラスコ掲載ページ6 0588