カテゴリ

  • 農業機械(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 切削工具(13)
  • 自動車補修部品(6)
  • 測定用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「t8sd」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T8スタードライバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    T8スタードライバー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO7SP 消耗品
    種別EVO7SP用T8スタードライバー
  • アナログスターデルタタイマAT8SDN AUTONICS(オートニクス)

    アナログスターデルタタイマAT8SDN

    AUTONICS(オートニクス)
    6,398税込7,038
    1個
    22日以内出荷
    DIN48×48mm。 幅広い電源電圧範囲。 幅広い設定時間と切替時間(設定時間:0.5s~100s、切替時間:0.05,0.1、0.2、0.3、0.4、0.5s)。 簡単操作で設定時間、切替時間設定。 出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
    用途大容量モータ起動用出力スター接点:限時1a、デルタ接点:限時1a時間仕様0.05s~100h電源電圧(V)AC100~240/DC24~240タイマー設定0.5s~100s取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機)

    クランプオンパワーロガー

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    現場でわかる「デマンド、時系列グラフ表示」 単相から三相4線、400Vラインまで対応。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。 SDメモリカードに長期保存可能。
    測定項目電圧/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角、周波数(U1)電流/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角電力/有効・無効・皮相電力量(消費、回生)、無効電力量(遅れ、進み)デマンド/有効電力値(消費・回生)、無効電力値(遅れ・進み)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、力率値、パルス値表示(更新レート)約0.5秒(SDカード・内部アクセス、LAN・USB通信時を除く)ただし、電力量関係は約1秒インターフェース【SDメモリカード】設定データ、測定データ、画面データ、波形データ【LANインターフェース】10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3準拠、HTTPサーバ機能【USBインターフェース】USB Ver2.0、Windows8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32bit)/XP・コンピュータと接続時、SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識【LAN/USB共通】通信アプリケーションソフトによる設定・データダウンロードインターバル(保存)1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分電圧レンジ(V)AC400(有効測定範囲:90.0~520.0)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード、内部メモリ(容量約320KB)保存データ種類平均値のみ/平均・最大・最小、画像コピー、波形保存電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
  • パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)

    パーツ(PHOENIX)

    OSG(オーエスジー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • アンドロイド対応カードリーダー サンワサプライ

    アンドロイド対応カードリーダー

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Type-CのスマートフォンやタブレットのOTG(USBホスト)機能に対応したカードリーダーです。 USB 3.1 Gen 1のType-C-USB A変換のアダプタ付きです。 USB2.0カードリーダーとしても使用できます。 持ち運びに便利なケーブル収納カードリーダーです。 付属のUSBケーブルはUSBホストケーブルとして使用できるのでUSBメモリやマウスなどのUSB機器を接続することができます。 LED付きで動作状態が一目でわかります。
    インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)ブラック対応メディア512GBまでのSDXCメモリーカード、512GBまでのSDXCメモリーカードClass4※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカードClass6※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカードClass10※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-II)※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass2※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass4※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass6※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass10※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-II)※高速転送には対応していません、2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード(ProHighSpeed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカードClass2、2GBまでのSDメモリーカードClass4、2GBまでのSDメモリーカードClass6、2GBまでのSDメモリーカードClass10、4GBまでのminiSDHCClass2※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、4GBまでのminiSDHCClass4※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、4GBまでのminiSDHCClass6※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、2GBまでのminiSDカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512GBまでのmicroSDXCカード、512GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)、512GBまでのmicroSDXCカードClass10、512GBまでのmicroSDXCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii用SDメモリーカード、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO(HighSpeed)、4GBまでのメモリースティックPRO-HGDuo、8GBまでのメモリースティックPRO-HGDuoHX、16GBまでのメモリースティックPRODuoMarkII、8GBまでのメモリースティックPRODuo、2GBまでのメモリースティックPRODuo(HighSpeed)、2GBまでのPSP用メモリースティックPRODuo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512MBまでのRS-MMC4.0※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、1GBまでのMMCPlus、1GBまでのMMCmicro※別途専用のアダプタ(別売り)が必要ですケーブル長(cm)約5(±10mm)付属品Type-C変換アダプタ(USB 3.1 Gen 1)適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)4・3、USBホスト機器に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット質量(g)約16.5対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android 6.0~本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×23.26×15.85保管温湿度範囲0~60℃/10~85%(結露不可)動作温湿度範囲5~40℃/10~80%(結露不可)スロットSDメモリーカードスロット×1 、microSDカード専用スロット×1、メモリースティック専用スロット×1、メモリースティックマイクロ専用スロット×1アズワン品番64-0910-77
  • コロタップ300 スパイラルタップ D150(超合金とチタン用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ D150(超合金とチタン用)

    サンドビック
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。超合金とチタン用。材種D150
  • コロタップ200 ポイントタップ D115(超合金とチタン用) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ D115(超合金とチタン用)

    サンドビック
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。超合金とチタン用。材種D115
  • コロタップ200 ポイントタップ D150(超合金とチタン用) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ D150(超合金とチタン用)

    サンドビック
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。超合金とチタン用。材種D150
  • アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ラジアスミル RV用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    アルファ ラジアスミル RV用インサート。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。
    用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工
  • コロタップ200 ポイントタップ UNJC D115(超合金とチタン用) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ UNJC D115(超合金とチタン用)

    サンドビック
    9,498税込10,448
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。超合金とチタン用。材種D115
  • コロタップ300 スパイラルタップ UNF D150(超合金とチタン用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ UNF D150(超合金とチタン用)

    サンドビック
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。超合金とチタン用。材種D150
  • コロタップ300 スパイラルタップ UNC D150(超合金とチタン用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ UNC D150(超合金とチタン用)

    サンドビック
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。超合金とチタン用。材種D150
  • コロタップ300 スパイラルタップ UNJC D150 サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ UNJC D150

    サンドビック
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。超合金とチタン用。材種D150
  • コロタップ200 ポイントタップ(780) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ(780)

    サンドビック
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。超合金とチタン用。材種D115
  • コロタップ200 ポイントタップ UNF D115(超合金とチタン用) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ UNF D115(超合金とチタン用)

    サンドビック
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。超合金とチタン用。材種D115
  • コロタップ300 スパイラルタップ(780) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ(780)

    サンドビック
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。超合金とチタン用。
  • コロタップ200 ポイントタップ UNJF D115(超合金とチタン用) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ UNJF D115(超合金とチタン用)

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。超合金とチタン用。材種D115
  • 配管用内視鏡スコープpremier50M THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡スコープpremier50M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
    付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)5光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオンバッテリー解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fpsバッテリー容量(Ah)1視野角120度充電時間(時間)5動作温度(℃)10~50合焦距離20mm~(パンフォーカス)先端径(Φmm)23防水性IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部)対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)材質(ガラス)サファイヤガラス
  • プラグインユニット (VV5Q41-10C~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-10C~)

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • V Series(VV5QC21-06C8) SMC

    V Series(VV5QC21-06C8)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • 単柱書架 複式 A4縦 TRUSCO

    単柱書架 複式 A4縦

    TRUSCO
    88,980税込97,878
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
    用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。材質スチール間口(mm)940棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)857
  • 単柱書架 TRUSCO

    単柱書架

    TRUSCO
    75,980税込83,578
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
    用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。間口(mm)900マイルドホワイト材質スチール棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)857棚板調整ピッチ(mm)25
  • プラグインユニット (VV5Q41-06C~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-06C~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • プラグインユニット (VV5Q41-07C~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-07C~)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • マウント BIGM(丸山製作所)

    マウント

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    規格6212-018B図解NoMK058T-25 本体部品_No.5、MS057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.70、MJS-20 ポンプ部品_No.26、JAE-25(ラクマック) エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 マウント_No.69、SD057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 マウント_No.70、SD048SP-20 ポンプ部品 マウント_No.26、MLSE-51H 100M 本体部品 マウント_No.5、MSE-30HR ホンタイ部品_No.5、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.70、JAS048R-20 ポンプ部品_No.26、MK048-20 ポンプ部品_No.29、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.5、GS30D 本体部品 マウント_No.4、AS51TR-20 本体部品 マウント_No.11、MLSE-30HR 本体部品 マウント_No.8、MLSE-51H 本体部品 マウント_No.5、MS057ST 本体部品_No.29、SD057T 本体部品 マウント_No.33など
  • 配管用内視鏡スコープpremier50Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡スコープpremier50Mメーターカウンター付き

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 メーターカウンターも搭載のため、ケーブルがどれぐらい進んだかを自動的にモニターへ表示。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
    付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)5光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオンバッテリー解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fpsバッテリー容量(Ah)1視野角120度充電時間(時間)5動作温度(℃)10~50合焦距離20mm~(パンフォーカス)先端径(Φmm)23防水性IP68 30m防水(カメラおよびケーブル部)対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)材質(ガラス)サファイヤガラス
  • メカニカルシール BIGM(丸山製作所)

    メカニカルシール

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格EH790-010図解NoMS039D-15 ポンプ部品_No.8、KS13S ポンプ部品_No.7、SD35T-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.4、GS10R ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MS030SP ポンプ部品_No.8、KS13M ポンプ部品_No.7、GS10EM-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.8、GKS15-1 ポンプ部品_No.7、GKS11 ポンプ部品_No.7、MJS-10 ポンプ部品_No.8、MS035K 動力噴霧機部品_No.4、GKS20 ポンプ部品_No.7、SD035D-1 ポンプ部品_No.4、MS3900D-15 ポンプ部品_No.7、MS035R ポンプ部品_No.4、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.25、GKS10 ポンプ部品_No.7、MS035SP ポンプ部品_No.4、MS035KD 動力噴霧機部品_No.4、GKS11-1 ポンプ部品_No.7、GS30D ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MK035D 動力噴霧機部品_No.4、MK030SP ポンプ部品_No.8、MS037 ポンプ部品_No.8など
  • Oリング 117X93X2.4 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 117X93X2.4

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    規格117X93X2.4部品名称Oリング 117X93X2.4図解NoMS200EA-M-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.12、MS410DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.7、MS450DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.9、MS200EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.12、MSA410R2T-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.8、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.6、MS410ENR-S 動力噴霧機1部品_No.6、SD44 本体部品_No.5、MS513EA-M クランクケース 吸水弁部品_No.12、MSA410-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.8、MK10-3 本体部品_No.7、MS313ESL-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、SD41EA 動力噴霧機部品_No.6、SD413EA クランクケース 吸水弁部品_No.12、MS450DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.7、MS410ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.6など
  • Oリング S8 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S8

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格S8図解NoGS15EM ポンプ部品 Oリング S8_No.2、MS650 調圧装置部品_No.53、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.28、SD035D-1 ポンプ部品_No.6、MS035T 動力噴霧機部品_No.6、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.55、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.56、MK51 調圧装置部品_No.53、SSA-S611KP 動力噴霧機-1 MS1000F部品_No.17、SSA-S611VT 動力噴霧機-1部品_No.17、GS10EM ポンプ部品 Oリング S8_No.3、SD51-1 調圧装置部品_No.53、SD65-1 調圧装置部品_No.53、SSA-Z550 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.17、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.17、MS551DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.57、SSW-400CM 調圧装置部品_No.57、MS037 ポンプ部品_No.3、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.58、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.46など
  • シールオサエ BIGM(丸山製作所)

    シールオサエ

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    規格ナチユラル部品名称シールオサエ図解NoMS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 シールオサエ_No.7、SD057T 動力噴霧機(クランクケース)部品 シールオサエ_No.7、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 シールオサエ_No.8、SD058T-25 ポンプ(クランクケース)部品 シールオサエ_No.9、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.6、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.6、MS072EHR-A 動力噴霧機 クランクケース部品 シールオサエ_No.8、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.6、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 シールオサエ_No.8、MK057E 動力噴霧機 クランクケース部品 シールオサエ_No.7、MS058T-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.9、MS057E 動力噴霧機 クランクケース部品 シールオサエ_No.7、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.9、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 シールオサエ_No.6など
  • シールパッキン BIGM(丸山製作所)

    シールパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    部品名称シールパツキン図解NoMS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.8、SD057S 動力噴霧機(クランクケース)部品 シールパッキン_No.8、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.8、MS055M-A 動力噴霧機部品 シールパッキン_No.7、MS058T-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、MS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.8、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 シールパッキン_No.8、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 シールパッキン_No.14、GS20EM ポンプ クランクケース部品 シールパッキン_No.8、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 シールパッキン_No.8、MS029M ポンプ、調圧弁部品 シールパッキン_No.13、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 シールパッキン_No.8、GS20M ポンプ クランクケース部品 シールパッキン_No.15、MS5900D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.8、MS058R-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.10など
  • インペラ BIGM(丸山製作所)

    インペラ

    BIGM(丸山製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    規格50XT3X10図解NoGS15EMA ポンプ部品 インペラ_No.10、MK035 動力噴霧機部品_No.8、MS035 動力噴霧機部品_No.8、SD035D-1 ポンプ部品_No.8、MJS-10 ポンプ部品_No.11、GKS15 ポンプ部品_No.10、KS13M ポンプ部品_No.10、MS608C-15 ポンプ部品_No.10、MS030SP ポンプ部品_No.11、MS3900D-15 ポンプ部品_No.10、GS15E ポンプ部品 インペラ_No.11、MK035SP ポンプ部品_No.8、MS039D-20JA ポンプ部品_No.11、GKS11-1 ポンプ部品_No.10、SD35T-1 ポンプ部品 インペラ_No.8、MK035D-1 ポンプ部品_No.8、SD030SP ポンプ部品_No.11、MK035T-1 ポンプ部品_No.8、MS035T 動力噴霧機部品_No.8、MS037 ポンプ部品_No.11、MS039D-15 ポンプ部品_No.11、MK035D 動力噴霧機部品_No.8、MJS-21 ポンプ部品_No.10、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.11、GS10EM-1 ポンプ部品 インペラ_No.11、GS15EM ポンプ部品 インペラ_No.10、KS13S ポンプ部品_No.10、MS035D 動力噴霧機部品_No.8、MK030SP ポンプ部品_No.11、MS035SP ポンプ部品_No.8、MS043 ポンプ部品_No.11、MS035R ポンプ部品_No.8、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.11、MS035K 動力噴霧機部品_No.8、GKS11 ポンプ部品_No.10、GKS15-1 ポンプ部品_No.10、GS10EM ポンプ部品 インペラ_No.11、GKS20 ポンプ部品_No.10、GKS20-1 ポンプ部品_No.10、JAS11 ポンプ部品_No.10、SD035SP ポンプ部品 インペラ_No.8、GS10R ポンプ部品 インペラ_No.10、GKS10 ポンプ部品_No.10、MS035KD 動力噴霧機部品_No.8、MS035T-1 ポンプ部品_No.8、MS035D-1 ポンプ部品_No.8、GS30D ポンプ部品 インペラ_No.11
  • ディープソケットセット FPC

    ディープソケットセット

    FPC
    20,980税込23,078
    1セット
    7日以内出荷
    用途9.5sqディープソケットレンチセットケース寸法(mm)300×120×38質量(g)1876
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
"t8sd" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷