カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • 農業機械(7)
  • 照明(4)
  • オフィス家具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t952」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
救急セット オオサキメディカル救急セットオオサキメディカル(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セットほか
3日以内出荷
応急処置に必要な衛生用品を取り揃えました。持ち運びがしやすい持ちて付きです。工事現場の備蓄やオフィスの備蓄にお勧めです。
用途怪我をした際の応急処置、災害時に向けた備えとしてセット内容滅菌ガーゼ、サージカルテープ、伸縮包帯、ネット包帯(指用)、絆創膏、防水パッド、三角巾、洗浄綿、脱脂綿、消毒液、綿棒×各1個質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×187人数約10人用使用期限(製造後より)3年:滅菌ガーゼ・絆創膏・清浄綿、4年:消毒液、5年:防水パッド
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)フジキン
3,798税込4,178
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
UJR継手_FINE series PUREティーユニオン フジキンUJR継手_FINE series PUREティーユニオンフジキン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から120日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.68MB)
ファインロック ティーユニオン フジキンファインロック ティーユニオンフジキン
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ティーユニオン
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車(2件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
パワフルロック ティーユニオン フジキンパワフルロック ティーユニオンフジキン
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ティーユニオン材質ステンレス鋼種類鋼・ステンレス管用継手
ソケットジョインター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソケットジョインターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ビットの差替式、軽量コンパクトタイプ。 市販のビット及び、ソケットを使用。 インパクトドライバー18V対応。
ガスホース リビラックガスホースリビラック
2,698税込2,968
1袋
7日以内出荷
用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。径(Φmm)9.5
アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) Fuguアプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目)Fugu(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
スマートフォンアプリとの連携により最大99人分のデータの管理ができるスマート体重・体組成計です。 体重・BMI・体脂肪率・筋肉重量・内臓脂肪・水分・骨格筋率・骨質量・基礎代謝・脂肪重量・骨格筋重量・水分重量・タンパク質重量・タンパク質・皮下脂肪・脱脂体重と16項目の測定項目を備えています。 体重計に乗ることで自動的に電源ON、降りると自動的に電源オフで切り忘れの心配がありません。高精度センサーによる正確な測定が可能です。 高精度センサーによる正確な測定が可能。
付属品単4電池2本(テスト用)材質強化ガラス、ABS、ゴム寸法(mm)270×270×22質量(kg)約1.2精度≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg表示LCDデジタル表示最小表示(kg)0.1電池単4乾電池×2使用環境温度:0℃~40℃、湿度:<90%RH、気圧:80kPa~106kPa測定範囲(kg)0.2~180保管環境温度:-20℃~60℃、湿度:<90%RH、気圧:50kPa~106kPaRoHS指令(10物質対応)対応
ファインシリーズ 継手 ティー フジキンファインシリーズ 継手 ティーフジキン
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
形状ティー
ファインシリーズ ショート継手 ティー フジキンファインシリーズ ショート継手 ティーフジキン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ティー
フローリングワイパーケース アズマ工業フローリングワイパーケースアズマ工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フローリングワイパーをサッと使えてそのまま収納することができます。 磁石ですっきり収納。
仕様●サイズ:幅12×高28×奥行6.5cm●収納可能サイズ:ヘッド部のサイズ/約幅11×高さ27×奥行4.5(柄を倒した状態)cm以内、柄の太さ/約2.5cm以内●材質:本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーンアズワン品番67-7108-35繰り返し・詰め替え対応
ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ)フジキン
3,500税込3,850
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状異径ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要) セルパックCSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要)セルパック
9,198税込10,118
1個
翌日出荷から翌々日出荷
アルミ特殊合金製で軽量導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了しますアルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります低圧接続材のアルミ導体として使用が可能「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎますコネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
ファインシリーズ ショート ストレート フジキンファインシリーズ ショート ストレートフジキン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレート関連資料(4.68MB)
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプターフジキン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式単管Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.57MB)
ピンゲージ ET9.5シリーズ アイゼンピンゲージ ET9.5シリーズアイゼン
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
スポーティカーボン馬蹄クッション 未来科学(トーポ)スポーティカーボン馬蹄クッション未来科学(トーポ)
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
カーボン調デザインでスポーテイに演出。
用途車のクッションBKサイズシングルタイプシングル
DIFF. & RING GEAR (FT) MAZDA(マツダ)DIFF. & RING GEAR (FT)MAZDA(マツダ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)倍率9.0/18/45/89/115(4.4/9.0/22/43/57)作動距離(mm)330/175/85/55/45有効視野(mm)58×33~4.6×2.6取扱説明書(0.21MB)
(54315)コントロールワイヤー ホンダ(54315)コントロールワイヤーホンダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーユニオンフジキン
4,798税込5,278
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
タッチパネル ディスプレイ サイズ:18.5インチ シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:18.5インチシュナイダーエレクトリック
989,800税込1,088,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis GTU ユニバーサルパネルは、オペレータの効率を高め、取り付けを簡素化し、あらゆる産業アーキテクチャに柔軟に対応します。モジュラ式でスケーラブル 監視及び通信機能搭載 スマートフォンの様なインターフェイス 優れた視覚化によるオペレータの効率性 IoT に対応
仕様●製品レンジ:Magelis GTU●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:18.5インチ●寸法:483 x 337 x 69 mm●コード番号:200-7242アズワン品番65-7297-49
ファインシリーズ 異型ティー フジキンファインシリーズ 異型ティーフジキン
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
形状異型ティー
MUFFLER COMP. ホンダMUFFLER COMP.ホンダ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
ファインロック ユニオン フジキンファインロック ユニオンフジキン
9,198税込10,118
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状ユニオン
自動溶接継手_FINE series PUREトライボ フジキン自動溶接継手_FINE series PUREトライボフジキン
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
自動溶接機対応 コンパクト
温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
自動溶接継手_FINE series PUREティー フジキン自動溶接継手_FINE series PUREティーフジキン
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から45日以内出荷
自動溶接機用継手。コンパクト。
温度(℃)-196~450RoHS指令(10物質対応)対応
GEAR OUTPUT LOW 36T 13262-0952 KawasakiGEAR OUTPUT LOW 36T 13262-0952Kawasaki
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
代表車種ZR800ADS
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,998税込2,198
1個(300g)ほか
5日以内出荷
フィアット純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフィアット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅200 マキテック脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅200マキテック
16,980税込18,678
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)200タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
ピンゲージ(±0.3μ/L=40呼び寸法9~9.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40呼び寸法9~9.999)アイゼン
16,980税込18,678
1本ほか
12日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
放熱シリコーン チューブタイプ 信越化学工業放熱シリコーン チューブタイプ信越化学工業
12,980税込14,278
1箱(500枚)
16日以内出荷
厚さ(mm)0.3暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)12難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)7体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.2
フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキンフジキン UJR継手(ガスケット継手)フジキン
34,980税込38,478
1個
20日以内出荷から110日以内出荷
【ガスケット継手UJRの特長】ガスケット継手UJR・チューブをスリーブに溶接し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオンナットを締め付けることによりシールする精密ユニオンチューブ継手です。スリーブ・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。メッキ処理・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付けはありません。シール部先端・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。
フジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手 フジキンフジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手フジキン
1,398税込1,538
1個
20日以内出荷から85日以内出荷
FINELOK・PURE・精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された、優れた性能品質を有するチューブ継手です。・FINELOK・PUREはチューブにねじ加工やフレアー加工を施さずに接続出来るフレアーレスタイプの精密チューブ継手であり基本的な構成部品はステンレス鋼製(SUS316*1、SUSF316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの9点です。【LF900継手の特長】本体シール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます。ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐久性が得られます。ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません。ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。