カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(64)
  • 自動車補修部品(44)
  • 物流用品(43)
  • 作業工具(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 制御機器(30)
  • 切削工具(19)
  • 家電(19)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • バイク部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 溶接用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-06」の検索結果

関連キーワード
411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気抜弁 TA-6 ヨシタケ

    空気抜弁 TA-6

    ヨシタケ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
    質量(kg)2.72材質(本体)青銅種類空気抜弁寸法H(mm)139最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc材質(ボンネット)青銅適合流体冷温水、油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)適合圧力(MPa)0.01~1.0材質(フロート)SUS
  • フラットレール TA6 ケージーパルテック

    フラットレール TA6

    ケージーパルテック(1件のレビュー)
    599税込659
    1本(1830mm)ほか
    3日以内出荷
    R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
    材質A6063S-T5
  • 吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    57,980税込63,778
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Tenax TA、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤30/15 mg充填、20/35 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Tenax TA(2層構成)
  • チタン製シャックル(TA6V) Wichard

    チタン製シャックル(TA6V)

    Wichard
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    チタン(TA6V)製で、ステンレス(SUS316L)と同等以上の強度かつ約40%軽量です(メーカー内比較)。鍛造して作られたチタン製シャックルは非常に頑丈です。海水などに対しても優れた耐食性があります。
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質チタン(TA6V)
  • コガタヒツチ(TA6ヨウ) BIGM(丸山製作所)

    コガタヒツチ(TA6ヨウ)

    BIGM(丸山製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コガタヒツチ(TA6ヨウ)図解NoMI-407 フゾクヒン,ニゾウ,オプション部品_No.13、MI-406 フゾクヒン,ニゾウ,オプション部品_No.18、MI-408 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.2A
  • ジュンフロンPFAチューブ 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ

    潤工社(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(225件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • アンクルヘットハーフユニハーサルTA6:M3-12MAZAK MSTコーポレーション

    アンクルヘットハーフユニハーサルTA6:M3-12MAZAK

    MSTコーポレーション
    459,800税込505,780
    1個
    4日以内出荷
  • ブロワー TSK(ティ・エス・ケイ)

    ブロワー

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    818税込900
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ミラー、レンズ、ディスプレイなどのお手入れに。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15シリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
    用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
  • 金属TOPディスク 100 ヤナセ(柳瀬)

    金属TOPディスク 100

    ヤナセ(柳瀬)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    低騒音、切れ味よく長寿命です。表面研磨、バリ取り、サビ取りに適しています。
    用途ステンレス、アルミや一般金属の研磨。砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)105
  • STA ティー イハラサイエンス

    STA ティー

    イハラサイエンス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ティー接続ねじ種類Rc
  • ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    材質ポリオレフィンクリアホワイト長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • NE形鋼管用くい込み継手 ティー イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 ティー

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状チーズ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • ねじりコイルばね Aタイプ サンエス(昌和発條製作所)

    ねじりコイルばね Aタイプ

    サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    材質SUS304WP-Bばねの種類ねじりばね
  • 支持金具 ParkerTAIYO

    支持金具

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • PFAチューブTA 潤工社

    PFAチューブTA

    潤工社
    19,359税込21,295
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃高能率ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃高能率ラジアスエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から54日以内出荷
    高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。 600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。
    コーティングnBSねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ raytrek R5-TA6 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ raytrek R5-TA6 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,298税込4,728
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ドスパラ raytrek R5-TA6取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 収納式ヘッドホンスタンド MAG 長尾製作所

    収納式ヘッドホンスタンド MAG

    長尾製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    使わない時はコンパクトに折りたためるマグネット式のヘッドホンスタンド。 コンパクト設計で生活の邪魔をしません。 強力マグネットでガッチリ固定。コンパクトなのに安心の耐荷重1.0kg マグネットがくっつく場所なら固定できるので、机やパーテーション、ロッカー、冷蔵庫、ドアなど様々なシーンで大活躍。 強力マグネットを2個取り付ける事で、安定した設置を可能にしました。 マグネット設置面に傷がつきにくいよう傷防止用シールを貼っています。 フックの両側面を曲げることで角の尖りを無くし、当たりが優しい形状になっています。 ヘッドホンと一緒に持ち運べる超小型サイズ。 日本国内一貫生産
    付属品取扱説明書材質SPCC(鉄板)ブラック耐荷重(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時 23×60×68、収納時 23×68×13仕上黒色塗装
  • 手すりラウンドタイプ 棒 L=600 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ 棒 L=600

    TOSTEM(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)600握り径(Φmm)35
  • 3/4枚刃40°ラフィングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3/4枚刃40°ラフィングエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    4,798税込5,278
    1本
    4日以内出荷
    ファインピッチ 40°ネジレ角でHRC45以下の軟質系スチールの荒取りに最適で低価格です。 低切り込みで長寿命です。
    コーティングAlTiNねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ドスパラ raytrek R5-TA6 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ドスパラ raytrek R5-TA6 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,298税込5,828
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ドスパラ raytrek R5-TA6取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • Pico Technology テストプローブアクセサリキット TA065 Pico Technology

    Pico Technology テストプローブアクセサリキット TA065

    Pico Technology
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = アドバンスアクセサリキット併用可能製品 = TA133プローブ、TA150プローブPico 2.5 mmオシロスコーププローブ用のアドバンスアクセサリキットTA065. Pico TA065は2.5 mmのパッシブプローブ用のアドバンスアクセサリキットです。 このTA065キットの内容は、識別用リング(セット) 3 x 4色、2.5 mmのアースブレード、15 cmのアースリード、2.5 mmのアーススプリング、2.5 mmのICキャップ(0.5 mmピッチ間隔、緑)、2.5 mmのICキャップ(0.65 mmピッチ間隔、青)、2.5 mmのICキャップ(0.8 mmピッチ間隔、グレー)、2.5 mmのICキャップ(1.0 mmピッチ間隔、茶)、2.5 mmのICキャップ(1.27 mmピッチ間隔、黒)、絶縁キャップ、2.5 mmの基板アダプタキット、2 x 2 cmの粘着式Cuパッド(x2)、0.5 mmのソリッドチップCuBe、0.5 mmのスプリングチップ金めっき、2.5 mmのスプリングフック、BNCアダプタです。 適合プローブは、TA061 ( ; 898-6832 898-6832 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(SMA対応)、TA062 ( ; 898-6836 898-6836 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(BNC対応)、TA150 ( ; 898-6826 898-6826 ) 350 MHzの高インピーダンスプローブ、TA133 ( ; 898-6820 898-6820 ) 500 MHzの高インピーダンスプローブです。 Picoによって人間工学に基づいて設計されたパッシブオシロスコーププローブは、USBオシロスコープのPicoScope製品とすべての主要ブランドのオシロスコープとの併用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology オシロスコープ用プローブ, 1.5GHz, 1:10(TA062) Pico Technology

    Pico Technology オシロスコープ用プローブ, 1.5GHz, 1:10(TA062)

    Pico Technology
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = パッシブ 減衰 = 1:10 帯域幅 = 1.5GHz 最大コモンモード入力電圧 = 12V コネクタ タイプ = BNC プローブ数 = 1 安全カテゴリ電圧 = 12V 上昇時間 = 240ps Pico 1.5 GHz低インピーダンスパッシブプローブTA062、10:1、BNCタイプ. Pico TA062は低静電容量の低インピーダンスプローブで、50 Ωの入力インピーダンス及びBNC入力コネクタを装備したオシロスコープと併用するように設計されています。 デジタル通信及びRF設計などの用途に最適です。プローブチップで直径2.5 mmの細さ 0.5 → 1.27 mmピッチ間隔の新しいICコンタクトシステム スプリングコンタクトチップは交換可能 SMTコンポーネントの測定に最適 同軸設計 入力抵抗: 500 Ω 入力静電容量: 2 pF 計測器の入力カップリング: 50 Ω システム帯域幅: 1.5 GHz (-3 dB) 立ち上がり時間(10 → 90 %): 240 ps 定格電圧: 12 V dc (ACピークを含む) ケーブル長1.3 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃防振ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃防振ラジアスエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から54日以内出荷
    低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
    材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Pico Technology オシロスコープ用プローブ, 1.5GHz, 1:10(TA061) Pico Technology

    Pico Technology オシロスコープ用プローブ, 1.5GHz, 1:10(TA061)

    Pico Technology
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = パッシブ 減衰 = 1:10 帯域幅 = 1.5GHz 最大コモンモード入力電圧 = 12V コネクタ タイプ = SMA プローブ数 = 1 安全カテゴリ電圧 = 12V 上昇時間 = 240ps Pico 1.5 GHz低インピーダンスパッシブプローブTA061、10:1、SMAタイプ. Pico TA061は低静電容量の低インピーダンスプローブで、50 Ωの入力インピーダンス及びSMA入力コネクタを装備したオシロスコープと併用するように設計されています。 デジタル通信及びRF設計などの用途に最適です。プローブチップで直径2.5 mmの細さ 0.5 → 1.27 mmピッチ間隔の新しいICコンタクトシステム スプリングコンタクトチップは交換可能 SMTコンポーネントの測定に最適 同軸設計 入力抵抗: 500 Ω 入力静電容量: 2 pF 計測器の入力カップリング: 50 Ω システム帯域幅: 1.5 GHz (-3 dB) 立ち上がり時間(10 → 90 %): 240 ps 定格電圧: 12 V dc (ACピークを含む) ケーブル長1.3 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式 プライバシー フィルター ドスパラ raytrek R5-TA6 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター ドスパラ raytrek R5-TA6 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種ドスパラ raytrek R5-TA6入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • WTA ティー イハラサイエンス

    WTA ティー

    イハラサイエンス
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ティー
  • KTA ティー イハラサイエンス

    KTA ティー

    イハラサイエンス
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ティー
  • WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬+TiAlN ウォーターミルズ

    WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬+TiAlN

    ウォーターミルズ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切刃形状3枚刃
  • ワッペン スター・ウォーズ/R2-D2 パイオニア

    ワッペン スター・ウォーズ/R2-D2

    パイオニア
    449税込494
    1枚
    3日以内出荷
    その他本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン(株)と三菱商事(株)の契約に基づきパイオニア(株)が製造・販売するものです。材質ポリエステル/レーヨン/ナイロン系樹脂取付方式アイロン・シール両用寸法(cm)3.8温度【アイロン】中温入数1
  • スロットミル MSTA型 京セラ

    スロットミル MSTA型

    京セラ
    99,980税込109,978
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)ほか
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振ラジアスL100エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振ラジアスL100エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    低価格ながら芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 全長 100mmで低価格で使い易さを重視しています。
    寸法L(mm)100コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    999税込1,099
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷