カテゴリ
- 制御機器(8)
- マスク(3)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業(6)
- 興研(3)
- TRUSCO(2)
- イチネンTASCO(2)
- MSTコーポレーション(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- TOA(1)
- 八光電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- FILTEC(1)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
- KEMET(1)
- Pico Technology(1)
- アクアソル(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「ta-102」の検索結果

Pico Technology プローブホルダ TA102
Pico Technology¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様アクセサリタイプ = 2脚プローブポジショナ併用可能製品 = すべてのタイプのパッシブプローブPico 2脚プローブポジショナTA102. このPico 2脚プローブポジショナは、あらゆるタイプのパッシブプローブの試験下でデバイスに対して安全位置でハンズフリーの検査ができます。. ハンズフリーテスト 正確で安全な位置 先細開口部、プローブ形状を各種用意RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
10W 卓上アンプ
TOA¥28,980税込¥31,8781台当日出荷オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。付属品壁面取付金具、取付ねじトラスコ品番817-2842質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)定格出力(W)10材質(ケース)ABS樹脂入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dBチャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)S/N比60dB以上歪率(%)3(1kHz定格出力時)回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
4枚刃高能率ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から54日以内出荷高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。 600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。コーティングnBSねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き
八光電機¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷一斗缶を載せるだけで、簡単に安全に加熱・保温ができます。ボディには耐食・耐油に優れたステンレスを使用しています。食品用途にも安心してご使用いただけます。内容物を溶解・軟化させることにより、簡単に扱いやすい状態にすることができます。用途食品(油脂、水あめ、はちみつ等)、塗料、油脂オイル等、一斗缶に入っている粘度の高い液体、凝固物の加熱、保温にご使用いただけます。底面から加熱することにより、投込み式や側面加熱式の場合に発生する一斗缶の角部・容器側面部の溶け残りがありません。トラスコ品番715-7800長さ(mm)287幅(mm)257厚さ(mm)106高さ(mm)106奥行(mm)287電源(V)100温度(℃)60~200プレート寸法(mm)加熱:210×210×20容量(W)325ヒーター容量(W)100V325W
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
電灯分電盤 EVTA
河村電器産業¥189,800~税込¥208,780~1個41日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 NVTA
河村電器産業¥179,800~税込¥197,780~1個41日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 EQTA
河村電器産業¥149,800~税込¥164,780~1個41日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 NQTA
河村電器産業¥139,800~税込¥153,780~1個41日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 ESTA
河村電器産業¥169,800~税込¥186,780~1個41日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 NSTA
河村電器産業¥159,800~税込¥175,780~1個41日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2ボルト(mm)(6角)8mm
取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型
興研(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵用途防じん仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチン区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1021RX-05型(サイズS)
興研¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷「フリーポジションアンダーチン面体」を採用し、装着する際に先に鼻部を適切な位置に決めることで、アゴを受ける部分は自動的に適正なポジションに位置してフィットが得られます。顔の大きさにかかわらず1つのサイズの面体で、ほとんどの人がよいフィットとソフトな装着感を得られる面体です。素材のシリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい面体です。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。物性としても安定し、皮脂などの汚れにも強く清掃しやすい面体です。マスクがずれにくい4点式しめひも用途防じん仕様ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1021用-02、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)163以下吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプXRB指定防護係数10
スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃102mm
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…102
取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型(サイズS)
興研¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵用途防じん仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10![Atecoアニマルカッター10pcセット#7025 カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29132329-181015-02.jpg)
Atecoアニマルカッター10pcセット#7025
カンダ[厨房用品]¥2,498税込¥2,7481個13日以内出荷材質ステンレススチール種類セット外径×高さH(Φmm×mm)97×22品名・タイプクッキー抜型

























![Atecoアニマルカッター10pcセット#7025 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29132329-181015-02.jpg)