カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 溶接用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-20a」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    長さ6~13mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/157(1連)
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    長さ6~13mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • 1山先端金具(T先) ParkerTAIYO

    1山先端金具(T先)

    ParkerTAIYO
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 6.3mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    4,520税込4,972
    1個
    翌日出荷
    建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
    エスコ品番EA125TA-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
  • 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SUS13A方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式フランジ形材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    長さ10~22mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×217使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装備品ガード(傷つき防止)装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    10Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)
    529税込582
    1箱(5000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](22件のレビュー)
    549税込604
    1箱(5000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • タペットカバーパッキン(単品) OHNO(大野ゴム工業)

    タペットカバーパッキン(単品)

    OHNO(大野ゴム工業)(117件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 RWS-Bシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
    端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • スイッチング電源 PJA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PJA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)

    ラジエーターキャップ

    DJ(ドライブジョイ)(103件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル

    エアー・電動ドライバー用ビット

    ベッセル
    3,198税込3,518
    1パック(10本)
    当日出荷
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B34本数10両頭機能片頭
  • エアードライバー用ビット ベッセル

    エアードライバー用ビット

    ベッセル
    1,798税込1,978
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB20TA・30TA・40LTA・40TAUS-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。ヨコタ製 YD-3・4・400SC
    種別ビット先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H(高硬度)両頭機能両頭
  • ウォーターポンプ(ニッサン) HITACHI(旧パロート)

    ウォーターポンプ(ニッサン)

    HITACHI(旧パロート)(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    メーカーニッサン
  • 油圧用90°エルボ[G×R] エスコ

    油圧用90°エルボ[G×R]

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途EA125TA・TB・TC・TD-6A~-20E用
  • 空気抜弁 (TA-16タイプ) ヨシタケ

    空気抜弁 (TA-16タイプ)

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。
    材質(本体)ステンレス鋼規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc使用流体冷温水最高使用温度(℃)90材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ステンレス鋼適合流体冷温水材質(ディスク)合成ゴム適合圧力(MPa)0.0.1~1.0材質(フロート)ステンレス鋼
  • ソケットビット(Bタイプ) ベッセル

    ソケットビット(Bタイプ)

    ベッセル
    7,698税込8,468
    1パック(10本)
    4日以内出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB・20TA・30TA・40LTA・40TA US-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。日本電気精器製 DLV-7120・7130・7140・7220・7231・7241・7251・8120・8130・8140・8
    種別ビット全長(mm)100
  • 空気抜弁 ヨシタケ

    空気抜弁

    ヨシタケ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    材質(本体)青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-180最高使用圧力(MPa)0.01~1.0接続方式JIS R使用流体冷温水最高使用温度(℃)100適合圧力(MPa)0.01~1.0
  • 空気抜弁 ヨシタケ

    空気抜弁

    ヨシタケ
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
    用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。材質本体:ステンレス鋼質量(kg)0.13高さ(mm)89種類空気抜弁使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184寸法A(mm)(二面幅)32接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
  • 電源ユニット PLAシリーズ コーセル

    電源ユニット PLAシリーズ

    コーセル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付き
    シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ定格出力電力(W)300入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし出力タイプシングル
  • 電源ユニット KLシリーズ コーセル

    電源ユニット KLシリーズ

    コーセル
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    形状カバー付き/DINレール直付き使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ[出力ディレーティングが必要です]保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷力率ACIN 115/230V:0.98/0.9typ入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(Io=100%)[コールドスタート時:Ta=25℃]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示LED:緑(DC_OK)
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
    規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
  • 気密試験用N2キット イチネンTASCO

    気密試験用N2キット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
    寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
  • マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ

    コガネイ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ

    コガネイ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
  • テストリード 三和電気計器

    テストリード

    三和電気計器
    5,898税込6,488
    1組
    当日出荷
    大電流対応のヒューズを搭載したテストリード
    種別テストリード全長(m)約1.4内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル トーキン

    ノズル

    トーキン
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    トーキンTIGトーチ用部品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    フィニッシュネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,798税込3,078
    1箱
    当日出荷
    フィニッシュネイル(仕上釘)です。フィニッシュネイラ用仕上釘です。全8色の豊富なカラーバリエーションでサポートします。
    用途フィニッシュネイル用仕上釘。その他連結形状・連結方法:接着剤線径(Φmm)10.5分類仕上釘頭部径(Φmm)1.9×1.26頭部平頭胴部形状ストレート
  • マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズ

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16