カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 制御機器(9)
  • 電気材料(8)
  • 測定用品(8)
  • バイク部品(6)
  • 農業機械(5)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • カー用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-500」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイルエース TA-500GX 標 精和産業

    タイルエース TA-500GX 標

    精和産業
    1,098,000税込1,207,800
    1セット
    4日以内出荷
    高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き。野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!。大容量100Lホッパー。電子圧力センサー。らくらくエンジン一発始動
    付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】)質量(kg)60出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PSタンク容量(L)100最大吐出量(L/min)6適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:×最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
  • ダイスライド スラストワッシャー TA 大同メタル工業

    ダイスライド スラストワッシャー TA

    大同メタル工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
    肉厚公差(mm)0/-0.1
  • ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTA NMB(ミネベア)

    ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTA

    NMB(ミネベア)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    ULAよりも計測荷重が若干高くなっています。プッシュプルタイプです。
    質量(g)110保護等級IP30相当温度補償(℃)0~50繰返し性0.2 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6許容温度(℃)-10~60非直線性0.2 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷150 %R.C.入力抵抗270 Ω±40 Ω出力抵抗270 Ω±40 Ω
  • アクリルコーン 酒井医療

    アクリルコーン

    酒井医療
    46,980税込51,678
    1式
    5日以内出荷
    上肢のROM運動のほか、色合わせの練習にも。 洗うことのできる無害でカラフルなアクリル製のハンドコーンです。
    6色(青・緑・赤・茶・オレンジ・透明)高さ(cm)11
  • テレビキット データシステム

    テレビキット

    データシステム
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    切替スイッチがないため取付けがシンプルで、室内のイメージを損なわず装着できます。
    セット内容TVコントロールユニット・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプオートタイプ本体質量(g)38外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプ カナフジ電工

    ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプ

    カナフジ電工
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。
    備考1個
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
    仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
  • TIGトーチ トーキン

    TIGトーチ

    トーキン
    329,000税込361,900
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
  • 強力リブ付きアングル NewHikari

    強力リブ付きアングル

    NewHikari
    539税込593
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高耐荷重の補強金具。強度に優れさまざまな用途にお使い頂けます。角をアールにしているので見た目がキレイです。実用新案取得済(登録第3248787号)
    材質鉄(ユニクロメッキ)
  • 耕うん機用タイヤ 水田・畑向 TA BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耕うん機用タイヤ 水田・畑向 TA

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
    プライ2PR
  • C-4102テープ式端末 住電機器システム

    C-4102テープ式端末

    住電機器システム
    189,800税込208,780
    1組
    6日以内出荷から61日以内出荷
    JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
  • C-4104テープ式端末 住電機器システム

    C-4104テープ式端末

    住電機器システム
    179,800税込197,780
    1組
    11日以内出荷から61日以内出荷
    JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
  • C-4103テープ式端末 住電機器システム

    C-4103テープ式端末

    住電機器システム
    219,800税込241,780
    1組
    11日以内出荷から61日以内出荷
    JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
  • パステルトーン DAIKEN(旧:大建工業)

    パステルトーン

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,798税込9,678
    1箱(18枚)
    14日以内出荷
    天井材はもっとカラフルに変身できる! 残響音を抑え、快適な音環境を創ります。クロス切れの心配がなく、吹き抜けなどにもおすすめです。光線により陰影で市松模様に見えます。
    用途天井材~住宅向け天井材~パステルトーン長さ(mm)606幅(mm)303厚さ(mm)9
  • C-3103ゴムストレスコン 住電機器システム

    C-3103ゴムストレスコン

    住電機器システム
    199,800税込219,780
    1組
    6日以内出荷から61日以内出荷
    JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります。耐火ケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)(他メーカー製の耐火ケーブルにも一部対応)。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
  • 検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    31,980税込35,178
    1セット
    翌々日出荷から60日以内出荷
    ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
    用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能計量皿寸法D(mm)190種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用)安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状
  • C-3105ゴムストレスコン 住電機器システム

    C-3105ゴムストレスコン

    住電機器システム
    229,800税込252,780
    1組
    11日以内出荷から61日以内出荷
    JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります。耐火ケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)(他メーカー製の耐火ケーブルにも一部対応)。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
  • C-4104テープ式端末 住電機器システム

    C-4104テープ式端末

    住電機器システム
    169,800税込186,780
    1組
    21日以内出荷から61日以内出荷
  • 鋼製標準ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    鋼製標準ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    52,980税込58,278
    1個
    31日以内出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • R22・R12・R500・R502 TA165・TA165B用パッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 TA165・TA165B用パッキン

    イチネンTASCO
    219税込241
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途TA165、TA165B用
  • 鋼製標準ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    鋼製標準ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    66,980税込73,678
    1個
    36日以内出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • R22・R12・R500・R502 TA166A-3用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 TA166A-3用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    219税込241
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166A-3用
  • 電源ユニット STAシリーズ コーセル

    電源ユニット STAシリーズ

    コーセル
    52,980税込58,278
    1個
    33日以内出荷
    形状カバー付きシリーズSTA出力電圧(V)DC230~370入力電圧(V)AC170~264 3Φ定格出力電力(W)5000定格出力電圧(V)DC230~370入力形式三相入力
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(206件のレビュー)
    249税込274
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 除菌洗浄トイレハイター 500ml 花王

    除菌洗浄トイレハイター 500ml

    花王(1件のレビュー)
    299税込329
    1個(500mL)
    当日出荷
    たれにくいジェルが、ブラシの届きにくいフチ裏にもしっかり密着。黒ずみ・黄ばみ汚れをこすらずスッキリ落とします。99.99%除菌だからバイ菌やニオイまで撃退。フチ裏にもかけやすい「さかさノズル」採用。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • R22・R12・R500・R502 TA166A・TA166A-2用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 TA166A・TA166A-2用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    199税込219
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166A、TA166A-2用
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • スイッチング電源 PJA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PJA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15シリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
    用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
  • BESTEK 正弦波カーインバーター 500W BESTEK

    BESTEK 正弦波カーインバーター 500W

    BESTEK(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
    付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1レッド本体質量(g)約990出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×110×62定格出力(W)500、最大:580出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
  • フューエルフィルター UNION(ユニオン産業)

    フューエルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(26件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷