カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(4)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 農業機械(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(37)
- ParkerTAIYO(21)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SANDVIK(3)
- クボタ(Kubota)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- KSフィルター(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コーセル(1)
- CKD(1)
- SONY(ソニー)(1)
- タンガロイ(1)
- HAKKO(白光)(1)
- イチネンTASCO(1)
- MKカシヤマ(1)
- 石黒金属(1)
- 和平フレイズ(1)
- BOURNS(1)
- テシオン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ta-800」の検索結果

電話拡声器 デンパル
アネックス¥7,498税込¥8,2481個当日出荷受話器にマジックテープで留めるだけの簡単取り付け。 固定電話や公衆電話にセットできます。 無段階の音量調節機能。質量(g)40電源単5乾電池×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×27×47松吉医科器械コード24-2425-00
サウンドバー
SONY(ソニー)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷スイーベル機能により左右の角度調整も可能な壁掛けユニット。360立体音響による臨場感のあるサウンドと洗練されたデザインを両立したプレミアムサウンドバー。
ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプ
カナフジ電工¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。備考1個
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スイッチング電源 PJA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から108日以内出荷形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
重量用キャスター 800シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。材質(本体)鋼車輪幅(mm)63.5取付け方法プレートプレート幅(mm)114.3取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)147.6
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH40シリーズ
コガネイ¥30,980税込¥34,0781個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
EXIT ウエストサポーター800
WORKERZ EXIT¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷シリーズの中でも特に開発に拘った新型の胴当てサポーター。装着必須となったフルハーネスとの連結を可能にしながら容易に着脱したいという職人ユーザーの要望を叶える新機構。腰道具のメンテナンスからマニアックなカスタムまで幅広く対応可能なパーツ類も手に入れてほしい。落下防止コード取り付け可能・腰袋の位置決めをしやすい可動式ベルトループ採用用途作業時などの腰への負担軽減に材質本体:人口皮革/ベルト部:ポリプロピレン/カシメ:スチール/角カン:スチール/Dカン:スチール色ブラック質量(g)461高さH(mm)145奥行D(mm)33幅W(mm)800ベルト通し幅(mm)50まで対応
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP100シリーズ
コガネイ¥83,980~税込¥92,378~1個翌々日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE40シリーズ
コガネイ¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV80シリーズ
コガネイ¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK50シリーズ
コガネイ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付シリンダー径(Φmm)50
ガラスロールフィルター
テシオン¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷密度勾配を持たせ、ガラス繊維の均一の仕上り用途塗装ブース用床フィルターとして最適材質ガラス繊維厚さ(mm)65長さ(m)21M設置場所排気1次RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)95作動時圧損(Pa)初期18
重量用キャスター800シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。用途各種産業機器用。材質ソリッドエラストマー車輪幅(mm)63.5取付ピッチY(mm)125.4取付座A(mm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)61.9取付座B(mm)158.8
エアフィルター
MANN-FILTER¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。高品質のMANN-FILTERエアフィルターは最新のエンジン技術の条件を満たしており、エンジンやMAFセンサー、その他の繊細な部品を保護し、きれいな空気を吸い込みます。. 最高の汚れ保持能力と汚れ分離効率、低い流動抵抗、高いしわ安定性により、全使用期間にわたって機能的な信頼性が保証されます。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアフィルター: エンジンに取り込む空気からすす・ほこり・汚染物質をしっかり除去し、エンジン本来の性能を引き出します。
フレキシブル自動着火ターボトーチ
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ワンタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。全長(mm)230能力(ロウ付)5/8″ まで(常温)最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)100火炎形状スクリュー炎
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD80シリーズ
コガネイ¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
延長ミラクルロータ
クボタ(Kubota)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷特殊形状の爪は、土への食い込み性能が良く、天地返しをしながら幅広い深耕作業ができます。用途畑やハウス内などの深耕作業幅(cm)延長した全耕:150
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD125シリーズ
コガネイ¥96,980~税込¥106,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)125
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH63シリーズ
コガネイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD63シリーズ
コガネイ¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD50シリーズ
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE50シリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X800シリーズ
コガネイ¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)125
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH50シリーズ
コガネイ¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X800シリーズ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X800シリーズ
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100