カテゴリ
- バイク純正部品(29,866)
- 自動車純正部品(14,269)
- 制御機器(11,561)
- バイク部品(11,212)
- パソコン/周辺機器(10,471)
- トラック純正部品(8,463)
- 農業機械(5,888)
- 科学研究・開発用品(5,616)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,777)
- 機構部品(4,286)
- 作業工具(4,188)
- 電動工具(3,163)
- 厨房用品(3,088)
- 卓上消耗品(3,058)
- 空調・照明・電設資材(3,006)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2,859)
- 店舗什器・備品(2,681)
- 船舶用品・漁業資材(2,505)
- 家電(1,908)
- 切削工具(1,753)
- 保管用品(1,705)
- 電気材料(1,669)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,529)
- 測定用品(1,475)
- オフィス家具(1,460)
- 学童・教育用品(1,324)
- カー用品(1,273)
- 研磨材(1,272)
- メカニカル部品(1,268)
- 物流用品(1,237)
- 建材・エクステリア(1,172)
- 防犯用品(1,152)
- エンジン工具(1,143)
- 建築金物(1,107)
- 事務用品(1,060)
- 安全保護具(1,056)
- 医療(976)
- 清掃用品(962)
- 農業・園芸資材(913)
- 作業服(847)
- 自転車部品(744)
- 溶接用品(701)
- 防災用品(649)
- 配管・水廻り設備部材(573)
- 測量用品(土木/建設)(571)
- 油圧機器・油圧ホース(556)
- 自動車補修部品(546)
- 空圧工具(404)
- 自転車整備工具・アクセサリー(395)
- 塗装・養生・内装用品(382)
- 洗車・清掃(369)
- 手袋(369)
- 塗料(340)
- 梱包用品(325)
- ねじ・ボルト・釘(312)
- 安全標識(312)
- 安全用品(310)
- ヘルスケア(294)
- 整備工具・収納(293)
- FA担当者のオススメ新商品(275)
- 安全靴・作業靴(267)
- テープ(246)
- 住設機器(244)
- 農具(233)
- バッテリー・電装(225)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(219)
- トラック用品・パーツ(208)
- 自動車用オイル・ケミカル(207)
- 日用品(204)
- 印刷用紙/インク/印刷機(202)
- スプレー・オイル・グリス(189)
- はんだ関連・静電気対策用品(167)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(147)
- トラック輸送・安全用品(144)
- 接着剤・補修材(135)
- 鈑金・塗装(124)
- 介護用品(119)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(109)
- マスク(98)
- 食品・飲料(95)
- 救急・衛生(92)
- タイヤ・足回り(88)
- 縫製用品(88)
- 洗剤・除去剤(80)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(77)
- クリーンルーム用品(76)
- 完成車(62)
- フォークリフト・産機・建機用品(60)
- 測定関連サービス(49)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(48)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(41)
- ガレージ機器・整備設備(41)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(30)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(28)
- 理美容(25)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(20)
- 肥料・農薬・除草剤・種(20)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(7)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 名入れカレンダー(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(35,612)
- 三菱ふそう(9,026)
- 工進(8,004)
- TAKEGAWA(武川)(6,494)
- ニッサン(5,882)
- メディアカバーマーケット(4,335)
- マキタ(3,965)
- TAKIGEN(タキゲン)(3,259)
- KITACO(2,908)
- フエニックス・コンタクト(2,818)
- CAPTAIN STAG(2,576)
- イチネンTASCO(2,503)
- StarTech.com(2,117)
- スバル(2,096)
- SMC(1,980)
- ERECTA(エレクター)(1,864)
- cotta(1,757)
- MURATA(村田製作所)(1,466)
- SIBATA(柴田科学)(1,389)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「ta」の検索結果

フェルール TAシリーズ
東洋技研¥519~税込¥571~1セット(100個)当日出荷フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき耐熱温度(℃)105材質(スリーブ)ポリプロピレン寸法S2(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
空気抜弁 TA-18シリーズ
ヨシタケ(9件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能材質本体:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高使用圧力(MPa)0.3最高温度(℃)100接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力(MPa)0.01~0.3材質(フロート)耐熱樹脂
トルクヒンジ HG-TA型
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
フラットレール TA7
ケージーパルテック(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から3日以内出荷R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。材質A6063S-T5高さ(mm)7堀込み寸法(mm)12×7
トグラーTA
WAKI(和気産業)¥319~税込¥351~1袋(4個)当日出荷から翌々日出荷(適合壁厚)3~6mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。用途中空壁用プラグ材質樹脂タイプTA適合材石膏ボード、コンクリート等
吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様吸入ポート径…5/16″フレア ポンプ側取付ネジ…R1/4″色黒
空気抜弁 TA-16シリーズ
ヨシタケ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。材質(本体)ステンレス鋼規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高温度(℃)90接続(入口)JIS R、(出口)JIS Rc使用流体冷温水材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ステンレス鋼適合流体冷温水材質(弁体)(ディスク)合成ゴム適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
空気抜弁 (TA-16タイプ)
ヨシタケ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。材質(本体)ステンレス鋼規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc使用流体冷温水最高使用温度(℃)90材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ステンレス鋼適合流体冷温水材質(ディスク)合成ゴム適合圧力(MPa)0.0.1~1.0材質(フロート)ステンレス鋼
I/Oソリッドステート・リレー G3TA
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から63日以内出荷オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ
アズワン¥87,900税込¥96,6901個当日出荷プレート表面の耐酸性能を追求耐酸塗装で耐酸性能に優れています。ヒーター電源及びセンサー線が本体より出ていますので、温調器などを自由に組み合わせる事が可能です。コの字状の脚付きで卓上で使用可能です。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。仕様プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W、電源(mm):AC100V 50/60Hz(3Pプラグ・コード長約2.5)質量(kg)7.5耐荷重(kg)5最高温度(℃)300温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム+耐酸塗装サイズ(mm)402×302×96アズワン品番2-7921-12
空気抜弁 TA-3シリーズ
ヨシタケ(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)寸法d1(mm)Rc3/8材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
ステンレス鋼製コート掛 TA3型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷付属品TA3S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)TA3L:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)180吊下荷重N(kgf)156.8(16)
TA285CV-1用断熱カバー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷外皮のポリエチレンシートにより、何度でもテープの巻直しができるため、繰り返しの着脱が可能です。材質ポリエチレン厚さ(mm)(断熱材)10
...