カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業工具(1)

「ta080-10」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュンフロンPFAチューブ 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ

    潤工社(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • 2枚刃防振ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃防振ラジアスエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から54日以内出荷
    低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
    材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振ラジアスL100エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振ラジアスL100エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    低価格ながら芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 全長 100mmで低価格で使い易さを重視しています。
    寸法L(mm)100コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • パック入 TA スポットカッター イシハシ精工

    パック入 TA スポットカッター

    イシハシ精工
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 超高張力鋼板も切れます。 ブリスターパック入りです。
    用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理TiAlNコーティング
  • ビクタースクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]

    ビクタースクロールチャック用鉄生爪

    アーム[作業工具]
    21,980税込24,178
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • 手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット イチネンTASCO

    手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット

    イチネンTASCO
    659,800税込725,780
    1台
    翌々日出荷
    <セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
  • 【レンタル】熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】熱中症指数モニター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,498税込4,948
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。 Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。 市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。 WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。 使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。 オートパワーオフ機能付き。 測定範囲は、WBGT指数(0~50℃)、気温(0~50℃)、黒球温度(0~80℃)、相対湿度(10~90%RH)。
    用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業など。屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。仕様WBGT指数の表示範囲:0℃~50℃(最小表示0.1℃)セット内容本体、ストラップ、収納ケース、取扱説明書測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【温度(TA)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【黒球温度(TG)】0~80℃(最小表示0.1℃)、【湿度(RH)】10~90%RH(最小表示0.1%RH)質量(g)約200タイプ20098 通常タイプ電源単4形アルカリ乾電池2個測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)寸法(Φmm)黒球:Φ75全球形測定精度【黒球温度(TG)】±1℃、【黒球温度(TG)】室内INモード±1℃(15~40℃)、室外OUTモード±1.5℃(15~40℃)、【湿度(RH)】±5%(20.0~80.0%RH)、±7%(20.0~80.0%以外の測定範囲)、 25℃時電池寿命(連続時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)表示項目熱中症指数(WBGT)、相対温度(TA)、湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲WBGTアラーム:WBGT指数 20.0~37.2℃、アラームブザー音量 約60dB(距離10cm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.7×278×29.4サービス分類レンタル
  • 【レンタル】熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】熱中症指数モニター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,498税込4,948
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。 Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。 市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。 WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。 使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。 オートパワーオフ機能付き。
    用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業...)。 屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。セット内容本体、ストラップ、収納ケース測定範囲WBGT指数/0~50℃気温(TA)/0~50℃黒球温度(TG)/0~80℃相対湿度/10~90%RH質量(g)約200電源単4形アルカリ乾電池×2個最小表示0.1℃ /0.1%RH測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度測定精度【WBGT指数】室内INモード/±1.5℃(15~40℃)室外OUTモード±2℃(15~40℃)【黒球温度(TG)】室内INモード/±1℃(15~40℃)室外OUTモード/±1.5℃(15~40℃)【気温(TA)】±1℃【相対温度】±5%RH(20~80%RH、25℃時)電池寿命(時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.7×29.4×278設定範囲WBGT指数 20.0~37.2℃(WBGTアラーム)
  • 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS13A方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式フランジ形材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4TAシリーズ KITZ(キッツ)

    複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4TAシリーズ

    KITZ(キッツ)
    779,800税込857,780
    1個
    5日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Tポート
    仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • DP平歯車(ピッチ:DP10) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP10)

    五藤歯車
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP10
  • IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP Texas Instruments

    IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP

    Texas Instruments
    269税込296
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP
    仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20.7V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:30pA●電圧 - 入力オフセット:650μV●電流 - 供給:4.8mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0483-46
  • IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-5 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-5

    Texas Instruments
    139税込153
    1個
    13日以内出荷
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):6V●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±1%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:80μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0360-35
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD32N

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1個
    15日以内出荷から22日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R
  • 空気圧シリンダ 10S-1RST32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RST32N

    ParkerTAIYO
    28,980税込31,878
    1個
    22日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R
  • フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線 潤工社

    フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線

    潤工社
    139,800税込153,780
    1巻(500m)
    31日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線