カテゴリ

  • 制御機器(823)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(246)
  • 作業服(197)
  • 科学研究・開発用品(132)
  • 油圧機器・油圧ホース(127)
  • バイク純正部品(116)
  • メカニカル部品(92)
  • 自動車純正部品(83)
  • 介護用品(69)
  • 保管用品(55)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 物流用品(47)
  • 安全用品(42)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 電気材料(36)
  • 厨房用品(34)
  • 測定用品(30)
  • オフィス家具(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • 清掃用品(19)
  • 学童・教育用品(18)
  • 自動車補修部品(14)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(12)
  • 医療(10)
  • 手袋(10)
  • 建築金物(9)
  • 機構部品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 防災用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 研磨材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 救急・衛生(4)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • マスク(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta100」の検索結果

2,527件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFAチューブTA 10X8mm 半透明 TA100-Nシリーズ 潤工社

    PFAチューブTA 10X8mm 半透明 TA100-Nシリーズ

    潤工社
    41,980税込46,178
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):70●使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):3.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2303アズワン品番67-2253-41
  • PFAチューブTA 10X8mm 半透明 TA100-Nシリーズ 潤工社

    PFAチューブTA 10X8mm 半透明 TA100-Nシリーズ

    潤工社
    209,800税込230,780
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):70●使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):3.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2306アズワン品番67-2251-93
  • Q2M Tar 品番(Q2M-TA100) 1000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Tar 品番(Q2M-TA100) 1000 ml

    GYEON(ジーオン)
    5,300税込5,830
    1個
    9日以内出荷
    さまざまな路面によるタールや粘土質の汚れに効果的な除去剤です。 ph中性洗剤ですので、塗装面はもちろんガラスやプラスチック樹脂部分のタール除去にも安心してお使いいただけます。
    容量(mL)1000危険物の類別非危険物
  • ドリンクパック アルミスタンド袋 DP16-TA0100 cotta

    ドリンクパック アルミスタンド袋 DP16-TA0100

    cotta
    3,500税込3,850
    1枚(10枚)
    3日以内出荷
    ガスバリア性に優れたアルミ箔を使用したスタンド袋です。 2ピースキャップ付。 ボイル殺菌対応(85度30分)、冷凍対応(-40度)。 ガスバリア性あり。
    材質PET12μ/ドライ/AL7μ/ドライ/ONY15μ/ドライ/LLDPE80μ寸法(mm)100×H140(底マチ29)容量(mL)100
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA100~

    堀内機械
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA100~

    堀内機械
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA100~

    堀内機械
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA100~

    堀内機械
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • TA100N用容器 ケニス

    TA100N用容器

    ケニス
    38,980税込42,878
    1個
    11日以内出荷
    容量(L)1.8外径×高さH(Φmm×mm)103×255
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA100B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA100B

    ParkerTAIYO
    82,980税込91,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • SRP1770TA-100M BOURNS

    SRP1770TA-100M

    BOURNS
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃) コクヨ

    ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃)

    コクヨ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。チタンコーティングで、切れ味が長持ちします。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
    材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工チタン・グルーレス繰り返し・詰め替え対応
  • ジュンフロンPFAチューブ 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ

    潤工社(5件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • モビロンバンド(洗浄タイプ・透明) 日清紡

    モビロンバンド(洗浄タイプ・透明)

    日清紡(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(1135本)ほか
    当日出荷
    天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 バーコードを透かして読取可能な商品です。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
    厚さ(mm)0.3透明質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
  • 制振・防音シート(純鉛) 東京防音

    制振・防音シート(純鉛)

    東京防音(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
    材質純鉛(粘着付)長さ(mm)1000幅(mm)460厚さ(mm)0.3グレー寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3遮音性能約20dB/1khz
  • フッ素樹脂被覆温度計 ケニス

    フッ素樹脂被覆温度計

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。
    長さ(mm)3001目盛1℃
  • TAカップ タカギ産業

    TAカップ

    タカギ産業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(450枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    今までの銀カップに比べ、形くずれもせず、食材を口元まで運べるので、カレーやシチューなど流れやすい商品に最適。他のお料理への香りや色移りを防ぎ、お弁当のバリエーションも広がります。
    材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン)ホワイト最高使用温度(℃)実用/80
  • セキスイ 物干しスタンド あさがお 積水樹脂

    セキスイ 物干しスタンド あさがお

    積水樹脂(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    大容量物干しスタンドです。 スリムに折りたたんで収納可能です。 タオルハンガー40本、ピンチハンガー4個(ピンチ8個)付です。
    用途花粉、pm2.5対策の室内物干しに仕様着脱式ピンチハンガ-仕様(ピンチ8個付き)タオルハンガ-40本トラスコ品番479-9062材質ステンレス巻きスチ-ルパイプ、ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、鉄(メッキ)幅(mm)740~1300質量(kg)3.7高さ(mm)1630奥行(mm)790
  • SシリコーンTA 100g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    SシリコーンTA 100g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    16,980税込18,678
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    用途パッキン、シール等のゴム部品組付け時の挿入性向上に。EPDMに。トラスコ品番254-3874白色透明使用温度範囲(℃)-50~+200規格NSF”H1”登録容量(g)100ちょう度330:0W容器チューブ動粘度(mm2/s)250(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100gRoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート アルミ 岩田製作所

    シムプレート アルミ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
    材質アルミ(AI1050P)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
    仕様左右兼用材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ種類抜き差し丁番仕上サテン仕上羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)50
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-100B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-100B~)

    CKD
    28,012税込30,813
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • タンタル板(100×100×1.0mm) アズワン

    タンタル板(100×100×1.0mm)

    アズワン
    183,000税込201,300
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100×1.0アズワン品番3-5486-06純度(%)Ta≧99.9
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TA-100B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TA-100B~)

    CKD
    57,897税込63,687
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保温材接続テープ 因幡電工

    保温材接続テープ

    因幡電工
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番761-3857材質アルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部)幅(mm)100厚さ(mm)0.08アイボリー質量(g)333長さ(m)10
  • ツーアームハンドル TA MIYOSHI(小西製作所)

    ツーアームハンドル TA

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    種類2アーム材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
  • ダイスライド スラストワッシャー TA 大同メタル工業

    ダイスライド スラストワッシャー TA

    大同メタル工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
    肉厚公差(mm)0/-0.1
  • STA ティー イハラサイエンス

    STA ティー

    イハラサイエンス
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ティー接続ねじ種類Rc
  • タンタル板(100×100×0.8mm) アズワン

    タンタル板(100×100×0.8mm)

    アズワン
    155,000税込170,500
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100×0.8アズワン品番3-5486-05純度(%)Ta≧99.9
  • タンタル板(100×100×0.5mm) アズワン

    タンタル板(100×100×0.5mm)

    アズワン
    108,000税込118,800
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100×0.5アズワン品番3-5486-04純度(%)Ta≧99.9
  • NE形鋼管用くい込み継手 ティー イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 ティー

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状チーズ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • タンタル板(100×100×0.2mm) アズワン

    タンタル板(100×100×0.2mm)

    アズワン
    58,500税込64,350
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100×0.2アズワン品番3-5486-02純度(%)Ta≧99.9
  • タンタル板(100×100×0.1mm) アズワン

    タンタル板(100×100×0.1mm)

    アズワン
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100×0.1アズワン品番3-5486-01純度(%)Ta≧99.9
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から45日以内出荷
    用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
  • 粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1袋(6本)ほか
    当日出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
    用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(mm)152使用温度範囲(℃)-55~110℃収縮開始温度(℃)121収縮率(%)33特性柔軟性耐電圧(V)600
  • ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTA NMB(ミネベア)

    ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTA

    NMB(ミネベア)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    ULAよりも計測荷重が若干高くなっています。プッシュプルタイプです。
    質量(g)110保護等級IP30相当温度補償(℃)0~50繰返し性0.2 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6許容温度(℃)-10~60非直線性0.2 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷150 %R.C.入力抵抗270 Ω±40 Ω出力抵抗270 Ω±40 Ω
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン(1件のレビュー)
    4,090税込4,499
    1個(200g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • クリーニングツール ワイパータイプ MSTコーポレーション

    クリーニングツール ワイパータイプ

    MSTコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ロッド ジョイントチューブブラシ TAシリーズ ユニテール

    ロッド ジョイントチューブブラシ TAシリーズ

    ユニテール
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ。セット全長はブラシを取り付けた全長です。
  • ハイトップ アランダム タックス

    ハイトップ アランダム

    タックス
    7,998税込8,798
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。
    用途一般金属研削適合電動工具ディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100砥粒A適合材鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
...