カテゴリ

  • 保管用品(773)
  • 制御機器(400)
  • 油圧機器・油圧ホース(72)
  • メカニカル部品(70)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 安全用品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • バイク純正部品(25)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 作業服(24)
  • 学童・教育用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 電気材料(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 測定用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 清掃用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全標識(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • カー用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ta1000」の検索結果

1,633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制振・防音シート(純鉛) 東京防音

    制振・防音シート(純鉛)

    東京防音(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
    材質純鉛(粘着付)長さ(mm)1000幅(mm)460厚さ(mm)0.3グレー寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3遮音性能約20dB/1khz
  • STA ティー イハラサイエンス

    STA ティー

    イハラサイエンス
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ティー接続ねじ種類Rc
  • NE形鋼管用くい込み継手 ティー イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 ティー

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状チーズ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • タンタル板(100×100×0.8mm) アズワン

    タンタル板(100×100×0.8mm)

    アズワン
    155,000税込170,500
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100×0.8アズワン品番3-5486-05純度(%)Ta≧99.9
  • タンタル板(100×100×0.5mm) アズワン

    タンタル板(100×100×0.5mm)

    アズワン
    108,000税込118,800
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100×0.5アズワン品番3-5486-04純度(%)Ta≧99.9
  • タンタル板(100×100×0.2mm) アズワン

    タンタル板(100×100×0.2mm)

    アズワン
    58,500税込64,350
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100×0.2アズワン品番3-5486-02純度(%)Ta≧99.9
  • タンタル板(100×100×0.1mm) アズワン

    タンタル板(100×100×0.1mm)

    アズワン
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100×0.1アズワン品番3-5486-01純度(%)Ta≧99.9
  • ロッド ジョイントチューブブラシ TAシリーズ ユニテール

    ロッド ジョイントチューブブラシ TAシリーズ

    ユニテール
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ。セット全長はブラシを取り付けた全長です。
  • (75722)エンブレム ホンダ

    (75722)エンブレム

    ホンダ(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    109,800税込120,780
    1台ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
    仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
  • 2枚刃防振ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃防振ラジアスエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から54日以内出荷
    低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
    材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン(1件のレビュー)
    9,790税込10,769
    1個(1kg)
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプ カナフジ電工

    ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプ

    カナフジ電工
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。
    備考1個
  • タンタル板(100×100×0.3mm) アズワン

    タンタル板(100×100×0.3mm)

    アズワン
    81,700税込89,870
    1個
    6日以内出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100×0.3アズワン品番3-5486-03純度(%)Ta≧99.9
  • KTA ティー イハラサイエンス

    KTA ティー

    イハラサイエンス
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    形状ティー
  • (45218)クランプB,フィードホース ホンダ

    (45218)クランプB,フィードホース

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • (73162)モジュールASSY.フューエルポンプ ホンダ

    (73162)モジュールASSY.フューエルポンプ

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
  • (17052)レギュレーター ホンダ

    (17052)レギュレーター

    ホンダ
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
  • (74550)カバー ホンダ

    (74550)カバー

    ホンダ(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
  • 4枚刃防振ラジアスL100エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振ラジアスL100エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    7,798税込8,578
    1本
    4日以内出荷
    低価格ながら芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 全長 100mmで低価格で使い易さを重視しています。
    寸法L(mm)100コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • Strata 1000 コンサートスネアヘッド 14" CT14S EVANS

    Strata 1000 コンサートスネアヘッド 14" CT14S

    EVANS
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    暖かみのある深くダークなサウンドと、カーフスキンのようなレスポンスのコンサートスネアヘッドです。 ミッドレンジの倍音とナチュラルなサスティーンが特徴。繊細で多彩な表現に適しています。
    タイプStrata 1000プライ数1
  • オートクレーバブルピペッター TGK(東京硝子器械)

    オートクレーバブルピペッター

    TGK(東京硝子器械)
    37,980税込41,778
    1本
    12日以内出荷
    オートグレーバブル型は本体ごとオートグレーブ可能。丸ごと滅菌処理でいつでも清潔・安心。
  • Cable Assembly Coaxia Female to Female HIROSE(ヒロセ電機)

    Cable Assembly Coaxia Female to Female

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    仕様同軸タイプ = Ultra-Fine特性インピーダンス = 50 Ωシース色 = 黒断熱材 = PBT導体材質 = りん青銅ケーブル形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット FSP

    FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット

    FSP
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    ・「VITA GM」1000W電源ユニット。・ホワイトカラーモデル。・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠。・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時。・80PLUS GOLD認証取得。・Cybenetics GOLD認証取得。・105℃日本メーカー製コンデンサを採用。・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載。・フルモジュラーデザイン。・オールホワイトケーブル。・奥行140mmのコンパクト設計。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
    その他【証明】80PLUS GOLD【Cybenetics】GOLD【PFC】Active ≧ 0.9寸法(mm)140×150×86品名VITA GM 1000W White電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】HYB型番VITA-1000GM,W入力電圧(V)100-240変換効率(%)≧90 at typical load保証期間10年保護回路OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP入力周波数(Hz)50-60コネクタ【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4入力電流(A)12-6動作温度(℃)40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応
  • Strata 1000 コンサートタムヘッド 10" CT10S EVANS

    Strata 1000 コンサートタムヘッド 10" CT10S

    EVANS
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。
    タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
  • CUSHION RUBBER TA   37244MZ1000 ホンダ

    CUSHION RUBBER TA 37244MZ1000

    ホンダ
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
  • Strata 1000 コンサートタムヘッド 8" CT08S EVANS

    Strata 1000 コンサートタムヘッド 8" CT08S

    EVANS
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。
    タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
  • トライアングル KC

    トライアングル

    KC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    打棒と吊り革が付属します。 パーティーの盛り上げ等にも使用用途は多数
    サイズ(cm)21
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40NTA SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40NTA

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(NT) 取付形状T
  • Euroquartz 水晶発振器 10 MHz HCMOS LSTTL出力 表面実装 4-Pin SMD EUROQUARTZ

    Euroquartz 水晶発振器 10 MHz HCMOS LSTTL出力 表面実装 4-Pin SMD

    EUROQUARTZ
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Strata 1000 コンサートタムヘッド 12" CT12S EVANS

    Strata 1000 コンサートタムヘッド 12" CT12S

    EVANS
    2,898税込3,188
    1枚
    5日以内出荷
    Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。
    タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
  • Strata 1000 コンサートタムヘッド 6 CT06S EVANS

    Strata 1000 コンサートタムヘッド 6 CT06S

    EVANS
    2,598税込2,858
    1枚
    5日以内出荷
    Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。
    タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
  • Strata 1000 コンサートタムヘッド 15" CT15S EVANS

    Strata 1000 コンサートタムヘッド 15" CT15S

    EVANS
    3,198税込3,518
    1枚
    5日以内出荷
    Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。
    タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
  • Strata 1000 コンサートタムヘッド 13" CT13S EVANS

    Strata 1000 コンサートタムヘッド 13" CT13S

    EVANS
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。
    タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
  • Strata 1000 コンサートタムヘッド 18" CT18S EVANS

    Strata 1000 コンサートタムヘッド 18" CT18S

    EVANS
    5,498税込6,048
    1枚
    5日以内出荷
    Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。
    タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
  • Strata 1000 コンサートタムヘッド 16" CT16S EVANS

    Strata 1000 コンサートタムヘッド 16" CT16S

    EVANS
    3,598税込3,958
    1枚
    5日以内出荷
    Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。
    タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
  • Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 40" CB4010S EVANS

    Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 40" CB4010S

    EVANS
    25,980税込28,578
    1枚
    5日以内出荷
    カーフスキンのような暖かさと力強いトーン、深みのあるサスティーンとミッドレンジのアタックが素晴らしいヘッドです。
    タイプStrata Staccato 1000 コンサートバスヘッドプライ数1
  • Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 36" CB3610S EVANS

    Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 36" CB3610S

    EVANS
    24,980税込27,478
    1枚
    5日以内出荷
    カーフスキンのような暖かさと力強いトーン、深みのあるサスティーンとミッドレンジのアタックが素晴らしいヘッドです。
    タイプStrata Staccato 1000 コンサートバスヘッドプライ数1
  • Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 28" CB2810S EVANS

    Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 28" CB2810S

    EVANS
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷
    カーフスキンのような暖かさと力強いトーン、深みのあるサスティーンとミッドレンジのアタックが素晴らしいヘッドです。
    タイプStrata Staccato 1000 コンサートバスヘッドプライ数1
...