カテゴリ

  • バイク純正部品(205)
  • 空調・電設資材(60)
  • 自動車純正部品(55)
  • 制御機器(53)
  • 安全用品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 切削工具(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 作業服(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 建築金物(6)
  • 保管用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 防災用品(4)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「ta110」の検索結果

関連キーワード
562件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回収機用キャリングケース(TA110VF,TA110XZ用) イチネンTASCO回収機用キャリングケース(TA110VF,TA110XZ用)イチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
適合TA110VF、TA110XZ用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×490×270ポケット7ヶ所
TA110FP用キャリングケース イチネンTASCOTA110FP用キャリングケースイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様ポケット…7カ所 材質…ポリエステルTA110FP用
TA110ZA用内蔵フィルタ Oリングセット イチネンTASCOTA110ZA用内蔵フィルタ OリングセットイチネンTASCO
439税込483
1個
翌々日出荷
TA110ZA用オプション品
TA110VA用着脱式フロートセンサーケーブル イチネンTASCOTA110VA用着脱式フロートセンサーケーブルイチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
TA110VA用オプション品
仕様3芯
TA110VF用内蔵フィルタ Oリングセット イチネンTASCOTA110VF用内蔵フィルタ OリングセットイチネンTASCO
439税込483
1台
翌々日出荷
TA110VF用オプション品
TA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(3芯) イチネンTASCOTA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)イチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
TA110ZA用オプション品
仕様3芯
TA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(4芯) イチネンTASCOTA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(4芯)イチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
TA110ZA用オプション品
仕様4芯
フェルール TAシリーズ 東洋技研フェルール TAシリーズ東洋技研
859税込945
1セット(100個)
当日出荷
フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ツールキャリア イチネンTASCOツールキャリアイチネンTASCO
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
ワイドハンドルと180mmタイヤ採用で冷媒回収機の運搬に便利なツールキャリア適合…TA110VF、TA110FR内寸…490×340×352mm質量…9.3kg最大積載… 40kg(ボックスハンドル)、70kg(トローリーハンドル)防塵・防水…IP6/IPX5準拠
質量(kg)9.3耐荷重(kg)40(ボックスハンドル)、70(トローリーハンドル)
フルオロカーボン回収装置カーエアコンキット イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置カーエアコンキットイチネンTASCO
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
キット内容冷媒回収装置(TA110XZ)×11/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×21/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2回収機用ワゴン(TA111WA)×1R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
対応冷媒種別R134a
TAカップ タカギ産業TAカップタカギ産業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(400枚)
当日出荷から3日以内出荷
今までの銀カップに比べ、形くずれもせず、食材を口元まで運べるので、カレーやシチューなど流れやすい商品に最適。他のお料理への香りや色移りを防ぎ、お弁当のバリエーションも広がります。
材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン)ホワイト最高使用温度(℃)実用/80
フロートセンサー付回収ボンベ イチネンTASCOフロートセンサー付回収ボンベイチネンTASCO(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格FC3付属品銘板シール仕様フロートセンサー付耐圧試験圧力(MPa)5
回収用ヘッダ(オートボールバルブタイプ) イチネンTASCO回収用ヘッダ(オートボールバルブタイプ)イチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ボールバルブ付で2~6台回収の時等に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×150×90接続ポート径1/4フレア分岐数6(ボールバルブ付)
熱交換機能付オイルセパレータ イチネンTASCO熱交換機能付オイルセパレータイチネンTASCO
19,980税込21,978
1台
欠品中
冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入をふさぎます。
用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。仕様内容積/1400cc寸法(mm)395×235質量(kg)3.2接続ポート径1/4フレア×4
フロートセンサー変換コネクター イチネンTASCOフロートセンサー変換コネクターイチネンTASCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
全長(mm)330
水冷サブクーラー イチネンTASCO水冷サブクーラーイチネンTASCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
夏場、空冷だけでは回収容器の温度上昇を抑えるのが難しくなるのを、水冷することにより解消。可溶栓の溶解の予防や、回収スピードのアップにつながるアイテムです。
仕様取手付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.6寸法(Φ×高さH)(mm)108×236寸法(inch)銅管長:1/4×610cmIN/OUTポート口径1/4インチフレアオス
フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置イチネンTASCO
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー質量(kg)16.8使用温度範囲(℃)0~39電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430騒音値(dB)63機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
伸縮吊棒 A TOSO伸縮吊棒 ATOSO
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
カーテンレール用の部品です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用。カーテンレールを吊るす部品として。仕様カーテンレール用の部品材質スチール幅(mm)34高さ(mm)342018年トラスコ掲載ページ10 0753
フルオロカーボン再生装置 イチネンTASCOフルオロカーボン再生装置イチネンTASCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた再生装置洗浄、再生をスムーズに行えます回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
フルオロカーボン回収装置(クワトロ) イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置(クワトロ)イチネンTASCO
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
ビクタースクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]ビクタースクロールチャック用鉄生爪アーム[作業工具]
5,598税込6,158
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
フルオロカーボン回収装置(ツインキャノン2) イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置(ツインキャノン2)イチネンTASCO
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
回収能力(g/min)JISB8629:240、R410A(気体)26、
回収用ヘッダー(3/8"フレア,1バルブ4分岐) イチネンTASCO回収用ヘッダー(3/8"フレア,1バルブ4分岐)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮接続ポート径…3/8″フレア最高使用圧力…4.2MPa寸法… 205×130×40mm分岐ポート数…4ボールバルブ…回収装置側ポートのみ
回収用ヘッダ イチネンTASCO回収用ヘッダイチネンTASCO
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
小型で冷媒封入量の少ない冷媒空調機器を複数台まとめて回収するときに使用します。複数台回収することにより、作業時間も短縮されます。
寸法(mm)190×85×40接続ポート径1/4フレア分岐数6
定電流コントローラ 小倉クラッチ定電流コントローラ小倉クラッチ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
パウダ、ヒステリシスクラッチ・ブレーキのトルクを一定に保持することができ、安定した張力を得ることができます。
用途メーカー製およびDC24V 36W以下のクラッチ/ブレーキの定電流制御用。方式可変定電流出力機能張力制御RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒クーリングユニット イチネンTASCO冷媒クーリングユニットイチネンTASCO
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
高効率型コンデンサー 150Φの大型モーターファン採用 効率の良い回収作業 小型・軽量 夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。 時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。 冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100(50/60Hz)圧力計(MPa)3.5 (60Φ)ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア) イチネンTASCO冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア)イチネンTASCO
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
回収効率を向上させる大口径3/8"フレア仕様!寸法…580H×311Φmm 質量…約15kg内容積…24L(20kg) 規格…FC3耐圧試験圧力…5.0MPa 付属品…銘板シール
内容積(L)24(20kg)
第一種特定製品管理ソフト イチネンTASCO第一種特定製品管理ソフトイチネンTASCO
42,980税込47,278
1枚
翌々日出荷
現行の TFMS ソフトがバージョンアップされ、さらに機能が増えました。法41条既定による充填なし確認台数の管理が追加されました。認知度の高いフロンのGWP値が予め登録されており、認意で追加入力できる様になりました。受託者リストを追加し、行程管理表の作成等がよりスムーズになりました。
KTA ティー イハラサイエンスKTA ティーイハラサイエンス
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状ティー
回収用ヘッダー イチネンTASCO回収用ヘッダーイチネンTASCO
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
複数台の回収作業に便利な回収ヘッダ 3/8"チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます
寸法(mm)260×250×40種類ボールバルブ:各分岐ポートポート数分岐:8最高使用圧力(MPa)4.2接続ポート径3/8"フレア
回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l) イチネンTASCO回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l)イチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
10~20kgボンベ用(12~24L) 環境温度60℃下でも長時間ボンベの温度上昇を抑制できます。 上部蓋裏のネットポケットへ凍らせた保冷剤等を入れれば更に長時間の保冷が可能です。 バッグ底部にはボンベを楽に取り出せるベルトがついています。
付属品取手2ケ所付、ボンベ引き抜き用踏みベルト2ケ所付、内部底補強用樹脂板入材質強化ターポリン寸法(Φ×高さH)(mm)350×630
冷媒回収装置(ツインサンダー) イチネンTASCO冷媒回収装置(ツインサンダー)イチネンTASCO
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
仕様電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)特定不活性ガス回収に対応Φ180mm大型ファン搭載3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス種別240
フルオロカーボン回収装置 ツインストーム イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置 ツインストームイチネンTASCO
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
双嵐を巻き起こす次世代のフロン回収装置。ワンバルブ方式を採用し、1つのバルブで直感的に操作できるシンプルなインターフェース。また、冷媒種の圧力に応じて設定可能な警告圧力選択機能を搭載し、冷媒回収時の可溶栓融解を防止。さらに、可倒式ハンドルと取り外し可能なフロートセンサーケーブルを採用したコンパクト設計で、使用後はスッキリと収納可能。本体質量13kgの軽量設計で持ち運びもラクラクな次世代のスタンダードモデル。フロン排出抑制法適合品。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2本、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16フレアメス×1/4フレアオス、インレットフィルター用ホース、着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)、電源ケーブル、肩ベルト適合付帯機能:クリーニング方式、回収可能冷媒:R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~39消費電力AC100V (50/60Hz)/750Wサイズ(mm)(H)300×(W)375×(D)235コンプレッサー1000W(1.34HP)ツインオイルレス真空到達レベル(連続運転時)約-0.09MPa、(自動停止時)約-0.03MPa接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、(ウェイトリミッター(別売)使用時)~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方法、(液体)プッシュブル方式
フルオロカーボン再生装置(循環式簡易再生・配管共洗い洗浄装置) イチネンTASCOフルオロカーボン再生装置(循環式簡易再生・配管共洗い洗浄装置)イチネンTASCO
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。 小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。 高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
熱交換機能付オイルセパレータ イチネンTASCO熱交換機能付オイルセパレータイチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
熱交換機能付オイルセパレータを使用すると、冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入を防ぎます。(冷媒を再利用するときに特に便利です。) さらに、このオイルセパレータは、回収装置吐出側からの高温液冷媒の熱を利用し、オイルセパレート時の冷媒気化による冷え込みを防止し、かつ、同時に回収装置から吐出された高温高圧冷媒自体も冷却されるので、回収容器内の内圧も下げる2重の効果があります。
用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。 回収容器内の圧力、温度が上がらないようにすることができます。仕様(内容積)1400cc型式フック型寸法(mm)395×235質量(kg)3.2接続ポート径1/4フレア×4
一般回収ボンベ イチネンTASCO一般回収ボンベイチネンTASCO
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)24仕様フロートセンサー無し付属品銘板シール質量(kg)約14.8規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)311×580耐圧試験圧力(MPa)5
モールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所モールステーパスリーブA型(タング式)日研工作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ当り80%以上で振れなし。
一般回収ボンベ(フロートセンサー無し) イチネンTASCO一般回収ボンベ(フロートセンサー無し)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
仕様フロートセンサー無し付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベイチネンTASCO
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置イチネンTASCO
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
最小・最軽量クラスの回収装置登場!小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)]回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式
...