仕様<キット内容> ・ゲージマニホールド(TA124YF-1) バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 接続ポート…M12メス 圧力計/連成計 ◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) ◇R1234yfの飽和温度目盛付き ◇0点調整機能付 ・チャージホースセット(TA134YF) ホース長/色…150cm/赤・青・黄 接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 ・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) ・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) ・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) ・収納ケース×1(TA122CS-2)
危険物の類別非危険物
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。
0点調整機能付。
80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
チャージホース92cm(TA132AF/赤・青・黄)
セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)
ケースTA122CS-2
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
IP54相等、防塵・防滴。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
冷暖兼用タイプマニホールド。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア
仕様冷暖兼用
セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)
ゲージ径(Φmm)60
接続口径(inch)5/16フレア
ホース長さ(cm)150
チャージホースTA133AF(赤・青・黄)
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
ケースTA122CS-2
1セット
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付
チャージホース92cm〈赤・青・黄〉(TA132AF)
仕様ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付(TA122K-11)、R410A・R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
取付ねじ1/8NPT
ホース接続径5/16フレア
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
ケース品番TA122CS-2
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)
ケースTA122CS-2
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
ケースTA122CS-2
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)
ケースTA122CS-2
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)
ケースTA122CS-2
関連キーワード