カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)

「ta122g」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
当日出荷
410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
接続口径(inch)5/16フレアチャージホース92cm(TA132AA/赤・青・黄)セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
対応冷媒種別R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16フレア(ホース)
R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレアホース長さ(cm)150チャージホースTA133AF(赤・青・黄)仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレアホース長さ(cm)150チャージホースTA133AF(赤・青・黄)仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)ケースTA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用接続口径(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5取付ねじ(ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80
R410A/R32ゲージマニホールドキット68Φゲージ イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキット68ΦゲージイチネンTASCO
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
チャージホース92cm〈赤・青・黄〉(TA132AF)仕様ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付(TA122K-11)、R410A・R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付取付ねじ1/8NPTホース接続径5/16フレア圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)ケース品番TA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
チャージホース92cm(TA132AF/赤・青・黄)セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)ケースTA122CS-2
R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、高精度ゲージ仕様(検査合格証明書〈ロット証明〉)付常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)ゲージ径(Φmm)80
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
27,980税込30,778
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
接続口径(inch)5/16フレアチャージホース150cm(TA133AF/赤・青・黄)セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
Wagolis(ワゴリス)マフラー FUJITSUBOWagolis(ワゴリス)マフラーFUJITSUBO(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
ワゴン・ミニバンの専用設計、デザインと高排気効率を実現。全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。
用途マフラー