5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。 バンド幅(mm)12.7 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.6 ボルト(mm)(6角)7.8mm
1セット(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠 耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間 保存温度(℃)-30~+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠 過電流保護105%以上 動作温度(℃)-20~+70 保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと) 出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定 温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時) 入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)